650~850mmまで、50mmピッチで高さ調節が可能です。
用途デスクワーク等のサイドテーブルとして。立作業時の補助テーブルとして。
トラスコ品番854-9287
色ホワイト
キャスター双輪キャスター40mm(M8×1.25)
昇降方式手動
2018年トラスコ掲載ページ8 0349
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
オプションをつけることにより、作業の効率化を図れます。間口が900、1200、1500mmの三種類あります。
仕様基本型
トラスコ品番285-1857
種別組立式
ピッチ(mm)(天板面調整)50
天板高さ(m)0.7~0.9
組立時間2人40分
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
高さ調節機能(700~900mm)付で自分の好みの高さに20mmピッチで簡単に変更できます。
天板が水平と20°、40°、60°の3段階に角度調節できるので、指示書やメモ等をとるワークデスクとして最適です。
キャスター付で移動も容易にできます。
仕様組立式
種類キャスター付
キャスター双輪キャスター5個付(ストッパーなし)
昇降方式ロック機構式
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。