四脚共に支柱が調整でき、フラットな足場が確保できます。(最大段差約31cm)
伸縮レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視です。
天板幅400mmで、広く安定感があり、作業性に優れています。
最大使用荷重(kg)150
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
仕様Aマーク認定品、折りたたみ式
材質アルミ合金
ピッチ(mm)(脚部伸縮)6
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)1000
天場幅400m/mで広く安定感があり、作業性に優れています。ハードな作業に耐える業務用足場台です。コンパクトに折り畳みができ、収納場所を取りません。
用途現場作業から家庭まで、あらゆる高所作業に使用できます。
最大使用荷重(kg)150
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
手掛り棒付きで安全に昇降できます。四脚共に支柱が調整でき、フラットな足場が確保できます(最大段差約31cm)。天板幅400mmで広く安定感があり、作業性に優れています。コンパクトに折りたたみができ、収納場所を取りません。
最大使用荷重(kg)150
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
仕様手がかり棒:付
材質アルミ合金
設置寸法・奥行(mm)1573
設置寸法・幅(mm)572
天板寸法(mm)1000×400
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。