ロイヤルワゴン支柱の使用しないボルト穴を隠す樹脂製のキャップです。
トラスコ品番125-8873
材質/仕上本体:スチール
質量(g)40
1組(16個)
¥739
税込¥813
当日出荷
支柱に他部材を溶接して取付けるための兼用クダンプです。
用途支柱向け部材取付け加工用
材質スチール、クロメートメッキ
仕様Φ42.7・Φ48.6兼用クランプ Φ13穴有
トラスコ品番856-6883
質量(g)340
タイプ13Φ穴あき
適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
2018年トラスコ掲載ページ7 1227
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。パンチングパネルの上下2穴での取付ですので、ピッチ25mmで連続して取付ができます。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。
材質スチール(粉体塗装)
間口(mm)24
最大積載量(kg)3
P型コバンザメをパンチングパネルに付けるためのアタッチメントです。
ライトビンを掛けて小物類の整理が可能です。
マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取付けできるビンラックを掛け小物類の管理に最適ですKBZ-PDF/PDRF/PNF/PSPF、TUR-6Kを取付可能
用途P型用のマグネット付パネル。工具の管理
適合KBZ-PDF/PDRF/PNF/PSPFをセット可能
トラスコ品番491-1032
材質スチール、フェライト磁石、天然ゴム
高さ(mm)81
質量(g)360
奥行(mm)12
間口(mm)216.2
吸着力(N)34.3×2
最大積載量(kg)2.5/個
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
裏面にゴムが付いているため、滑り止め効果が高いです。
縦方向に車輪を差し込めば100Φ以上のキャスター径にもご使用いただけます。
紐を通す穴がありますので、紐を通してのご使用も可能です。
滑り止めは内側の2個と外側の2個で高さを変えることで本体に斜めの角度がつき、確実に車輪を浮かせることができ制止効果を高めます。(無荷重状態で20°の勾配面で制止可能:ただし斜面で使用することを推奨するものではありません。)
用途台車やワゴンなどの車止めとして。
適合(キャスター)Φ75・100
材質本体:ポリプロピレン、滑り止め:エラストマー
色黄
トラスコ品番116-2186
質量(g)130
1セット(2個)
¥899
税込¥989
当日出荷
こんなお得な商品も!

マグネットフック ロング
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。
用途砥石、テープ、ホースの管理。
吸着力3.5Kg
材質スチール、フェライト磁石
幅(mm)61
色ホワイト
高さ(mm)60
フック1本
亜鉛メッキ仕上げでサビにくく、積み重ねして油切り等が出来ます。パンチング穴径Φ6mm、ピッチ9mm。
材質/仕上スチール製亜鉛メッキ仕上げ
Φ130、Φ150いずれのキャスター径にも使用可能です。
裏面にゴムが付いているため、滑り止め効果が高いです。
裏面のゴムが磨り減ってしまった場合は、取替えゴム(JDMC-8S-BK 別売)をご使用いただくことで滑り止め効果が復活します。
縦方向に車輪を差し込めば100Φ以上のキャスター径にもご使用いただけます。
紐を通す穴がありますので、紐を通してのご使用も可能です。
滑り止めは内側の2個と外側の2個で高さを変えることで本体に斜めの角度がつき、確実に車輪を浮かせることができ制止効果を高めます
用途台車やワゴンなどの車止めとして。
仕様裏面滑り止め付
トラスコ品番183-2741
材質/仕上本体:ポリプロピレン、滑り止め:エラストマー
色黄
質量(g)300
キャスター径(Φmm)【適合キャスター】130・150
アズワン品番64-8459-30
1組(2個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
サイズに応じて入れる物が判別できます。
穴あきバットと併用して使用できます。
用途保管容器。
プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。(同脚長さ同士の場合)棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを軽減します。
仕様組立式
使用温度範囲(℃)-20~60
間口(mm)800
組立時間(目安)1人20分
有効間口(mm)652
こんなお得な商品も!

連結平台車 樹脂製 パレッティー
モノタロウ
¥5,498
税込¥6,048
持ち運びに便利な取手付で取手穴は3ヵ所あいており1台あたりの重量が4.5kgなので、楽に運べます。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。
車輪径(Φmm)100
ブレーキ有無なし
均等荷重(kg)150
材質(車輪・金具)スチール
キャスター径(Φmm)100
特性取っ手付き3ヵ所
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
KBZ-PNMBに取り付け作業台で使用したり、KBZ-PMBに取り付けて穴を開けずに利用可能です。
パンチングパネルにも取り付け可能です。
ニッパー、ペンチを3本並べることができるKBZ-PNMBに取付け作業台で使用、KBZ-PMBに取付け穴を開けずに取付けて使用できるパンチングパネルにも取付け可能
用途ペンチ・ニッパの管理。ペンチ、ニッパーの管理
トラスコ品番491-1041
材質スチール
質量(g)170
最大積載量(kg)3/個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×45.6×58
ホルダー数3ヶ所
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
KBZ-PNMBに取り付け作業台で使用したり、KBZ-PMBに取り付けて穴を開けずに利用可能です。
パンチングパネルにも取り付け可能です。
ドライバーを4本並べることができるKBZ-PNMBに取付け作業台で使用、KBZ-PMBに取付け穴を開けずに取付けて使用できるパンチングパネルにも取付け可能
用途ドライバーの管理。ドライバーの管理
トラスコ品番491-1016
材質スチール
質量(g)270
最大積載量(kg)3/個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×44.6×66
ホルダー数4ヶ所
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ストレッチフィルムやPPバンドを引っ掛けやすく、切断作業が簡単にできます。
カッターが手に触れないので安全です。
握りやすいカーブ形状です。
ひもを通せる穴付仕様です。
トラスコ品番301-2719
全長(mm)154
質量(g)37
マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。
用途ディスクグラインダーの管理。
仕様Φ100mmディスクグラインダー取り付け可
トラスコ品番414-3612
材質スチール、ネオジム磁石
高さ(mm)65.2
質量(g)540
奥行(mm)46.8
間口(mm)124
最大積載量(kg)3
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができ、ラベルののりを残すことなくはがせます。折り畳み時は組立時の約1/4のサイズとなります。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。4コーナーの角を丸くし、周辺のモノへ与える傷・破損を軽減します。□枠天面に水抜き穴を設置し、いやな□枠内側の水溜りを防止します。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン
質量(kg)2.33
最大積載荷重(kg)10
外寸法・幅(mm)530
外寸法・高さ(mm)325
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)335
有効内寸法・高さ(mm)305
有効内寸法・幅(mm)493
マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。
用途六角棒レンチの収納。
高さ(mm)64.5
奥行(mm)18.4
間口(mm)198
最大積載量(kg)1
収納物六角レンチ 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm収納可
吸着力7Kg
質量(g)200
トラスコ品番414-3566
材質スチール、ネオジム磁石
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
KBZ-PNMBに取り付け作業台で使用したり、KBZ-PMBに取り付けて穴を開けずに利用可能です。
パンチングパネルにも取り付け可能です。
両口スパナを9本並べることができるKBZ-PNMBに取付け作業台で使用、KBZ-PMBに取付け穴を開けずに取付けて使用できるパンチングパネルにも取付け可能
用途スパナの管理。両口スパナの管理
適合スパナ二面幅5.5mm~24mm使用可能
トラスコ品番491-1067
材質スチール
質量(g)350
最大積載量(kg)3/個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×44.6×76
ホルダー数8ヶ所
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。
リング部にコーティング仕様なので工具に傷がつきません。
用途工具の整理・管理
吸着力(N)49
材質本体・ねじ・ナット:スチール、磁石:ネオジム、滑り止め:合成ゴム
高さ(mm)51
KBZ-PNMBに取り付け作業台で使用したり、KBZ-PMBに取り付けて穴を開けずに利用可能です。
パンチングパネルにも取り付け可能です。
電動ドリル、電動ドライバー専用KBZ-PNMBに取付け作業台で使用、KBZ-PMBに取付け穴を開けずに取付けて使用できるパンチングパネルにも取付け可能
用途電動ドリル・電動ドライバーの管理。電動ドリル、電動ドライバーの管理
トラスコ品番491-1024
材質スチール
質量(g)220
最大積載量(kg)3/個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×86×89.3
フック(フック間距離)84mm
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。
用途ウェットペーパー・トイレットペーパーの収納と管理。
トラスコ品番819-5030
色白
材質(本体)スチール、マグネットシート
質量(g)400
最大積載量(kg)1(個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×120×100
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
紐先端が無くならないように引っ掛けておくフックが付いています。
片手で製品が持ち運べるように指を通す穴があいています。
専用の穴に紐を通すことで、バンドカッターをくくりつけることができ、作業性が向上します。
用途一般包装用。
トラスコ品番787-0540
包装形態シュリンク包装
1巻
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取付けできます。
消毒液などのボトル収納に最適です。
用途消毒液などのボトルの吸着管理に。
小物類の管理
小物工具・筆記用具の収納と管理。
材質/仕上本体:ポリカーボネート、マグネットシート
高さ(mm)100
吸着力(N/cm2)1.078以上
縦仕切り板の取り付けは簡単で、間隔に合わせて組んだ棚板の穴と、仕切り板の穴を別売ファスナー(VX-F)で固定するだけです。
色ネオグレー
脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)。脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
付属品コーナーキャップ(4個)
材質ポリプロピレン(PP)
色アーセナルグレー
使用温度範囲(℃)-20~60
奥行(mm)450
間口(mm)900
梱包数1台
組立時間(目安)1人10分
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)100
有効間口(mm)754
マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。
用途ゴム手袋・ビニール手袋・ティッシュペーパーの収納と管理。
仕様ティッシュケース三個収納可
トラスコ品番819-5029
質量(kg)1.9
色白
材質(本体)スチール、マグネットシート
タイプ3箱用
最大積載量(kg)4(個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)257×100×421
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。コードを巻くだけではなくフックとして収納可能です。
用途グラインダーや電動ドリルのコード収納・テープやペーパーの管理。
トラスコ品番819-5025
材質(コンセント止め)NBR
色白
材質(本体)スチール
質量(g)300
最大積載量(kg)1(個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×86×250
材質(キャップ)塩ビ
フック二本
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
こんなお得な商品も!

カッター ストレッチフィルム・ダンボール用
モノタロウ
¥459
税込¥505
スライド式により開梱作業がはかどります。携帯に便利なひもの取付穴つきです。(約7mm)ワンタッチ方式でダンボール開封に便利なミニカッターを内蔵しています。
用途ストレッチフィルム・PPバンド・ひものカットなどにダンボールの開封などに
仕様ミニカッター内蔵
トラスコ品番389-4614
幅(mm)51
厚さ(mm)18
全長(mm)166
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)67
材質(刃)焼入鋼(SK-5)
穴に差し込むだけで簡単に取り付けできます。
高さ(mm)250
仕様側面用Φ6mm丸棒/背面用Φ5mm丸棒
適合HM3-B9060、HM3-M9060
トラスコ品番856-3696
セット内容側面用×2枚、背面用×1枚
材質スチール(ユニクロメッキ)
質量(kg)4.2
2018年トラスコ掲載ページ8 0111
1セット
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
穴に差し込むだけで簡単に取り付けできます。
高さ(mm)150
仕様側面用Φ6mm丸棒/背面用Φ5mm丸棒
適合HM3-B9060、HM3-M9060
トラスコ品番856-3695
セット内容側面用×2枚、背面用×1枚
材質スチール(ユニクロメッキ)
質量(kg)3
2018年トラスコ掲載ページ8 0111
1セット
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。
(棚1枚につき脚4本収納可能)
脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。
棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。
脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。
プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
セット内容コーナーキャップ(4個)
材質ポリプロピレン(PP)
使用温度範囲(℃)-20~60
間口(mm)900
組立時間1人10分(目安)
有効間口(mm)754
マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。分割型なので様々なサイズのボックスに対応可能です。
用途ペーパーウェス・ゴム手袋・ビニール手袋・ティッシュペーパーの収納と管理。
色白
材質(本体)スチール、マグネットシート
パンチング穴付で別売のフックなどを取り付け可能です。
用途軽量ボルトレス棚TSUG型用棚部材。
色ブラック
高さ(mm)200
パンチング穴付でフックなどを取り付けできます。50mmピッチで取り付け高さ変更できます。
高さ(mm)150
均等積載量(kg/段)20
色ネオグレー
仕様パンチング穴付(10mm角)
材質スチール
マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。
用途小物工具・筆記用具の収納と管理。
トラスコ品番194-8998
幅(mm)57
材質/仕上本体:ポリカーボネート、マグネットシート
色透明
高さ(mm)162
質量(g)234
奥行(mm)100
最大積載量(kg)1/本
アズワン品番64-8575-09
最大積載量(kg/個)1
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
機械側面や鉄柱など金属面に穴をあけず簡易に貼付けることができます。
パネリーナオプションやコバンザメP型用フックを取り付け、いろいろな工具の管理に適しています。
用途工具の整理・管理
トラスコ品番765-7838
質量(kg)1.8
吸着力(N)196
最大積載量(kg)5
角穴(mm)10(縦17列×横17列)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
パンチング穴付でフックなどを取り付けできます。50mmピッチで取り付け高さ変更できます。
高さ(mm)150
均等積載量(kg/段)20
色ネオグレー
仕様パンチング穴付(10mm角)
材質スチール
機械側面や鉄柱など金属面に穴をあけず簡易に貼付けることができます。
用途工具の整理・管理
取付幅(mm)26
片側9個の調節穴で自由に寸法の調整ができます。
仕様伸縮式コンテナ台車用連結バー
材質ステンレス
パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。パンチングパネルの上下2穴での取付ですので、ピッチ25mmで連続して取付ができます。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。
材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
許容荷重(kg)3
間口(mm)24
入数(本)フック:1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。