ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様ミリタイプ六角ナット付き
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・丸ワッシャー付き。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
こんなお得な商品も!

アイボルト ステンレス
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
最も汎用的に普及しているサイズです。折りたたみが簡単です。フォークリフトによる荷役が容易にできます。メッシュ構造で強度に優れています。
用途各種工場、作業現場に。
仕様(ゲート)半開
トラスコ品番512-5871
材質スチール表面処理:溶融亜鉛メッキ
質量(kg)68
タイプクロムフリータイプ
奥行(mm)757
間口(mm)1079
線径(Φmm)6
最大積載量(kg)1200
金網ピッチ(mm)50×50
脚高(mm)100
呼称(mm)間口1200×奥行1000×高さ890
積載段数(段)4
有効内寸法・間口(mm)1150
有効内寸法・奥行(mm)950
有効内寸法・高さ(mm)740
1台
¥42,980
税込¥47,278
9日以内出荷
最も汎用的に普及しているサイズです。折りたたみが簡単です。フォークリフトによる荷役が容易にできます。メッシュ構造で強度に優れています。
用途各種工場、作業現場に。
仕様(ゲート)半開
材質スチール表面処理:溶融亜鉛メッキ
タイプクロムフリータイプ
線径(Φmm)6
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個(Φ150ゴム車)
最大積載量(kg)700
金網ピッチ(mm)50×50
キャスター径(Φmm)150
脚高(mm)100
積載段数(段)1
最も汎用的に普及しているサイズです。折りたたみが簡単です。フォークリフトによる荷役が容易にできます。メッシュ構造で強度に優れています。
用途工場・倉庫などでの用途別色管理に。各種工場、作業現場に。
仕様ゲート半開
材質スチール、表面処理:粉体塗装
タイプ屋内仕様タイプ
線径(Φmm)6
金網ピッチ(mm)50×50
脚高(mm)100
積載段数(段)4
最も汎用的に普及しているサイズです。折りたたみが簡単です。フォークリフトによる荷役が容易にできます。メッシュ構造で強度に優れています。
用途各種工場、作業現場に。
仕様(ゲート)半開
トラスコ品番512-5863
材質スチール表面処理:溶融亜鉛メッキ
質量(kg)50
タイプクロムフリータイプ
奥行(mm)580
間口(mm)869
線径(Φmm)6
最大積載量(kg)1500
金網ピッチ(mm)50×50
脚高(mm)100
呼称(mm)間口1000×奥行800×高さ850
積載段数(段)4
有効内寸法・間口(mm)950
有効内寸法・奥行(mm)760
有効内寸法・高さ(mm)700
1台
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
電動走行・電動昇降タイプですので、荷役作業の時間短縮に貢献します。操作時の事故を防ぐはさみこみ防止機能や利用者以外が勝手に使用することを防ぐテンキーロック機能付きです。
用途倉庫内の荷物搬入・搬出作業に。
付属品バッテリー、充電器
電源(V)100V
電源100V
全高(mm)1250
均等荷重(kg)1200
充電時間約3.5時間
フォーク最低高さ(mm)85
フォーク最高高さ(mm)195
シンプルで安価な固定滑車です。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして。
トラスコ品番194-8944
材質/仕上スチール
質量(g)380
基本使用荷重(t)0.125
寸法A(mm)100
寸法B(mm)58
寸法C(mm)62
アズワン品番64-8754-80
軸受種類(シーブ軸受)メタル
使用荷重(kN)1.25
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
電動走行・電動昇降タイプですので、荷役作業の時間短縮に貢献します。操作時の事故を防ぐはさみこみ防止機能や利用者以外が勝手に使用することを防ぐテンキーロック機能付きです。
用途倉庫内の荷物搬入・搬出作業に。
付属品バッテリー、充電器
電源(V)100V
電源100V
全高(mm)1250
均等荷重(kg)1200
充電時間約2.5時間
フォーク最低高さ(mm)61
フォーク最高高さ(mm)175
走行時間(連続)約2時間
電動走行・電動昇降タイプですので、荷役作業の時間短縮に貢献します。操作時の事故を防ぐはさみこみ防止機能や利用者以外が勝手に使用することを防ぐテンキーロック機能付きです。
用途倉庫内の荷物搬入・搬出作業に。
電源(V)100V
電源100V
全高(mm)1250
フォーク最低高さ(mm)85
フォーク最高高さ(mm)195
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様ナットなし
材質ステンレス(SUS304)
シンプルで安価な固定滑車です。
プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着できます。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして。
トラスコ品番194-8938
材質/仕上スチール
質量(g)380
基本使用荷重(t)0.125
寸法A(mm)32
寸法B(mm)100
寸法C(mm)58
アズワン品番64-8723-40
軸受種類(シーブ軸受)メタル
使用荷重(kN)1.25
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
ドライバーで簡単に開けることができるので、ボルト施工後にパイプなどを通すことができます。
用途機械器具類の吊り上げ、一般荷役。
材質ステンレス(SUS304)
2018年トラスコ掲載ページ2 0931
シンプルで安価な固定滑車です。
プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着できます。
ベアリング入りですので回転がスムーズです。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして。
トラスコ品番194-8937
材質/仕上スチール
質量(g)380
基本使用荷重(t)0.125
寸法A(mm)32
寸法B(mm)100
寸法C(mm)58
アズワン品番64-8723-39
軸受種類(シーブ軸受)ベアリング
使用荷重(kN)1.25
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
フックの片側が深く口を開いた設計になっています。
用途荷役ロープなどの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類Sカン
シンプルで安価な固定滑車です。
ベアリング入りですので回転がスムーズです。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして。
トラスコ品番194-8943
材質/仕上スチール
質量(g)380
基本使用荷重(t)0.125
寸法A(mm)100
寸法B(mm)58
寸法C(mm)62
アズワン品番64-8754-79
軸受種類(シーブ軸受)ベアリング
使用荷重(kN)1.25
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様六角ナット、丸ワッシャー付
材質ステンレス(SUS304)
首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)34
寸法D(mm)13
寸法B(mm)27
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。
鍛造製です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
付属品六角ナット・丸ワッシャー
材質ステンレス(SUS304)
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。
鋳造製です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。
鍛造製です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
トラスコ品番208-1069
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)380
寸法L(mm)34
寸法H(mm)60
寸法A(mm)30
ねじ径(mm)M16×2.0
寸法D(mm)13
寸法B(mm)150
アズワン品番64-8726-57
使用荷重(kN)4.41
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
トラスコ品番208-2711
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)488
寸法L(mm)34
寸法H(mm)72
ねじ径M16
寸法A(mm)31
ねじ径(mm)M16×2.0
寸法D(mm)13
寸法B(mm)150
アズワン品番64-8725-70
使用荷重(kN)4.41
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
イザナス[[R下]]を使ったセフティパワーロープを4本吊仕様にしました。主材にイザナス[[R下]]SK-60を使用することにより、製品の軽量化、作業性の向上を実現し、ワイヤーロープとほぼ同等の強度を持ちます。油さびが出ないため、荷物が汚れません。ブレイド構造のため、ワイヤーロープの素線切れによるささくれの危険やキンクの心配がなく、安全性が向上します。チェーンではなく、繊維ロープを使用していますので軽くて扱いしやすいです。
用途荷役、運搬吊り作業。各種工場の屋内での玉掛け作業に。
種別4本吊
材質ロープの芯:イザナス(R)SK-60。、表面布:ポリエステル。、リング:特殊合金鋼。、ラッチ付きフック:特殊合金鋼。
全長(m)1.5
イザナス[[R下]]を使ったセフティパワーロープを2本吊仕様にしました。主材にイザナス[[R下]]SK-60を使用することにより、製品の軽量化、作業性の向上を実現し、ワイヤーロープとほぼ同等の強度を持ちます。油・サビが出ないため、荷物が汚れません。ブレイド構造のため、ワイヤーロープの素線切れによるささくれの危険やキンクの心配がなく、安全性が向上します。チェーンではなく、繊維ロープを使用していますので軽くて扱いしやすいです。
用途荷役、運搬吊り作業。各種工場の屋内での玉掛け作業に。
トラスコ品番161-2263
種別2本吊
材質ロープの芯:イザナス(R)SK-60。、表面布:ポリエステル。、リング:特殊合金鋼。、ラッチ付きフック:特殊合金鋼。
質量(kg)3.3
使用荷重(t)(ストレート吊り)1.4
全長(m)1.5
ロープ径(Φmm)12
1台
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
イザナス[[R下]]を使ったセフティパワーロープを2本吊仕様にしました。主材にイザナス[[R下]]SK-60を使用することにより、製品の軽量化、作業性の向上を実現し、ワイヤーロープとほぼ同等の強度を持ちます。油・サビが出ないため、荷物が汚れません。ブレイド構造のため、ワイヤーロープの素線切れによるささくれの危険やキンクの心配がなく、安全性が向上します。チェーンではなく、繊維ロープを使用していますので軽くて扱いしやすいです。
用途荷役、運搬吊り作業。各種工場の屋内での玉掛け作業に。
トラスコ品番161-2264
種別両端アイ形
質量(kg)1.6
全長(m)1.5
ロープ径(Φmm)9
最大使用荷重(t)(ストレート吊り)0.76
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。