物流/保管/梱包用品/テープ :「設置台」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下棚を2段設置し、作業台下のスペースを有効活用できます。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。
付属品中棚金具 1セット(LEW-NTまたはLEW-NTS) トラスコ品番467-1317 種別組立式 材質(本体)スチール (下)AEWLT型 4枚 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

1台
28,980 税込31,878
当日出荷

伸縮させて新タイプのルートバンの台上に設置する事ができます。(500サイズ、600サイズ共通)2段式3段式にも使用可能です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。
トラスコ品番414-4431 適合機種MPB-500、600シリーズ 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)256
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

軽量、持ち易い構造で移動が簡単。堅牢なPP樹脂と高信頼度を生むリブ構造を採用。耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、更に4ケ所に滑り止めゴムを設置。導電性を有する平台車で、電気、電子部品用コンテナ等の運搬に最適。
用途IC整理箱の運搬に。プリント基盤・プリント基盤用コンテナの運搬に。 材質/仕上導電性PP樹脂(本体) 2点間表面抵抗値:10Ω[[*3]]~10Ω[[*4]]導電性ナイロン樹脂(キャスター) 2点間表面抵抗値:10Ω[[*3]]~10Ω[[*4]]エラストマー樹脂(滑り止めゴム・目隠しキャップ) 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)導電性ナイロン樹脂 ブレーキ有無なし キャスター自在×2、固定×2 均等荷重(kg)100 特性軽量、導電性、滑り止めゴム付 材質(荷台)導電性PP樹脂 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量、持ち易い構造で移動が簡単。堅牢なPP樹脂と高信頼度を生むリブ構造を採用。耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、更に4ケ所に滑り止めゴムを設置。導電性を有する平台車で、電気、電子部品用コンテナ等の運搬に最適。
用途IC整理箱の運搬に。プリント基盤・プリント基盤用コンテナの運搬に。 材質/仕上導電性PP樹脂(本体) 2点間表面抵抗値:10Ω[[*3]]~10Ω[[*4]]導電性ナイロン樹脂(キャスター) 2点間表面抵抗値:10Ω[[*3]]~10Ω[[*4]]エラストマー樹脂(滑り止めゴム・目隠しキャップ) 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)導電性ナイロン樹脂 ブレーキ有無なし キャスター自在×4 均等荷重(kg)100 特性軽量、導電性、滑り止めゴム付 材質(荷台)導電性PP樹脂 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
9,298 税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量、持ち易い構造で移動が簡単。堅牢なPP樹脂と高信頼度を生むリブ構造を採用。耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、更に4ケ所に滑り止めゴムを設置。持続性帯電防止樹脂を使用する事により帯電防止効果は半永久的です。表面にはほこりが付着しません。
用途帯電防止効果により、ほこりを寄せつけませんのでクリーンルームでのご使用に。 材質/仕上持続性帯電防止剤入PP樹脂(本体) 2点間表面抵抗値:10Ω~10Ω6ナイロン:バーシン材(キャスター) 2点間表面抵抗値:10Ω~10Ωエラストマー樹脂(滑り止めゴム・目隠しキャップ) 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし キャスター自在×4 均等荷重(kg)100 特性軽量、帯電防止、滑り止めゴム付 材質(荷台)帯電防止性PP樹脂 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
9,298 税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下棚を2段設置し、作業台下のスペースを有効活用できます。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。
付属品中棚金具 1セット(LEW-NTまたはLEW-NTS) トラスコ品番467-1384 種別組立式 材質(本体)スチール (下)AEWLT型 4枚 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

下棚を2段設置し、作業台下のスペースを有効活用できます。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。
付属品中棚金具 1セット(LEW-NTまたはLEW-NTS) トラスコ品番467-1171 種別組立式 材質(本体)スチール (下)AEWLT型 4枚 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
86,980 税込95,678
翌々日出荷

下棚を2段設置し、作業台下のスペースを有効活用できます。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。
付属品中棚金具 1セット(LEW-NTまたはLEW-NTS) トラスコ品番467-1112 種別組立式 材質(本体)スチール (下)AEWLT型 4枚 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
72,980 税込80,278
翌々日出荷

下棚を2段設置し、作業台下のスペースを有効活用できます。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。
付属品中棚金具 1セット(LEW-NTまたはLEW-NTS) トラスコ品番467-1031 種別組立式 材質(本体)スチール (下)AEWLT型 4枚 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

下棚を2段設置し、作業台下のスペースを有効活用できます。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。
付属品中棚金具 1セット(LEW-NTまたはLEW-NTS) トラスコ品番467-0965 種別組立式 材質(本体)スチール (下)AEWLT型 4枚 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

下棚を2段設置し、作業台下のスペースを有効活用できます。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。
付属品中棚金具 1セット(LEW-NTまたはLEW-NTS) トラスコ品番467-0825 種別組立式 材質(本体)スチール (下)AEWLT型 4枚 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

下棚を2段設置し、作業台下のスペースを有効活用できます。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。
付属品中棚金具 1セット(LEW-NTまたはLEW-NTS) トラスコ品番467-0761 種別組立式 材質(本体)スチール (下)AEWLT型 4枚 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
68,980 税込75,878
翌々日出荷

軽量、持ち易い構造で移動が簡単。堅牢なPP樹脂と高信頼度を生むリブ構造を採用。耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、更に4ケ所に滑り止めゴムを設置。持続性帯電防止樹脂を使用する事により帯電防止効果は半永久的です。表面にはほこりが付着しません。
用途帯電防止効果により、ほこりを寄せつけませんのでクリーンルームでのご使用に。 材質/仕上持続性帯電防止剤入PP樹脂(本体) 2点間表面抵抗値:10Ω~10Ω6ナイロン:バーシン材(キャスター) 2点間表面抵抗値:10Ω~10Ωエラストマー樹脂(滑り止めゴム・目隠しキャップ) 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし キャスター自在×2、固定×2 均等荷重(kg)100 特性軽量、帯電防止、滑り止めゴム付 材質(荷台)帯電防止性PP樹脂 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
8,398 税込9,238
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木製天板の上で作業ができます。天板後方に100V電源(2口)とエア源(1口)を設置しているので、電機工具、エア工具を使用する作業に最適です。オープン台の棚に小引出し(別売)ML-1を6個、ML-2を3個、収納可能です。
用途天板後方に100V電源(2口)とエアー源(1口)を設置しているので、電機工具、エアー工具を使用する作業に最適です。 材質本体:スチール、天板:木合板(厚み21mm、ニス仕上げ) 高さ(mm)920 奥行(mm)650 間口(mm)900 色(本体)ブラック(棚板:オレンジ) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×650×920 最大積載量(kg/台)150
1台
149,800 税込164,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木製天板の上で作業ができます。パンチングパネルに別売のフックを利用することで工具の管理が容易です。天板後方に100V電源(2口)とエア源(1口)を設置しているので、電機工具、エア工具を使用する作業に最適です。オープン台の棚に小引出し(別売)ML-1を6個、ML-2を3個、収納可能です。
用途天板後方に100V電源(2口)とエアー源(1口)を設置しているので、電機工具、エアー工具を使用する作業に最適です。 材質本体:スチール、天板:木合板(厚み21mm、ニス仕上げ) 高さ(mm)1600 奥行(mm)650 間口(mm)900 色(本体)ブラック(棚板:オレンジ) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×650×1600 最大積載量(kg/台)200
1台
159,800 税込175,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木製天板の上で作業ができます。天板後方に100V電源(2口)とエア源(1口)を設置しているので、電機工具、エア工具を使用する作業に最適です。オープン台の棚に小引出し(別売)ML-1を6個、ML-2を3個、収納可能です。上棚に小引出し(別売)MM-1を6個、MM-2を3個収納可能です。棚板前面こぼれ止めにより、地震時の飛び出しを防ぎます。
用途天板後方に100V電源(2口)とエアー源(1口)を設置しているので、電機工具、エアー工具を使用する作業に最適です。 材質本体:スチール、天板:木合板(厚み21mm、ニス仕上げ) 高さ(mm)1800 奥行(mm)650 間口(mm)900 色(本体)ブラック(棚板:オレンジ) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×650×1800 最大積載量(kg/台)250
1台
269,800 税込296,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)