保管物の出し入れの際、定位置(収納時・フルストローク時)で自動的にロックされ、ワンタッチで解除できます。
多段引き出し防止機構が付いているので安全です。
高剛性の新型支柱75mm幅仕様のため、有効内幅が広くなりました。
フルストローク時、棚の奥まで品物の出し入れができます。
用途クレーンを利用しての金型や重量物の収納・保管用に。
均等積載量(kg/段)1000
セット内容単体型/オールアンカー(M12×90)×6本、トラスベース×2本連結型:オールアンカー(M12×90)×3本、トラスベース×1本
材質スチール
ストローク(mm)500
タイプ単体型
寸法(奥行D×間口)(mm)(テーブル有効)900×1160
色(本体)ネオグレー
最大積載量(kg/台)4000
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)(固定棚)1374×907.4、(スライド棚)1160×900
段調整ピッチ(mm)50
保管物の出し入れの際、定位置(収納時・フルストローク時)で自動的にロックされ、ワンタッチで解除できます。
多段引き出し防止機構が付いているので安全です。
高剛性の新型支柱75mm幅仕様のため、有効内幅が広くなりました。
フルストローク時、棚の奥まで品物の出し入れができます。
用途クレーンを利用しての金型や重量物の収納・保管用に。
均等積載量(kg/段)1000
セット内容単体型/オールアンカー(M12×90)×6本、トラスベース×2本連結型:オールアンカー(M12×90)×3本、トラスベース×1本
材質スチール
ストローク(mm)500
タイプ連結型
寸法(奥行D×間口)(mm)(テーブル有効)900×1160
色(本体)ネオグレー
最大積載量(kg/台)4000
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)(固定棚)1374×907.4、(スライド棚)1160×900
段調整ピッチ(mm)50
フォークリフトで積み重ねができます。溶接一体構造です。各種長尺管、配管パイプなどの長尺物の収納管理に適しています。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他重量長尺物の保管を必要とする場所に。
高さ(mm)500
間口(mm)750
均等積載量(kg/段)500
色グリーン
奥行(mm)650
トラスコ品番502-3581
種別完成品
材質スチール(SPHC、STK)
質量(kg)23
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
フォークリフトで積み重ねができます。溶接一体構造です。各種長尺管、配管パイプなどの長尺物の収納管理に適しています。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他重量長尺物の保管を必要とする場所に。
高さ(mm)590
間口(mm)800
均等積載量(kg/段)1000
色グリーン
奥行(mm)800
トラスコ品番502-3599
種別完成品
材質スチール(SPHC、STK)
質量(kg)33
1台
¥83,980
税込¥92,378
翌々日出荷
保管物の出し入れの際、定位置(収納時・フルストローク時)で自動的にロックされ、ワンタッチで解除できます。
多段引き出し防止機構が付いているので安全です。
高剛性の新型支柱75mm幅仕様のため、有効内幅が広くなりました。
フルストローク時、棚の奥まで品物の出し入れができます。
用途クレーンを利用しての金型や重量物の収納・保管用に。
均等積載量(kg/段)1000
セット内容単体型/オールアンカー(M12×90)×6本、トラスベース×2本連結型:オールアンカー(M12×90)×3本、トラスベース×1本
材質スチール
ストローク(mm)800
タイプ単体型
寸法(奥行D×間口)(mm)(テーブル有効)900×1160
色(本体)ネオグレー
最大積載量(kg/台)4000
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)(固定棚)1374×907.4、(スライド棚)1160×900
段調整ピッチ(mm)50
定位置(収納時・フルストローク時)で自動的にロックされ、ワンタッチで解除できます。多段引き出し防止機構が付いているので安全です。高剛性の新型支柱75mm幅仕様のため、有効内幅が広くなりました。
用途クレーンを利用しての金型や重量物の収納・保管用に。
付属品単体型:オールアンカー(M12×90)×8本、トラスベース×2本、連結型:オールアンカー(M12×90)×4本、トラスベース×1本
トラスコ品番287-0053
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
ストローク(mm)500
タイプ(本体)単体型
間口W×奥行D×高さH(mm)1458×1050×2107
寸法(奥行D×間口)(mm)(テーブル有効)900×1160
色(本体)ネオグレー、スライド棚:水色
棚段数(段)固定棚:1、スライド棚:3
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)1000
最大積載量(kg/台)4000
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)(固定棚)1374×907.4、(スライド棚)1160×900
段調整ピッチ(mm)50
均等積載量(t/段)1
最大積載量(t/台)4
1台
¥359,800
税込¥395,780
14日以内出荷
保管物の出し入れの際、定位置(収納時・フルストローク時)で自動的にロックされ、ワンタッチで解除できます。
多段引き出し防止機構が付いているので安全です。
高剛性の新型支柱75mm幅仕様のため、有効内幅が広くなりました。
フルストローク時、棚の奥まで品物の出し入れができます。
用途クレーンを利用しての金型や重量物の収納・保管用に。
均等積載量(kg/段)1000
セット内容単体型/オールアンカー(M12×90)×6本、トラスベース×2本連結型:オールアンカー(M12×90)×3本、トラスベース×1本
材質スチール
ストローク(mm)800
タイプ連結型
寸法(奥行D×間口)(mm)(テーブル有効)900×1160
色(本体)ネオグレー
最大積載量(kg/台)4000
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)(固定棚)1374×907.4、(スライド棚)1160×900
段調整ピッチ(mm)50
強力なターポリン製で耐久性に優れています。
重量物の収納にも最適な縫製プロ仕様です。
全開口するファスナー付カバーです。前面に取り出しやすい小物ポケットとサイドにメッシュポケットが付いています。
内側には、工具の収納に最適なポケット付です。
広い開口により出し入れが容易です。
用途電気工事などの屋外作業用として
トラスコ品番819-1370
セット内容底板付
質量(kg)0.9
材質(本体)PVC(ターポリン)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×250×200
外寸法・幅(mm)400
外寸法・高さ(mm)200
外寸法・奥行(mm)250
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
A4サイズの書類、資料が効率的に収納できます。ステンレスに比べ低価格でありながら一般鋼板製品の約2倍の耐食性・耐水性・耐湿性を備えています。転倒防止用として上下・左右の連結が可能です。合金化溶融亜鉛メッキに加え、メラミン焼付塗装を施しているため、一般鋼板製品の約2倍の耐食性、耐水性、耐湿性が得られます。TZWH-11SBは強化タイプで、棚板均等耐荷重120kgと通常タイプより強度を上げていますので、重量物保管に適しています。(TZWH-11SBのみ)
材質スチール(亜鉛メッキ)
色ホワイト
奥行(mm)450
間口(mm)900
棚ピッチ(mm)16.75
設置方式上置・下置両用
棚板(追加)TZW-01T
均等積載量(kg/段)70
棚板調整ピッチ(mm)16.75
適合ベースTZWB-06(下置設置時・別売/TZWH-18B・TZWH-11SBは除く)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。