電気配線が煩雑にならないように納めることで整理ができます。
用途工具の整理・管理。
トラスコ品番665-0668
幅(mm)855.5
高さ(mm)200
奥行(mm)40
最大積載量(kg/個)5
1個
¥8,109
税込¥8,920
当日出荷
黒・黄・赤・白・青各1巻の5色セットです。有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しないテープです。(鉛フリー)。作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)
用途電気配線工事における600Vまでの電気絶縁処理に。LANケーブル、電化製品の電源コードの結束に。長尺物やバラバラになる荷物の整理に。
トラスコ品番628-3282
材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系
幅(mm)19
厚さ(mm)0.2
色黒・黄・赤・白・青
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-10~90℃
適合規格JIS規格適合品(JIS C 2336)
引張強度(N/10mm)33.2
1セット(5巻)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。
用途電気工事・配線等の結束作業。
材質耐候性ナイロン66
幅(mm)4.5
色黒
ベルト幅(mm)4.5
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)
電気絶縁性に非常に優れています。
端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。
耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)
用途配線工事に。機械工具の絶縁用に。
手で切断可能です。
電気絶縁性に非常にすぐれています。
端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。
耐寒性にすぐれ、10℃においても粘着力は低下しません。
JIS相当品
用途配線工事に。
機械工具の絶縁用に。
脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。
用途電気工事・配線等の結束作業。
トラスコ品番381-8616
材質ポリアセタール樹脂
色黒
質量(g)66
1袋(200個)
¥709
税込¥780
当日出荷
フリーサイズに結束でき、結束後にゴミも発生しません。
ニッパー等で切る必要がありません。
本体・ベルトクリップすべて脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。
用途電気工事、配線の結束作業。
梱包結束作業。
トラスコ品番381-8586
セット内容本体、黒ベルト(4.5mm幅×15m)、黒クリップ100個
色黒
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)315
材質(ベルト)耐候性ナイロン66
材質(クリップ)ポリアセタール樹脂
適合温度(℃)-20~100
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)
用途配線工事。機械工具の絶縁用。
材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系
幅(mm)19
厚さ(mm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。
用途電気工事・配線等の結束作業。
材質ポリアセタール樹脂
質量(g)33
タイプ5連結タイプ
用途電気工事、配線の結束作業に。エアー配管、ホースの結束及び固定に。機械設備関係の配線の結束及び固定に。簡単な梱包作業に。
セット内容白ベルト4.5mm×100m×1ヶ白ベルト4.5mm×15m×2ヶ白クリップ200ヶボディ1ヶ白ベルト4.5mm×15m×1ヶ白クリップ100ヶ
材質/仕上本体:ABS樹脂 ベルト:66ナイロン樹脂 クリップ:ポリアセタール樹脂
摘要ベルトのみ
RoHS指令(10物質対応)対応
フリーサイズに結束できます。本体、ベルト、クリップすべて脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。高所作業、狭所作業に便利な小型携帯タイプです。
用途電気工事、配線の結束作業。梱包結束作業。
材質本体:ABS樹脂、クリップ:ポリアセタール樹脂
質量(g)315
ベルト長さ(m)15
引張破断強度(kg)10(目安値)
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
用途配線工事。機械工具の絶縁用。
材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系
幅(mm)19
厚さ(mm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。