物流/保管/梱包用品/テープ :「電解研磨」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製なので、耐食性・耐水性も抜群です。(電解研磨仕上げ)。導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。
用途静電気やほこりを嫌う電子・医療機器の運搬に最適です。 仕様ねじ込み式静電対策タイプステンレス金具導電性ゴム車輪(自在) 材質/仕上ハンドル:SUS304・棚板:SUS304スリーブ:導電性樹脂支柱:ステンレスSUS304〈TYSST-100RHE・TYSST-100RHES〉金具:ステンレス(SUS304)車輪:導電性ゴム ピッチ1.75 寸法(長さ)35 取付高H(mm)126 ねじTM12 許容荷重(daN)60 呼称径D(mm)100
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS304のオールステンレス製なので、耐水性、防錆性に優れています。折りたたみが簡単で積み重ねができスペースも節約できます。
用途食品、薬品関連に。 仕様(ゲート)半開 トラスコ品番516-8490 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)58 奥行(mm)757 間口(mm)1079 線径(Φmm)6 最大積載量(kg)1000 金網ピッチ(mm)50×100 仕上電解研磨仕上げ 脚高(mm)100 呼称(mm)間口1200×奥行1000×高さ890 積載段数(段)4 有効内寸法・間口(mm)1150 有効内寸法・奥行(mm)950 有効内寸法・高さ(mm)740
1枚
189,800 税込208,780
3日以内出荷

SUS304のオールステンレス製なので、耐水性、防錆性に優れています。折りたたみが簡単で積み重ねができスペースも節約できます。
用途食品、薬品関連に。 仕様(ゲート)半開 トラスコ品番516-8503 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)50 奥行(mm)580 間口(mm)869 線径(Φmm)6 最大積載量(kg)1200 金網ピッチ(mm)50×50 仕上電解研磨仕上げ 脚高(mm)100 呼称(mm)間口1000×奥行800×高さ850 積載段数(段)4 有効内寸法・間口(mm)950 有効内寸法・奥行(mm)760 有効内寸法・高さ(mm)700
1枚
169,800 税込186,780
7日以内出荷