物流/保管/梱包用品/テープ :「静電気防止」の検索結果

関連キーワード
40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電気の帯電を防止し、チリ、ホコリの付着を防止します。 帯電防止効果は永久的です。 コンベヤライン、自動組み立て機などの機械適正に優れています。 フタも取り付け可能です。
トラスコ品番819-1376 質量(g)700 表面抵抗値(Ω)106以下 適合コンテナCR-S50-EA/CR-S40-EA/CR-S30-EA 外寸法・幅(mm)530 外寸法・高さ(mm)18 特性導電性 外寸法・奥行(mm)366
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

静電気の帯電を防止し、チリ、ホコリの付着を防止します。 帯電防止効果は永久的です。コンベヤライン、自動組み立て機などの機械適正に優れています。 フタも取り付け可能です。容量違いでも積み重ね可能です。
用途電子部品などの保管・輸送に。 フタの有無なし 適合フタ/CR-D2F-EA(別売) 材質導電性ポリプロピレン(PP) 外寸法・幅(mm)532 特性導電性 外寸法・奥行(mm)368 スタッキング 有効内寸法・奥行(mm)336 有効内寸法・幅(mm)494
1個
6,098 税込6,708
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静電気を抑える帯電防止ゴムマット張りの天板です。耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質のマットを使用しています。
仕様帯電防止マット張 トラスコ品番466-9185 種別組立式 材質(本体)スチール、(マット)表:合成ゴム、裏:天然ゴム、(天板)ポリ化粧 アース線の長さ(m)3 表面抵抗値(Ω)2×106Ω アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
69,980 税込76,978
7日以内出荷

静電気の帯電を防止し、ちりホコリの付着を防止します。表面抵抗値は10(の4乗)Ω~10(の6乗)Ωです。
用途ホコリ、静電気を嫌う部品保管・流通容器。 トラスコ品番137-2201 質量(kg)4.5 容量(L)45 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)584×339×269 内寸奥行(mm)566 内寸幅(mm)328 シート厚さ(mm)5 外寸法・幅(mm)339 外寸法・高さ(mm)269 外寸法・奥行(mm)584 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)566×328×250 内寸高さ(mm)250
1セット(5枚)
17,980 税込19,778
当日出荷

静電気を抑える帯電防止ゴムマット張りの天板です。耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質のマットを使用しています。
仕様帯電防止マット張 トラスコ品番466-9631 種別組立式 材質(本体)スチール、(マット)表:合成ゴム、裏:天然ゴム、(天板)ポリ化粧 アース線の長さ(m)3 表面抵抗値(Ω)2×106Ω アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

静電気を抑える帯電防止ゴムマット張りの天板です。耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質のマットを使用しています。
仕様帯電防止マット張 トラスコ品番466-9720 種別組立式 材質(本体)スチール、(マット)表:合成ゴム、裏:天然ゴム、(天板)ポリ化粧 アース線の長さ(m)3 表面抵抗値(Ω)2×106Ω アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷

静電気を抑える帯電防止ゴムマット張りの天板です。耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質のマットを使用しています。
仕様帯電防止マット張 トラスコ品番466-9304 種別組立式 材質(本体)スチール、(マット)表:合成ゴム、裏:天然ゴム、(天板)ポリ化粧 アース線の長さ(m)3 表面抵抗値(Ω)2×106Ω アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
88,980 税込97,878
7日以内出荷

静電気を抑える帯電防止ゴムマット張りの天板です。耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質のマットを使用しています。
仕様帯電防止マット張 トラスコ品番466-9142 種別組立式 材質(本体)スチール、(マット)表:合成ゴム、裏:天然ゴム、(天板)ポリ化粧 アース線の長さ(m)3 表面抵抗値(Ω)2×106Ω アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
62,980 税込69,278
7日以内出荷

静電気を抑える帯電防止ゴムマット張りの天板です。耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質のマットを使用しています。
仕様帯電防止マット張 トラスコ品番466-9479 種別組立式 材質(本体)スチール、(マット)表:合成ゴム、裏:天然ゴム、(天板)ポリ化粧 アース線の長さ(m)3 表面抵抗値(Ω)2×106Ω アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷

静電気を抑える帯電防止ゴムマット張りの天板です。耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質のマットを使用しています。
仕様帯電防止マット張 トラスコ品番466-9436 種別組立式 材質(本体)スチール、(マット)表:合成ゴム、裏:天然ゴム、(天板)ポリ化粧 アース線の長さ(m)3 表面抵抗値(Ω)2×106Ω アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
85,980 税込94,578
7日以内出荷

車輪の素材自体が制電性をもち摩耗しても性能は低下しません。自在旋回部にも導電性グリースを使用。帯電防止性ウレタン車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。
用途車輪はノンカーボン素材使用で床上を汚さずクッション性にも優れ動きがスムーズ。電子部品・精密測定装置の運搬用。クリーンルーム内運搬用。食品製造工程内の運搬台車に。 材質(車輪)導電性ゴム車輪(自在車) 仕様静電気対策タイプ トラスコ品番278-2677 質量(g)599 穴径P(Φmm)8.8 取付座A×B(mm)100×58 材質(キャスター)導電性ゴム車輪(自在車) ストッパーなし 電気抵抗値104Ω 取付高H(mm)122 表面抵抗値(Ω)104Ω 取付ピッチX×Y(mm)82×40 呼称径D(mm)100 特性静電気防止 車輪タイプ単輪
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

帯電防止性ウレタン車使用により、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくいキャスターです。
用途静電気を嫌う電子、医療機器の運搬に最適です。静電気を嫌う電子、医療機器の運搬に最適です。 仕様ねじ込み式静電対策タイプ帯電防止ウレタン車輪(自在)ストッパー付 材質/仕上ハンドル:スチール支柱:スチール粉体塗装キャスター:スチール金具〈TYST-100NUE・TYST-100NUES〉金具:鉄車輪:帯電防止性ウレタン ピッチ1.75 寸法(長さ)35 取付高H(mm)126 ねじTM12 許容荷重(daN)60 呼称径D(mm)100
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電気を抑える帯電防止ゴムマット張りの天板です。耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質のマットを使用しています。エレリーク敷設床の抵抗は2×10[[の6乗]]Ω程度です(電極面積28.26[[M2]])。脚部はホワイト色です。アジャスターはM16×P2.0です。
用途静電気を嫌う作業に最適です。 トラスコ品番243-4911 材質本体:スチール、マット:表 合成ゴム、裏 天然ゴム、天板:ポリ化粧 高さ(mm)742 奥行(mm)450 間口(mm)900 均等荷重(kg)300 材質(天板)ポリ化粧 ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0 色(脚部)グリーン
1台
52,980 税込58,278
8日以内出荷

車輪の素材自体が制電性をもち摩耗しても性能は低下しません。自在旋回部にも導電性グリースを使用。帯電防止性ウレタン車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。
用途車輪はノンカーボン素材使用で床上を汚さずクッション性にも優れ動きがスムーズ。電子部品・精密測定装置の運搬用。クリーンルーム内運搬用。食品製造工程内の運搬台車に。 材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン車輪(自在車) 仕様静電気対策タイプ トラスコ品番278-2685 質量(g)438 穴径P(Φmm)8.8 ストッパーなし 電気抵抗値108Ω 表面抵抗値(Ω)108Ω 特性静電気防止 車輪タイプ単輪
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

帯電防止性ナイロン車輪の採用で静電気除去効果が得られます。
用途ルートバン用キャスターです。 材質(車輪)帯電防止ナイロン トラスコ品番389-9594 種別自在車 質量(kg)0.33 車輪幅(mm)25.5 取付座A×B(mm)70×58 ストッパーなし 取付高H(mm)93 取付ピッチX×Y(mm)55×42 車輪径D(Φmm)75 取付穴径P(Φmm)8.8 特性静電気防止 車輪タイプ単輪
1個
659 税込725
当日出荷

導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(電気抵抗値10[[*2]]Ω以下)
用途静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。 材質/仕上金具:鉄車輪:導電性ゴム 穴径P(Φmm)11 特性静電気防止 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

帯電防止性ナイロン車輪の採用で静電気除去効果が得られます。
用途ルートバン用キャスターです。 材質(車輪)帯電防止ナイロン トラスコ品番389-9608 種別自在車 質量(kg)0.33 車輪幅(mm)25.5 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)8.8 特性静電気防止 車輪タイプ単輪
1個
729 税込802
当日出荷

帯電防止性ナイロン車輪の採用で静電気除去効果が得られます。
用途ルートバン用キャスターです。 材質(車輪)帯電防止ナイロン トラスコ品番389-9659 種別固定車 質量(kg)0.2 車輪幅(mm)25.5 取付穴径P(Φmm)8.8 特性静電気防止 車輪タイプ単輪
1個
519 税込571
当日出荷

導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(電気抵抗値10[[*2]]Ω以下)
用途静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。 材質/仕上金具:鉄車輪:導電性ゴム 穴径P(Φmm)11 特性静電気防止 車輪タイプ単輪
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静電気を溜め込まないので基板、電子部品を守ります。半永久的な帯電防止効果でちり・ホコリの付着を防止します。豊富な組み合わせで幅広い用途にお使いいただけます。
用途電子部品・基板などの輸送・保管。 材質特殊導電材配合ポリプロピレン(PP) 表面抵抗値(Ω)106以下
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

帯電防止性ウレタン車使用により、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくいキャスターです。電気抵抗値10[[*8]]Ω
用途静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。 材質/仕上金具:鉄車輪:帯電防止性ウレタン 穴径P(Φmm)11 許容荷重(daN[kgf])300[306] 取付高H(mm)198 特性静電気防止 車輪タイプ単輪
1個
7,198 税込7,918
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静電気を抑える帯電防止ゴムマット張りの天板です。 耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質のマットを使用しています。 エレリーク敷設床の抵抗は2×10[[の6乗]]Ω程度です(電極面積28.26[[平米]])。 カラフルで室内全体を明るくする色調で、マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。 脚部はホワイト色です。 アジャスターはM16×P2.0です。
用途静電気を嫌う作業に最適です 仕様帯電防止マット張 材質本体:スチール、マット:表 合成ゴム、裏 天然ゴム、天板:ポリ化粧 ホワイト アース線の長さ(m)3 ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0 抵抗値(Ω)2×106
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静電気を抑える帯電防止ゴムマット張りの天板です。耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質のマットを使用しています。作業台用帯電防止マットは各種寸法別注可能です。エレリーク敷設床の抵抗は2×106Ω程度です(電極面積28.26m2)。カラフルで室内全体を明るくする色調で、マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。脚部はグリーン色です。アジャスターはM16×P2.0です。
用途静電気を嫌う作業に。 仕様帯電防止マット張 トラスコ品番243-4997 種別組立式 材質(本体)スチール、(マット)表:合成ゴム、裏:天然ゴム、(天板)ポリ化粧 アース線の長さ(m)3 表面抵抗値(Ω)2×106Ω アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1セット
99,980 税込109,978
7日以内出荷

ステンレス製なので、耐食性・耐水性も抜群です。(電解研磨仕上げ)。導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。
用途静電気やほこりを嫌う電子・医療機器の運搬に最適です。 仕様ねじ込み式静電対策タイプステンレス金具導電性ゴム車輪(自在) 材質/仕上ハンドル:SUS304・棚板:SUS304スリーブ:導電性樹脂支柱:ステンレスSUS304〈TYSST-100RHE・TYSST-100RHES〉金具:ステンレス(SUS304)車輪:導電性ゴム ピッチ1.75 寸法(長さ)35 取付高H(mm)126 ねじTM12 許容荷重(daN)60 呼称径D(mm)100
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電気を抑える帯電防止ゴムマット張りの天板です。耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質のマットを使用しています。作業台用帯電防止マットは各種寸法別注可能です。エレリーク敷設床の抵抗は2×106Ω程度です(電極面積28.26m2)。カラフルで室内全体を明るくする色調で、マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。脚部はグリーン色です。アジャスターはM16×P2.0です。
用途静電気を嫌う作業に。 仕様帯電防止マット張 トラスコ品番243-4920 種別組立式 材質(本体)スチール、(マット)表:合成ゴム、裏:天然ゴム、(天板)ポリ化粧 アース線の長さ(m)3 表面抵抗値(Ω)2×106Ω アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷

静電気を抑える帯電防止ゴムマット張りの天板です。耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質のマットを使用しています。作業台用帯電防止マットは各種寸法別注可能です。エレリーク敷設床の抵抗は2×106Ω程度です(電極面積28.26m2)。カラフルで室内全体を明るくする色調で、マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。脚部はグリーン色です。アジャスターはM16×P2.0です。
用途静電気を嫌う作業に。 仕様帯電防止マット張 トラスコ品番243-4946 種別組立式 材質(本体)スチール、(マット)表:合成ゴム、裏:天然ゴム、(天板)ポリ化粧 アース線の長さ(m)3 表面抵抗値(Ω)2×106Ω アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
74,980 税込82,478
7日以内出荷

帯電防止性ウレタン車使用により、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくいキャスターです。電気抵抗値10[[*8]]Ω
用途静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。 材質/仕上金具:鉄車輪:帯電防止性ウレタン 穴径P(Φmm)11 特性静電気防止 車輪タイプ単輪
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静電気を抑える帯電防止ゴムマット張りの天板です。耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質のマットを使用しています。作業台用帯電防止マットは各種寸法別注可能です。エレリーク敷設床の抵抗は2×106Ω程度です(電極面積28.26m2)。カラフルで室内全体を明るくする色調で、マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。脚部はグリーン色です。アジャスターはM16×P2.0です。
用途静電気を嫌う作業に。 仕様帯電防止マット張 トラスコ品番243-5021 種別組立式 材質(本体)スチール、(マット)表:合成ゴム、裏:天然ゴム、(天板)ポリ化粧 アース線の長さ(m)3 表面抵抗値(Ω)2×106Ω アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

静電気を抑える帯電防止ゴムマット張りの天板です。耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質のマットを使用しています。作業台用帯電防止マットは各種寸法別注可能です。エレリーク敷設床の抵抗は2×106Ω程度です(電極面積28.26m2)。カラフルで室内全体を明るくする色調で、マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。脚部はグリーン色です。アジャスターはM16×P2.0です。
用途静電気を嫌う作業に。 仕様帯電防止マット張 トラスコ品番243-4989 種別組立式 材質(本体)スチール、(マット)表:合成ゴム、裏:天然ゴム、(天板)ポリ化粧 アース線の長さ(m)3 表面抵抗値(Ω)2×106Ω アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1セット
89,980 税込98,978
翌々日出荷

静電気を抑える帯電防止ゴムマット張りの天板です。耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質のマットを使用しています。作業台用帯電防止マットは各種寸法別注可能です。エレリーク敷設床の抵抗は2×106Ω程度です(電極面積28.26m2)。カラフルで室内全体を明るくする色調で、マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。脚部はグリーン色です。アジャスターはM16×P2.0です。
用途静電気を嫌う作業に。 仕様帯電防止マット張 トラスコ品番243-4971 種別組立式 材質(本体)スチール、(マット)表:合成ゴム、裏:天然ゴム、(天板)ポリ化粧 アース線の長さ(m)3 表面抵抗値(Ω)2×106Ω アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷

帯電防止性ウレタン車使用により、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくいキャスターです。電気抵抗値10[[*8]]Ω
用途静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。 材質/仕上金具:鉄車輪:帯電防止性ウレタン 穴径P(Φmm)11 特性静電気防止 車輪タイプ単輪
1個
4,098 税込4,508
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

帯電防止樹脂荷台と帯電防止ウレタンキャスターの組合せにより、静電気が帯電しにくく(電気抵抗値約10Ω)、ほこりがつきにくい台車です。
用途静電気を嫌う電子、医療機器の運搬。食品関連工場等での運搬作業 トラスコ品番273-6284 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)帯電防止性ウレタン ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)150 荷台寸法(幅)(mm)390 特性取っ手付き、帯電防止 荷台寸法(奥行)(mm)680 材質(荷台)帯電防止性PP樹脂 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

ステンレス製なので耐食性、耐水性も抜群です。導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(導電性ゴム車輪)
用途静電気やほこりを嫌う電子、医療機器の運搬に最適です。(導電性ゴム車輪)。ワゴン、箱台車用に最適です。(ナイロン車輪) 仕様ねじ込み式 材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン ピッチ1.75 寸法(長さ)35 特性静音、静電気防止、耐薬品性、耐水性、耐食性 車輪タイプ単輪
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電気を溜め込まないので基板、電子部品を守ります。半永久的な帯電防止効果でちり・ホコリの付着を防止します。豊富な組み合わせで幅広い用途にお使いいただけます。
材質特殊導電材配合ポリプロピレン(PP)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)導電性ゴム 仕様旋回部と車輪を同時にロックします 形状プレート式、コマーシャルベアリング入、自在式(ダブルストッパー付) 材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)導電性ゴム ストッパー回転ストッパー 取付穴径P(mm)11 特性静電気防止 車輪タイプ単輪
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

導電性樹脂荷台と導電性ゴムキャスターの組合せにより静電気を地面放出しやすく(電気抵抗値約105Ω)、ほこりの吸着防止効果に優れた台車です。
用途静電気を嫌う電子、医療機器の運搬。食品関連工場等での運搬作業 トラスコ品番273-6276 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)導電性ゴム ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 均等荷重(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)390 特性導電性 荷台寸法(奥行)(mm)680 材質(荷台)導電性PP樹脂 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

導電性ナイロン(黒色)車輪の採用で通電性に優れています。
用途ルートバン用キャスターです。 材質(車輪)導電性ナイロン(黒色) トラスコ品番389-9586 種別自在車 質量(kg)0.33 車輪幅(mm)25.5 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)8.8 特性静電気防止 車輪タイプ単輪
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

導電性ナイロン(黒色)車輪の採用で通電性に優れています。
用途ルートバン用キャスターです。 材質(車輪)導電性ナイロン(黒色) トラスコ品番389-9641 種別固定車 質量(kg)0.2 車輪幅(mm)25.5 取付穴径P(Φmm)8.8 特性静電気防止 車輪タイプ単輪
1個
889 税込978
当日出荷

材質(車輪)帯電防止性ウレタン 仕様旋回部と車輪を同時にロックします 形状プレート式、コマーシャルベアリング入、自在式(ダブルストッパー付) 材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)帯電防止性ウレタン ストッパーなし 取付穴径P(mm)11 特性静電気防止 車輪タイプ単輪
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスクリーンフレックスワゴン導電タイプ用キャスターセット(SUS)
材質(車輪)導電ゴム トラスコ品番393-1188 質量(kg)2 車輪幅(mm)25 キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個 材質(金具)スチール 特性静電気防止 車輪タイプ単輪
1個
15,980 税込17,578
当日出荷