設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭のねじをご使用ください。H寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。
用途支柱や壁面などの取り付けに。
材質ステンレス(SUS304)
種類パッドアイ
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
皿頭のねじをご使用ください。
W寸法が大きいため径が太いチェーンもかけられます。
用途支柱や壁面などへの取り付けに。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
タイプワイド
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
皿頭のねじをご使用ください。
H寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。
用途支柱や壁面などへの取り付けに。
トラスコ品番208-1055
質量(g)95
タイプハイ
寸法H(mm)66
寸法d(mm)5.2
寸法A(mm)26
寸法D(mm)8
寸法B(mm)80
寸法T(mm)3
寸法W(mm)23
寸法P(mm)60
寸法B1(mm)80
寸法h(mm)55
アズワン品番64-8733-28
使用荷重(kN)0.29
1袋
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。