物流/保管/梱包用品/テープ :「7.5mm」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。
用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として使用します。
材質鉄(SS400)
材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
種類リングキャッチ
表面処理ユニクロメッキ
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。
種別洋折釘
材質真鍮(C2700W)
質量(g)70
種類洋折釘
種別ボルト・スクリュー
材質真鍮(C2700W)
質量(g)60
種類ボルト・スクリュー
開口部が大きく使用しやすいジョイント金具です。
ばね状のリング部をたおす(押す)ことで、開閉できます。
用途ワイヤ・チェーン・ロープなどの連結金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
口の開きが通常のリングキャッチより広く、接続作業がしやすいタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして。
材質ステンレス(SUS304)
種類リングキャッチ
リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途アイプレートのように壁面や床に設置してフックとして使用
種別ウォールフック
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
使用荷重(kN)0.1
アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。
スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。
口の開きが広いタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
種類トリガースナップ
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
溶接を施さず複雑な曲げ加工により安定した強度があります。
用途間仕切り・転倒防止。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。連結金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
有害化学物質を含まない環境に配慮した製品です。スチール製のため安価に利用できる丸リンクです。
用途かばんや衣類などの金具として。
材質スチール
表面処理ニッケルメッキ
設置幅の狭い面でも取付可能です。
トラスコ品番208-2643
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(g)27
寸法H(mm)28.5
寸法d(mm)3.5
寸法L1(mm)50
寸法t(mm)1
寸法L2(mm)38
寸法W(mm)12
適合ロープ径(Φmm)7~8
車溝幅(mm)7.5
アズワン品番64-8736-33
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ねじ式ではなく、ばねの力を利用したスライド式で、振動に強く、作業性が向上します。
環部分はローレット加工を施しています。
用途チェーン・ロープ・ワイヤなどの連結金具・吊り金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類リングキャッチ
フックの片側が深く口を開いた設計になっています。
用途荷役ロープなどの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類Sカン
半丸シャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、邪魔にならないです。
六角レンチを使用して開閉するので、いたずら防止にもなります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結、端末の金具とのジョイント。
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。
材質スチール(SS400)
種類リングキャッチ
表面処理ユニクロメッキ
二重リンクが付いているので、閉じた相手にも取り付けやすいです。
用途産業機械関連・工具などの脱落防止用の補助金具として。
材質ステンレス(SUS316)
種類スナップフック
使用荷重(kN)0.01
リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途アイプレートのように壁面や床に設置してフックとして使用。
セット内容ステンレス皿木ねじ
材質/仕上ステンレス(SUS304)
軽量棚の縦仕切板を簡単に固定できます。
用途縦仕切り付軽量棚に使用。
トラスコ品番329-5001
色ホワイト
高さ(mm)(オス/メス)15/7.5
質量(g)0.85
頭径(mm)13
径(mm)13
1個
¥16
税込¥18
当日出荷
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
トラスコ品番208-1077
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(g)10
寸法L(mm)45
ねじ径M3
寸法d(mm)7.5
寸法L1(mm)80
寸法A(mm)22
寸法D(mm)2.6
寸法B(mm)40
寸法L2(mm)108
寸法W(mm)8.5
アズワン品番64-8748-79
使用荷重(kN)0.39
1個
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
トラスコ品番160-7250
幅(mm)7.5
質量(g)4
寸法L(mm)7.5
寸法H(mm)20
寸法d(mm)3
寸法A(mm)25.5
寸法D(mm)3
寸法B(mm)7.5
寸法T(mm)2
寸法P1(mm)18
寸法W1(mm)25.5
寸法W2(mm)18
寸法S1(mm)6.5
寸法S2(mm)8.5
吊下荷重N(kgf)29.4/3
使用荷重(kN)0.03
1個
¥869
税込¥956
翌日出荷
開口部の形状をフラットタイプにすることで指に刺さりにくい設計です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。連結金具として。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
開口部の形状フックタイプにすることで指に刺さりにくい設計です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
連結金具として。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
ネジシャックルより手軽なエコノミータイプです。
材質ステンレス(SUS304)
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
ベルトなどとチェーンの連結に適しています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番208-1035
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(g)63
寸法L(mm)46
寸法S(mm)6
寸法D(mm)7
寸法E(mm)7.5
寸法W1(mm)55
寸法W2(mm)31
寸法W3(mm)17
アズワン品番64-8717-60
使用荷重(kN)1.96
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。