透明引出しとネオグレー引出しで小物や部品管理に使い分けできます。
小物部品の保管・整理に最適です。
付属品各引出しに仕切板・見出しカード 各1枚付
材質(本体)スチール
荷姿完成品
梱包数1台
アーム桟に専用のアーム(MAM1)を取付ける事でホースや工具の吊り掛け保管や間仕切りとしてもお使いいただけます。アーム桟は両端をボルトに引掛けていただき、締め込むだけで簡単に取付けいただけます。
色グレー
仕様基本型
高さ(mm)1811
奥行(mm)581
棚段数3
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)1811
総耐荷重(kg)1500
棚板調整ピッチ(mm)25
外寸法・奥行(mm)581
アーム桟に専用のアーム(MAM1)を取付ける事でホースや工具の吊り掛け保管や間仕切りとしてもお使いいただけます。アーム桟は両端をボルトに引掛けていただき、締め込むだけで簡単に取付けいただけます。
色グレー
仕様連結型
棚段数3
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)1811
均等積載量(kg/段)300、(アーム桟)30、(アーム)10
棚板調整ピッチ(mm)25
外寸法・奥行(mm)581
均等耐荷重(kg/台)1500
付属品各引出しに仕切板・見出しカード 各1枚付(奥行240・311mmタイプ)、各引出しに見出しカード2枚付(奥行360mmタイプ)
色透明
高さ(mm)314
材質(本体)スチール
奥行(mm)360
間口(mm)792
最大積載量(kg)20
荷姿完成品
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)792×360×314
作業空間を間仕切りし、両面扉で双方向収納管理が可能です。(調整高さ40mmまで)
用途工場や事務所の空間を仕切ったり、壁面に設置して収納用保管庫として
色グレー
棚段数5
棚板調整ピッチ(mm)25
均等耐荷重(kg/台)1500
均等耐荷重(kg/段)300
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。