外れ止めフックが付いていますので、絡まりを防ぎます。
種別スナップフック
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
梱包数20袋
材質AS樹脂
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)72×175×40
質量(g)90
トラスコ品番501-0039
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
こんなお得な商品も!

カゴ台車 床板スチール製
モノタロウ
¥28,980
税込¥31,878
優れた防錆力と汚れが付きにくい粉体塗装仕上げです。折りたたんで収納できます。商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。
用途商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。
仕様自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個棚板取付可能枚数:2枚
キャスター金具スチール
シンプルな形状のフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質スチール
寸法P(mm)1
シンプルな形状のフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質スチール
寸法P(mm)1
●小物パーツ収納に大変便利です。ケースの中にあらかじめプラボックスがセットされた工具箱です。
材質プラボックス:ポリスチレン(PS)
色ブルー
材質(本体)スチール
軽量で移動が楽です。軽くてかさばる荷物に最適です。優れた防錆力と汚れが付きにくい粉体塗装仕上げです。折りたたんで収納できます。商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。
用途商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。
仕様自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個棚板取付可能枚数:2枚
床面高さ(mm)240
キャスター金具スチール
仕様自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個棚板取付可能枚数:2枚
床面高さ(mm)253
キャスター金具スチール
交換金具は芯ピンをたたくと下孔が広がるリベットを採用しており、交換作業も簡単です。
用途安全対策、交換用として。
材質熱可塑性エラストマー
品名滑り止めキャップ
入数(個)4
優れた防錆力と汚れが付きにくい粉体塗装仕上げです。折りたたんで収納できます。商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。
用途商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。
仕様自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個棚板取付可能枚数:2枚
トラスコ品番462-3894
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)850×600×1708
床面高さ(mm)261
キャスター金具スチール
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)790×540×1440
1個
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
アルミ製作業用踏台の専用の手すりです。
階段手すり、天場側両面手すりは左右どちらでも取り付け可能です。
用途作業用踏台からの落下防止に。
材質アルミ
仕様組立式
トラスコ品番855-7687
適合機種TSF(C)-255
質量(kg)0.6
タイプ階段横手すり
色ネオグレー
適合間口1200mm用
トラスコ品番511-1595
質量(kg)1.5
1本
¥939
税込¥1,033
当日出荷
荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。
キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など。
材質ステンレス(SUS304)
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ナイロンウレタン
タイプ固定ハンドルタイプ
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個、(取り替え)SUS-E-100(自在)、SUS-ER-100(固定)
ハンドル高さ(mm)830
樹脂製の底板と省音キャスターで、スチール底製に比べて騒音を軽減します。折りたたんで収納できます。商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。
仕様自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個棚板取付可能枚数:2枚
トラスコ品番462-4025
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)840×650×1700
床面高さ(mm)253
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)780×590×1440
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)
電気絶縁性に非常に優れています。
端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。
耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)
用途配線工事に。機械工具の絶縁用に。
Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。
編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮
PL(生産物賠償責任保険)付。
クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。
種別両端アイ
材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金
タイプA
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)
用途配線工事。機械工具の絶縁用。
材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系
幅(mm)19
厚さ(mm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。
折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。
スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。
内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。
フタの有無あり
材質ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)8
加工シボ加工(6ヶ所)
外寸法・幅(mm)530
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)335
有効内寸法・幅(mm)493
用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。
種別洋折釘
材質真鍮(C2700W)
種類洋折釘
中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
スライドロックフタ付。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。
フタの有無あり
材質ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)8
外寸法・幅(mm)530
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)335
有効内寸法・幅(mm)493
こんなお得な商品も!

ラックコンテナ MC516・MC1532用
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
工具・各種部品集中管理に役立ちます。
コンテナを積み重ねて使用することもできます。
ずらして積重ねることもできます。
収納物を入れたまま積み重ねることができます。
透明のコンテナは内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。
材質ポリプロピレン(PP)
シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができ、ラベルののりを残すことなくはがせます。折りたたんだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。50Lタイプ(TR-C50B/TR-O50B)の上に、20Lタイプ(TR-S20/TR-SC20)がぴったり2つ積み重なります。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。
フタの有無あり
材質ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)8
加工シボ加工:6ヵ所 フタ2ヵ所
高さ外寸(mm)336
適合カード差し(別売)両短辺21型
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)366
外寸法・間口(mm)530
有効内寸法・間口(mm)493
有効内寸法・奥行(mm)335
有効内寸法・高さ(mm)311
THT8011.320C専用の中間棚板です。
用途小物関係の区分けに。
トラスコ品番662-6872
適合機種THT-8011.320C
材質スチール
幅(mm)1070
奥行(mm)735
耐荷重(kg/段)100
1枚
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
種別ボルト・スクリュー
材質真鍮(C2700W)
質量(g)60
種類ボルト・スクリュー
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。
種別洋折釘
材質真鍮(C2700W)
質量(g)70
種類洋折釘
手で切断可能です。
電気絶縁性に非常にすぐれています。
端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。
耐寒性にすぐれ、10℃においても粘着力は低下しません。
JIS相当品
用途配線工事に。
機械工具の絶縁用に。
黒・黄・赤・白・青各1巻の5色セットです。有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しないテープです。(鉛フリー)。作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)
用途電気配線工事における600Vまでの電気絶縁処理に。LANケーブル、電化製品の電源コードの結束に。長尺物やバラバラになる荷物の整理に。
トラスコ品番628-3282
材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系
幅(mm)19
厚さ(mm)0.2
色黒・黄・赤・白・青
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-10~90℃
適合規格JIS規格適合品(JIS C 2336)
引張強度(N/10mm)33.2
1セット(5巻)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。(同脚長さ同士の場合)棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを軽減します。
仕様組立式
使用温度範囲(℃)-20~60
間口(mm)800
組立時間(目安)1人20分
有効間口(mm)652
フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。
別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム車
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)500
表面処理メラミン焼き付け塗装
材質(車輪・金具)スチール
ブレーキ種類ストッパー
材質(荷台)スチール
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
TSF(C)作業用踏台連結することで、作業現場に合わせてお好きなサイズにカスタマイズしていただけます。
用途作業台連結
トラスコ品番255-7205
適合機種TSF、TSFCシリーズ
材質アルミ、ボルトナット:スチール
タイプ連結金具
品名連結金具
入数(個)2
1セット
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。
別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。
ハンドルは脱着式です。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム車
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)500
表面処理メラミン焼き付け塗装
材質(車輪・金具)スチール
ブレーキ種類ストッパー
特性ハンドル着脱可
材質(荷台)スチール
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否不可
フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。
別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。
新ストッパー(TLS909-WJ2-BAR-01)を採用しています。
ハンドルは脱着式です。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付
材質(本体・キャスター金具)スチール、(車輪)ゴム車
車輪径(Φmm)150
ブレーキ有無あり
キャスター4輪(自在×4)
均等荷重(kg)500
表面処理メラミン焼き付け塗装
ブレーキ種類フットブレーキ
特性ハンドル着脱可
ブレーキ/ストッパーあり
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否不可
TOPTS-50Cの詰替用です。1インチコアを使用しているため通常のテープよりコンパクトです。テープを引き出す時にビビり音が出にくく、なめらかで静かです。
仕様テープカット条件:カッターが必要
トラスコ品番243-8889
材質基材:ポリプロピレンフィルム、粘着剤:アクリル系、1インチコア:ポリエチレン樹脂
幅(mm)50
厚さ(mm)0.055
色クリア
タイプ替テープ
長さ(m)50
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)2.5
引張強度(N/10mm)31
RoHS指令(10物質対応)対応
紙管長さ(mm)25.4(1インチ)
1巻
¥529
税込¥582
当日出荷
フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。
別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。
標準的な自在90×90mm、固定100×56ピッチのキャスターを取り付けることができます。(別売)
材質本体:スチール、本体表面処理:メラミン焼き付け塗装
質量(kg)20
高さ(mm)60
静荷重(kg)500
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)
色ネオグレー
タイプ単体型
棚ピッチ(mm)25
棚板調整ピッチ(mm)25
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
材質ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
色ネオグレー
材質(本体)スチール(粉体塗装)
タイプ単体型
均等積載量(kg/段)200
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)1500
棚板調整ピッチ(mm)25
フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。
別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。
新ストッパー(TLS909-WJ2-BAR-01)を採用しています。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム車
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)500
表面処理メラミン焼き付け塗装
材質(車輪・金具)スチール
ブレーキ種類フットブレーキ
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単です。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色ネオグレー
高さ(mm)906
材質(本体)スチール/粉体塗装
棚ピッチ(mm)25
組立時間30分(2人)
材質(ベース)ポリプロピレン(再生材100%使用)
棚段数(段)3
外寸法・高さ(mm)906
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
最大積載量(kg/台)1000
棚板調整ピッチ(mm)25
均等耐荷重(kg/台)1000
均等耐荷重(kg/段)150
引き出しは、クリアで、内部の様子がよくわかります。小物部品の保管・整理に最適です。
付属品各引出しに仕切板・見出しカード 各1枚付
色透明(引出し色)、ネオグレー(本体)
材質(本体)スチール
荷姿完成品
梱包数1台
材質(引出し)AS樹脂
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。