物流/保管/梱包用品/テープ :「kure」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
水性塗料にも使用できます。
手切れがよく、簡単に切ることができます。
高い耐熱性能があります。
糊残りが少ないタイプです。
用途各種塗装関係。
厚さ(mm)0.155
使用温度範囲(℃)150/(60分)
テープ厚さ(mm)0.155
引張強度(N/10mm)34.23
トラスコ品番116-3405
厚さ(mm)0.155
質量(g)68
使用温度範囲(℃)150/(60分)
テープ厚さ(mm)0.155
特性耐熱
1セット(2巻)
¥269
税込¥296
当日出荷
タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取付幅を調整できます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色ネオグレー
高さ(mm)1811
材質(本体)スチール
梱包数1台
棚ピッチ(mm)25
材質(ベース)ポリプロピレン(再生材100%使用)
表面処理(本体)粉体塗装
外寸法・高さ(mm)1811
棚板調整ピッチ(mm)25
荷を吊り上げたまま移動が可能です。移動は4輪共自在車輪でスムーズに行えます。アーム・足は折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでもどこでも使用できます。アーム長さは2段階調節式です。
用途クレーンの設備のない作業現場に。
トラスコ品番635-5411
寸法(mm)【足高】150
全長(mm)1170
全幅(mm)737
定格荷重(t)0.2(アーム長さ640mm)/0.1(アーム長さ840mm)
全高(mm)2065
アーム長さ(m)0.64・0.84
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
一斗缶、ペール缶に対応可能です。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
高さ(mm)1807
均等積載量(kg/段)200
色ネオグレー
奥行(mm)459
材質スチール
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)1807
最大積載量(kg/台)1500
棚板調整ピッチ(mm)50
外寸法・奥行(mm)459
お手持ちの電動ドライバーで荷物の吊り上げ、下げができます。荷を吊り上げたまま移動が可能です。移動は4輪共自在車輪でスムーズに行えます。アーム・足は折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでもどこでも使用できます。アーム長さは2段階調節式です。
用途クレーンの設備のない作業現場に。
トラスコ品番635-5410
セット内容マルチクレーン本体、パワーホイストマン(EHMF-K2050)
寸法(mm)【足高】150
全長(mm)1170
全幅(mm)737
揚程(m)1.74【チェーンブロック】5
定格荷重(t)0.2(アーム長さ640mm)/0.1(アーム長さ840mm)【チェーンブロック】0.2
全高(mm)2065
巻上速度(m/min)【チェーンブロック】1.8
アーム長さ(m)0.64・0.84
1セット
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。
サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。
棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。
樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。
用途一斗缶、ベール缶の保管
高さ(mm)1807
奥行(mm)609
均等積載量(kg/段)200
色ネオグレー
材質スチール
最大積載量(kg/台)1500
棚板調整ピッチ(mm)25
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)1807
外寸法・奥行(mm)609
色ブラック
棚板調整ピッチ(mm)30
均等耐荷重(kg/台)1500
均等耐荷重(kg/段)100
ラック本体はボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途コンテナの保管用。
高さ(mm)2106
奥行(mm)604
間口(mm)450
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)2106
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)450×604×2106
有効間口(mm)386
外寸法・奥行(mm)604
外寸法・間口(mm)450
棚板内寸・間口(mm)386
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途コンテナの保管用。
材質本体:スチール(塗装部:粉体塗装)、折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP)
色ネオグレー
高さ(mm)2106
タイプ連結型
奥行(mm)604
間口(mm)1160
棚ピッチ(mm)25
組立時間(目安)2人30分
外寸法・高さ(mm)2106
均等積載量(kg/段)150
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×604×2106
有効間口(mm)1116
棚板調整ピッチ(mm)25
外寸法・奥行(mm)604
外寸法・間口(mm)1160
棚板内寸・間口(mm)1116
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。棚の段数変更が、小刻みな25mmピッチで自由に調整できます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途コンテナの保管用。
材質本体:スチール(塗装部:粉体塗装)、折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP)
色ネオグレー
高さ(mm)1806
タイプ連結型
奥行(mm)604
間口(mm)1160
棚ピッチ(mm)25
組立時間(目安)2人30分
外寸法・高さ(mm)1806
均等積載量(kg/段)150
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×604×1806
有効間口(mm)1116
棚板調整ピッチ(mm)25
外寸法・奥行(mm)604
外寸法・間口(mm)1160
棚板内寸・間口(mm)1116
ラック本体はボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。棚の段数変更が、小刻みな25mmピッチで自由に調整できます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途コンテナの保管用。
高さ(mm)1806
奥行(mm)604
間口(mm)450
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)1806
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)450×604×1806
有効間口(mm)386
外寸法・奥行(mm)604
外寸法・間口(mm)450
棚板内寸・間口(mm)386
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。