物流/保管/梱包用品/テープ :「m7 ネジ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
オールスチール製。つなぎめのない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配なし。表面亜鉛メッキ処理鋼板使用で防錆効果は抜群です。パーツを入れたときは取手を内側に倒します。積み重ねてもパーツが傷みません。空のときは、取手を外側に倒すと本体にテーパーが付いていますのでかさばりません。
材質/仕上スチール製(亜鉛メッキ)
スクリュー加工で、木材に直接ねじ込み可能です。
用途木製の壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
仕様ねじ込み式
材質ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
オールスチール製です。継ぎ目のない1枚絞り成型により水、油など液体の洩れる心配がありません。
パーツを入れたときは取手を内側に倒します。積み重ねてもパーツが傷みません。空のときは、取手を外側に倒すと本体にテーパーが付いていますのでかさばりません。
パーツ管理がしやすいようにカラーを付けました。
材質/仕上スチール製
未使用時には、丸リングが倒れるので邪魔になりません。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
仕様六角ナット、ワッシャー付
材質ステンレス(SUS316)
種類ボルト・スクリュー
ラック本体はボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途コンテナの保管用。
高さ(mm)2106
奥行(mm)604
間口(mm)450
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)2106
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)450×604×2106
有効間口(mm)386
外寸法・奥行(mm)604
外寸法・間口(mm)450
棚板内寸・間口(mm)386
ラック本体はボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。均等積載量(kg/段):20
用途コンテナの保管用。
高さ(mm)2106
奥行(mm)604
間口(mm)473
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)2106
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)473×604×2106
有効間口(mm)386
外寸法・奥行(mm)604
外寸法・間口(mm)473
棚板内寸・間口(mm)386
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。