ステンレス棚柱 SUS430TRUSCO当日出荷から翌々日出荷
キャビネットなどのデッドスペースに棚を設置する際に使用する棚柱です。別売の専用棚受けとセットで使用してください。(TU-SUS、TU-SUSKZ)
用途キャビネットなどの棚の設置用として。書類用棚として。ディスプレイ棚として。材質ステンレス(SUS430)幅(mm)15.3ピッチ(mm)ねじ穴:17耐荷重(kg)20
道具箱プロケースTRUSCO(3件のレビュー)当日出荷
衝撃に強く、長持ちするプロ仕様の収納箱です。
用途道具の収納、整理に最適です。材質バックルハンドル:ステンレス(SUS304)バックル台座:ステンレス(SUS430)ローラー:ポリプロピレン(PP)材質(本体)耐衝撃性ポリプロピレン(PP)タイプフタ取外しフタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
ハンドテープカッターTRUSCO(3件のレビュー)当日出荷
簡単に2インチ、3インチ紙管の入れ換えが可能です。カッター部分は安全の為のセーフティーカバー機能付。持ち運びに便利なベルトフック付。
トラスコ品番232-7236幅(mm)67高さ(mm)100質量(g)110奥行(mm)167寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×167×100材質(刃)ステンレス(SUS430)
プロケース130LTRUSCO当日出荷
衝撃に強く、長持ちするプロ仕様の収納箱です。ステンレス製の金具を使用している為、耐久性に優れています。
用途道具の収納、整理に最適です。車載用の収納箱として便利です。トラスコ品番855-8144材質本体:耐衝撃性ポリプロピレン(PP)、バックルハンドル:ステンレス(SUS304)、バックル台座:ステンレス(SUS430)、ローラー:ポリプロピレン(PP)質量(kg)9タイプフタ取外しフタあり外寸法・幅(mm)1018外寸法・高さ(mm)431外寸法・奥行(mm)4162018年トラスコ掲載ページ8 0884コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式有効内寸法・奥行(mm)344有効内寸法・高さ(mm)400有効内寸法・幅(mm)946
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
ページ: 1/ 3
kN表示型エナパック税込¥64,878¥58,980