2次元コードの読み取りに対応したデータコレクタです。手のひらサイズのコンパクトな筐体にBluetoothを搭載しており、あらゆる機器と簡単に接続して使用することが可能です。内部にデータ保存用のメモリを搭載しており、Bluetooth圏外でも内部にデータを蓄積することができます。
仕様バイブレータ:強さ(3段階)調整可能、ブザー:音量 (3 段階)、音程調整可能
付属品Micro-USBケーブル、ネックストラップ
トラスコ品番115-3949
色ホワイト
質量(g)約60
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)83.0×36.0×21.5
出力Bluetooth Power Class2
角度(°)(視野角/走査角)水平:約 38.0°、垂直:約28.9°
連続使用時間(時間)約10※動作頻度:10秒毎にバーコードを2回読み取り/通信:Bluetooth SPP、マスターモードで相手機器に常時接続/環境温湿度:25℃常湿/電池の状態:新品の電池を満充電/ブザーの設定:有効、音量最大/振動モータの設定:無効
保存温度(℃)-20~60
光源(読み取り)電球色 LED×1個(エイミング光源:シングルライン緑色LED×1個)
通信方式Bluetooth標準規格Ver 2.1
電池リチウムポリマ電池(3.7V、600 mAh)
保証期間1年間(ケーブル、ストラップを除く)
使用CPU32bit CISC/96MHz
防塵・防滴IP54相当
キー方式2キー: トリガ、ファンクション
LED2色2個 (赤・緑)、1色1個 (青)
使用電圧範囲(V)(充電)4.5~5.5
フォーカス(距離)109.2mm(スキャナ先端からの距離)
動作温度(℃)-10~50
画素数(読み取り)30万画素
強度(耐落下)高さ 1.5mからコンクリート床面に計18回(6面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと。
光量(Lx)耐外乱光:(蛍光灯)10000以下、(太陽光)100000以下
コントラスト(PCS 値)0.2以上
耐静電気放電非破壊:±15kV(気中放電、直接)/非誤動作:±8kV(気中放電、直接)
消費電流(充電時)500mA未満
動作湿度(%RH)20~85(非結露、非氷結)
通信距離(m)約10
給電方式電磁誘導式無接点給電(専用クレードル)、Micro-USB(付属ケーブル)
フレームスピード(fps)100(最速値)
最小分解能(PCS 0.9 の場合) 0.1mm(Code 39)/0.169mm(GS1 Databar、Composite Code)/0.169mm(PDF417、QR コード、Data Matrix)
NFC(内蔵)ISO/IEC 14443 TYPE A、TYPE B、JISX6319-4
対応プロファイル(Bluetooth)SPP/HID
保存湿度(%RH)20~85(非結露、非氷結)
USBFull-Speed 12Mbps(HID/COM) Hi-Power Bus-powered対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。