物流/保管/梱包用品/テープ :「ナカオ 三連折りたたみ伸縮はしご」の検索結果

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
支柱を絶縁材(グラスファイバー)とした製品です。運搬時や収納時に便利な折畳み式です。金型による固定の端具をつけたものを使用しています。(固定式端具)。支柱をかみ合わせる構造により、はしごの厚みを少なくしました。(伸縮式/逆コの字構造)。道路交通法施行令第22条3のイに違反しませんので軽自動車への載積が可能です。
最大使用荷重(kg)130 踏ざん間隔(mm)303 材質FRP 仕様絶縁はしごですが下はしごと中はしごはロープによる伸縮式、中はしごと上はしごは折りたたみ式として運搬、保管を便利としました。 幅(mm)436(下端) 垂直高(m)立て掛け時:6.23屋根昇降時:5.63 踏面幅(mm)上:35中:35下:Φ27
1台
229,800 税込252,780
欠品中

業界最軽量の3連伸縮はしご。軽自動車への積載搭載が可能。 セパレートタイプのエンドレスロープで、昇降中に足元にロープがまとわりつくことなく安心して昇降作業ができます 立てかけ角度がわかる側面シール付。 全サイズ、最大使用質量130kgの高強度はしご。
最大使用荷重(kg)130 踏ざん間隔(mm)329 材質アルミ合金製 仕様本体のみ 下端幅(mm)427.8
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

業界最軽量の3連伸縮はしご。軽自動車への積載搭載が可能。 セパレートタイプのエンドレスロープで、昇降中に足元にロープがまとわりつくことなく安心して昇降作業ができます 立てかけ角度がわかる側面シール付。 全サイズ、最大使用質量130kgの高強度はしご。 昇降時にはしごを安定させる、水平レベル調節機能付アウトリガー付。
最大使用荷重(kg)130 踏ざん間隔(mm)329 材質アルミ合金製 仕様アウトリガー付 下端幅(mm)559.2-889.2
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)