各脚伸縮式2連はしごナカオ翌々日出荷
脚の伸縮(4mmピッチ)で坂道、段差での安定作業が可能です。ロープは循環式で垂れ下がりません。中スライド式でかさばりません。
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)335材質アルミ仕様●正面有効幅(mm):390(上はしご)398(下はしご)●脚部最大伸縮幅(mm):300踏ざん踏面幅(mm)40(上はしご)25(下はしご)最大使用質量(kg)100
3連伸縮ハシゴナカオ翌々日出荷
インサイド方式の3連ハシゴなので軽量、コンパクトです。ロープは循環式でたるみがありません。昇降時に誤って足を滑らしても落下を防止します。フロントD環のついたフルハーネスと合わせて使用します。
用途高所作業、屋根上への移動に。最大使用荷重(kg)130踏ざん間隔(mm)329正面踏ざん有効幅(mm)561~891材質アルミ付属品アウトリガー、屋根上昇降セット、墜落防止セット付、墜落防止トドマル幅(mm)脚部伸縮:最大140有効幅(mm)正面:561~891最大使用質量(kg)130
3連ハシゴ レン太(タイプA) 屋根上昇降セット付ナカオ(1件のレビュー)翌々日出荷
まるちフックと伸縮式手がかり棒で屋根上への乗り移りが安全に行えます。
壁面作業にもフックが養生効果を果たして効果的です。アウトリガー付き。
用途屋根上への昇降、壁面作業最大使用荷重(kg)130踏ざん間隔(mm)329正面踏ざん有効幅(mm)340(上はしご)350(中はしご)360(下はしご)材質アルミ付属品アウトリガー、屋根上昇降セットピッチ(mm)(段)329踏ざん踏面幅(mm)上35、中・下28
3連ハシゴ レン太(タイプA)ナカオ翌々日出荷
業界最軽量の3連伸縮はしご。軽自動車への積載搭載が可能。
セパレートタイプのエンドレスロープで、昇降中に足元にロープがまとわりつくことなく安心して昇降作業ができます
立てかけ角度がわかる側面シール付。
全サイズ、最大使用質量130kgの高強度はしご。
昇降時にはしごを安定させる、水平レベル調節機能付アウトリガー付。
最大使用荷重(kg)130踏ざん間隔(mm)329材質アルミ合金製仕様アウトリガー付下端幅(mm)559.2-889.2
3連ハシゴ レン太(タイプS)ナカオ(3件のレビュー)翌々日出荷
業界最軽量の3連伸縮はしご。軽自動車への積載搭載が可能。
セパレートタイプのエンドレスロープで、昇降中に足元にロープがまとわりつくことなく安心して昇降作業ができます
立てかけ角度がわかる側面シール付。
全サイズ、最大使用質量130kgの高強度はしご。
最大使用荷重(kg)130踏ざん間隔(mm)329材質アルミ合金製仕様本体のみ下端幅(mm)427.8
二連伸縮はしご「NHW」ナカオ翌々日出荷
厳しい作業環境下でも耐えれるタフなはしごです。C型チャンネルデザインの支柱など、輸送時の結束に強い構造なので使用時のみならず輸送にも強くて頑丈な設計です。高所作業用
最大使用荷重(kg)130踏ざん間隔(mm)335材質アルミ
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
ページ: 1/ 3
ソリッドシェルフマルゼン[厨房機器]税込¥58,278¥52,980
ソリッドシェルフマルゼン[厨房機器]税込¥70,378¥63,980
ソリッドシェルフマルゼン[厨房機器]税込¥60,478¥54,980