まるちフックと伸縮式手がかり棒で屋根上への乗り移りが安全に行えます。
壁面作業にもフックが養生効果を果たして効果的です。アウトリガー付き。
用途屋根上への昇降、壁面作業
最大使用荷重(kg)130
踏ざん間隔(mm)329
正面踏ざん有効幅(mm)340(上はしご)350(中はしご)360(下はしご)
材質アルミ
付属品アウトリガー、屋根上昇降セット
ピッチ(mm)(段)329
踏ざん踏面幅(mm)上35、中・下28
業界最軽量の3連伸縮はしご。軽自動車への積載搭載が可能。
セパレートタイプのエンドレスロープで、昇降中に足元にロープがまとわりつくことなく安心して昇降作業ができます
立てかけ角度がわかる側面シール付。
全サイズ、最大使用質量130kgの高強度はしご。
昇降時にはしごを安定させる、水平レベル調節機能付アウトリガー付。
最大使用荷重(kg)130
踏ざん間隔(mm)329
材質アルミ合金製
仕様アウトリガー付
下端幅(mm)559.2-889.2
業界最軽量の3連伸縮はしご。軽自動車への積載搭載が可能。
セパレートタイプのエンドレスロープで、昇降中に足元にロープがまとわりつくことなく安心して昇降作業ができます
立てかけ角度がわかる側面シール付。
全サイズ、最大使用質量130kgの高強度はしご。
最大使用荷重(kg)130
踏ざん間隔(mm)329
材質アルミ合金製
仕様本体のみ
下端幅(mm)427.8
インサイド方式の3連ハシゴなので軽量、コンパクトです。ロープは循環式でたるみがありません。昇降時に誤って足を滑らしても落下を防止します。フロントD環のついたフルハーネスと合わせて使用します。
用途高所作業、屋根上への移動に。
最大使用荷重(kg)130
踏ざん間隔(mm)329
正面踏ざん有効幅(mm)561~891
材質アルミ
付属品アウトリガー、屋根上昇降セット、墜落防止セット付、墜落防止トドマル
幅(mm)脚部伸縮:最大140
有効幅(mm)正面:561~891
最大使用質量(kg)130
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。