商品豆知識
直径50mmまでのパイプまたは丸棒に掛けることができます。
キャッチ部はピン式になっており140kgfの荷重まで使用できます。
材質鉄
質量(g)213
種類カラビナ
使用荷重(kg)140
表面処理(本体)ニッケルクロムメッキ
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
直径48.6mmまでのパイプまたは丸棒に掛けることができます。
足場用パイプに掛けられます。
開閉桿は内外両方向に動きます。
単管などに掛けたあと、フック部にはロープやシートをワンタッチで着脱できます。軽荷重用(許容荷重27kgf)です。
材質鉄
許容荷重(kg)27
種類カラビナ
寸法S(mm)50
寸法D(Φmm)10
寸法W(mm)75
表面処理(本体)クロメートメッキ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。