材質(車輪)ポリアセタール
タイプ回転式
種類滑車
コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック1車です。
寸法L(mm)130
溝幅(mm)11
寸法A(mm)42
寸法F(mm)3
寸法D(mm)17
寸法E(mm)23
寸法B(mm)110
寸法C(mm)62
寸法G(mm)5(皿8.5)
車幅(mm)15
ベアリング入りですので回転がスムーズです。
溶接、ボルト、いずれでも取付けられます。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス
ベアリング入りですので回転がスムーズです。
溶接、ボルト、いずれでも取付けられます。
MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。
ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
取付面が90度の所に使用します。
質量(g)170
材質(車輪)ステンレス
種類滑車
使用荷重(kg)100
使用ロープ径(mm)~12
使用軸受ステンレス含油メタル
材質(枠)ステンレス
車幅(mm)16
車溝幅(mm)12
表面処理(本体)304電解
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
タテ、ヨコどちらにも取り付け可能です。タテヨコどちらの方向にも設置可能ですので現地で取り付け方向を決めることが可能です。
用途ロープで物を引っ張って移動させたり、力の方向を変えたりするときに使用します。
トラスコ品番538-2105
材質枠:鉄(ユニクロメッキ)/車:ポリアセタール
寸法L(mm)58
基本使用荷重(t)0.05
使用荷重(kg)50
寸法A(mm)50
寸法F(mm)32
寸法D(mm)15
寸法E(mm)19
寸法B(mm)65
寸法C(mm)2
寸法N(mm)38.5
車径(mm)39
使用ロープ径(mm)最大:8
車数1
車溝幅(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
質量(g)40
材質(車輪)ナイロン
種類滑車
使用荷重(kg)20
使用ロープ径(mm)~6
使用軸受モリブデングリス
材質(枠)鉄
表面処理(本体)ユニクロメッキ
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
ネジジャックをはずすと、スナッチブック(ワイヤの後入れが可能)になります。
車輪径(Φmm)32
質量(g)180
材質(車輪)ステンレス(SUS304)
種類滑車
使用荷重(kg)100
使用ロープ径(mm)~12
材質(枠)ステンレス(SUS304)
車幅(mm)15.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質(車輪)ポリアセタール
タイプ回転式
種類滑車
材質(車輪)ステンレス(SUS316)
種類滑車
材質(枠)ステンレス(SUS316)
材質(車輪)ステンレス(SUS316)
種類滑車
材質(枠)ステンレス(SUS316)
壁、柱等に直接ボルトで取り付け可能です。
用途壁、柱等
車輪径(Φmm)32
質量(g)180
材質(車輪)ステンレス(SUS304)
種類滑車
使用荷重(kg)100
使用ロープ径(mm)~12
材質(枠)ステンレス(SUS304)
車幅(mm)15.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
軸受部(中心ピン)がボルト・ナット止めなので、シーブが取り外せます。ロープの後入れ、シーブの取り替えができます。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス、スチール
固定式・車材質がポリアセタール製のAブロック1車です。
仕様固定式
材質(車輪)ポリアセタール
材質(車輪)ポリアセタール
タイプ回転式
種類滑車
軸受部(中心ピン)がボルト・ナット止めなので、シーブが取り外せます。ロープの後入れ、シーブの取り替えができます。
MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。
ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
質量(g)35
材質(車輪)ステンレス
種類滑車
使用荷重(kg)20
使用ロープ径(mm)~6
使用軸受ステンレス含油メタル
材質(枠)ステンレス
表面処理(本体)304電解
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
固定式・車材質がポリアセタール製のAブロック2車です。
仕様固定式
材質(車輪)ポリアセタール
コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック2車です。
寸法L(mm)98
溝幅(mm)10
寸法A(mm)36
寸法F(mm)2
寸法D(mm)15
寸法E(mm)36
寸法B(mm)82
寸法C(mm)52
寸法G(mm)5(皿8.5)
コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック1車です。
材質鉄(ユニクロ)
質量(g)320
溝幅(mm)10
寸法A(mm)36
寸法D(mm)15
寸法E(mm)19
寸法B(mm)52
寸法C(mm)2
寸法G(mm)41
寸法K(mm)Φ5
使用軸受ベアリング(#626ZZ)
車幅(mm)13
H(mm)63
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック1車です。
質量(g)1450
溝幅(mm)10
寸法A(mm)60
寸法D(mm)17
寸法E(mm)23
寸法B(mm)94
寸法C(mm)3
寸法G(mm)53
寸法K(mm)Φ11
車幅(mm)15
H(mm)83
コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック2車です。
溝幅(mm)10
寸法A(mm)36
寸法D(mm)15
寸法E(mm)36
寸法B(mm)52
寸法C(mm)2
寸法G(mm)58
寸法K(mm)Φ5
H(mm)80
4点で壁、天井などに固定できます。
用途ロープで物を引っ張って移動させたり、力の方向を変えたりするときに使用します。
トラスコ品番506-1893
材質枠材:SUS304/車材:SUS303
寸法L(mm)98
寸法H(mm)63
使用荷重(kg)150
寸法A(mm)36
寸法D(mm)15
寸法E(mm)19
寸法B(mm)52
寸法C(mm)2
車径(mm)50
寸法G(mm)41
寸法K(mm)Φ5
使用ロープ径(mm)最大:8
使用軸受ステンレス含油メタル
車幅(mm)12.8
車数1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック2車です。
質量(g)2100
寸法L(mm)166
溝幅(mm)10
寸法A(mm)132
寸法F(mm)3
寸法D(mm)17
寸法E(mm)43
寸法C(mm)94
車幅(mm)15
コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック1車です。
溝幅(mm)11
寸法A(mm)42
寸法D(mm)17
寸法E(mm)23
寸法B(mm)62
寸法C(mm)3
寸法G(mm)51
寸法K(mm)Φ5
車幅(mm)15
H(mm)81
コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック1車です。
質量(g)1220
寸法L(mm)166
溝幅(mm)10
寸法A(mm)132
寸法F(mm)3
寸法D(mm)17
寸法E(mm)23
寸法C(mm)94
車幅(mm)15
コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック2車です。
寸法L(mm)130
溝幅(mm)11
寸法A(mm)42
寸法F(mm)3
寸法D(mm)17
寸法E(mm)43
寸法B(mm)110
寸法C(mm)62
寸法G(mm)5(皿8.5)
車幅(mm)15
コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック2車です。
質量(g)2300
溝幅(mm)10
寸法A(mm)60
寸法D(mm)17
寸法E(mm)43
寸法B(mm)94
寸法C(mm)3
寸法G(mm)73
寸法K(mm)Φ11
車幅(mm)15
H(mm)103
コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック2車です。
溝幅(mm)11
寸法A(mm)42
寸法D(mm)17
寸法E(mm)43
寸法B(mm)62
寸法C(mm)3
寸法G(mm)71
寸法K(mm)5
車幅(mm)15
H(mm)101
コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック1車です。
寸法L(mm)98
溝幅(mm)10
寸法A(mm)36
寸法F(mm)2
寸法D(mm)15
寸法E(mm)19
寸法B(mm)82
寸法C(mm)52
寸法G(mm)5(皿8.5)
固定式・車材質がポリアセタール製のAブロック1車ベケ付きです。
仕様固定式
材質(車輪)ポリアセタール
質量(g)460
材質(車輪)ステンレス
種類滑車
使用荷重(kg)120
使用ロープ径(mm)~8
材質(枠)ステンレス
固定式・車材質がポリアセタール製のAブロック2車ベケ付きです。
仕様固定式
材質(車輪)ポリアセタール
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。