環なしタイプのワンタッチで付け外しが可能なフックです。
材質鉄
種類カラビナ
公差(mm)2
表面処理(本体)ユニクロメッキ
材質ステンレス(SUS304)
種類連結金具
ワイヤロープ端部のバラケを防止するPVC製のキャップです。ワイヤがばらけず安全です。
黒艶消しのステンレス製のアイプレートです。
材質SUS304ステンレス
色黒ツヤ消し
ステンレス製でサビに強いSカン(Sフック)です。
用途吊り下げ、引っ掛け用
材質ステンレス(SUS304)
種類Sカン
一般鋼管Uボルト用のステンレス製プレートです。
材質SUS304ステンレス
寸法t(mm)2
チェーンに直接取付けられます。
材質ステンレス(SUS304)
種類カラビナ
タテ型・ヨコ型兼用タイプ
車輪径(Φmm)39
質量(g)280
種類滑車
使用荷重(kg)90
使用ロープ径(mm)~8
適合ロープ径(Φmm)~8
車幅(mm)12.8
車溝幅(mm)10
チェーン連結に最適な、ステンレス製のサビに強いワンタッチでチェーンに連結出来るフックです。
チェーン連結後、2本のチェーンは交わりません。
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)37
種類フック
寸法L(mm)80
使用荷重(kg)30
寸法A(mm)6
寸法S(mm)11
寸法B(mm)25
寸法B1(mm)15
適合チェーン線径(Φmm)3~5
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
マイナスドライバーを使用して開閉するタイプの鉄製シャックルです。
ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープなどがひっかかりません。
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
穴空けの出来ないH鋼等に取付けます。
材質ステンレス
スマートなワイヤー等の止め金具です。
材質SUS304ステンレス
壁面等に取り付けるフック金具。バネ付ですので、外れません。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁や柱に設置し、物掛けやリードフックとして使用可能。
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです
4ヵ所を止めるタイプです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として
材質ステンレス(SUS304)
種類アイプレート
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
プレート部分が円形の、便利な連結金具です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
ステンレス製のリングキャッチです。ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。両ネジタイプ。
材質ステンレス(SUS304)
種類リングキャッチ
ステンレス製なので耐食性に優れている、重量用の吊りフックです。
材質ステンレス(SUS304)
種類洋折釘
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
黒艶消しのステンレス製のリングキャッチです。
材質SUS304ステンレス
色黒ツヤ消し
カットアンカー付きのボルトフックです。はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
寸法t(mm)2
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
接続部が回転するので絡まりにくい設計の、ステンレス製ナスカンです。昔から別名てっぽうとよばれ良く使用されています。
材質ステンレス(SUS304)
種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
材質ステンレス(SUS304)
種類連結金具
表面処理(本体)ブロンズ酸化発色加工
狭い所でも取り付け可能な省スペースタイプの、場所は取らない便利な連結金具です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として
材質ステンレス(SUS304)
種類パッドアイ
アンカープラグ付きのねじ込み式ラウンドアイ金具です。コンクリート壁などに使用できます。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ラウンドアイ
口が広いので用途が広がりる、ステンレス製のリングキャッチです。ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。両ネジタイプ。
材質ステンレス(SUS304)
種類リングキャッチ
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。H寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。
スーパーロングSカンとセットで使用すると、閉店後の盗難防止ネットを取付ける時に便利です。
用途壁面・柱等に設置に
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)18
種類パッドアイ
寸法H(mm)30
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
材質ステンレス(SUS304)
種類連結金具
表面処理(本体)ブロンズ酸化発色加工
タテ型・ヨコ型兼用タイプ
質量(g)480
種類滑車
寸法L(mm)58
使用荷重(kg)90
寸法A(mm)50
寸法F(mm)44.7
寸法D(mm)15
寸法E(mm)36
寸法B(mm)65
寸法C(mm)2
寸法N(mm)38.5
使用ロープ径(mm)~8
車幅(mm)12.8
車溝幅(mm)10
丸リングが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。
材質ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
ねじブネジ
取付け部が狭い場所や、狭い接地面にも取付可能なステンレス製のアイストラップ。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途床面や壁面や柱等に設置
材質ステンレス(SUS304)
種類アイストラップ
鉄クロメート仕上げの安価な開口部が広くて使用しやすいフックです。
材質(本体)鉄
種類スナップフック
表面処理(本体)クロメートメッキ
吊ピースとして大変便利で、ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。
材質鉄(ユニクロ)
タテ、ヨコどちらにも取り付け可能です。タテヨコどちらの方向にも設置可能ですので現地で取り付け方向を決めることが可能です。
用途ロープで物を引っ張って移動させたり、力の方向を変えたりするときに使用します。
トラスコ品番538-2105
材質枠:鉄(ユニクロメッキ)/車:ポリアセタール
寸法L(mm)58
基本使用荷重(t)0.05
使用荷重(kg)50
寸法A(mm)50
寸法F(mm)32
寸法D(mm)15
寸法E(mm)19
寸法B(mm)65
寸法C(mm)2
寸法N(mm)38.5
車径(mm)39
使用ロープ径(mm)最大:8
車数1
車溝幅(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
タテヨコどちらの方向にも設置可能ですので現地で取り付け方向を決めることが可能です。ベアリング入りです。
用途ロープで物を引っ張って移動させたり、力の方向を変えたりするときに使用します。
トラスコ品番538-2090
材質枠:ステンレス(SUS304)/車:ポリアセタール
寸法L(mm)58
基本使用荷重(t)0.05
使用荷重(kg)50
寸法A(mm)50
寸法F(mm)32
寸法D(mm)15
寸法E(mm)19
寸法B(mm)65
寸法C(mm)2
寸法N(mm)38.5
車径(mm)39
使用ロープ径(mm)最大8
車数1
車溝幅(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。