物流/保管/梱包用品/テープ :「8mm」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!
スナップフックB型 ステンレス
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しが可能な、一番ポピュラーなフックです。ステンレス製でサビに強いカラビナフックです。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具に最適
材質ステンレス(SUS304)
種類カラビナ
環なしタイプのワンタッチで付け外しが可能なフックです。
材質鉄
種類カラビナ
公差(mm)2
表面処理(本体)ユニクロメッキ
材質ステンレス(SUS304)
種類連結金具
材質ステンレス(SUS304)
種類連結金具
寸法T(mm)2
ワイヤロープ端部のバラケを防止するPVC製のキャップです。ワイヤがばらけず安全です。
リング付きタイプで、2本のロープが交わらないステンレス製でサビに強い、カラビナフックです。
材質ステンレス(SUS304)
種類カラビナ
黒艶消しのステンレス製のアイプレートです。
材質SUS304ステンレス
色黒ツヤ消し
ワイヤロープ端部のバラケを防止するアルミ製スリーブです。
一般鋼管Uボルト用のステンレス製プレートです。
材質SUS304ステンレス
寸法t(mm)2
スマートなワイヤー等の止め金具です。ダブルを使用すると1 個で取付けOK です。
材質SUS304ステンレス
国産品のSUS304ステンレス製のチェーン(鎖)で、錆びにくく、耐久性に優れています。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りに最適
SUS304ステンレス製チェーンに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたチェーンで、耐塩水・耐薬品・耐酸性雨・耐候性などの耐食性に優れています。
モノトーン仕様ですので、和風建築・舞台装置などに最適です。
寸法d(mm)5
耐荷重(kg)250
寸法W(mm)8
寸法P(mm)27
チェーン線径(Φmm)5
チェーンに直接取付けられます。
材質ステンレス(SUS304)
種類カラビナ
ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。
材質鉄
種類リングキャッチ
表面処理(本体)ユニクロメッキ
ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS304ステンレス製カラビナフックです。装飾現場に最適です。
材質SUS304ステンレス
色ガンメタ
材質(車輪)ポリアセタール
タイプ回転式
種類滑車
取り付けかんたんでスムーズに移動できます。
用途ネット、シートの吊り金具に
材質(車輪)ポリプロピレン
種類滑車
外枠径(mm)7
車幅(mm)21
材質(車材)ポリプロピレン
穴空けの出来ないH鋼等に取付けます。
材質ステンレス
ワンタッチ連結フックのすぐれものです。
材質ステンレス(SUS304)
種類Sカン
タテ型・ヨコ型兼用タイプ
車輪径(Φmm)39
質量(g)280
種類滑車
使用荷重(kg)90
使用ロープ径(mm)~8
適合ロープ径(Φmm)~8
車幅(mm)12.8
車溝幅(mm)10
ステンレス製のアイ部分が固定されたスナップフックです。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れているナスカン金具です。
材質ステンレス(SUS304)
種類アイスナップ
スマートなワイヤー等の止め金具です。
材質SUS304ステンレス
スタンダードタイプの接続金具で、チェーンやロープ同士の接続に最適です。
種類カラビナ
材質(本体)ステンレス(SUS304)
シャックルの長さ(L寸法)と開口寸法(B寸法)が従来のシャックルより長くなっているので、広範囲の用途に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
材質(車輪)ポリアセタール
タイプ回転式
種類滑車
プライヤー等で廻してネジ込みます
材質ステンレス(SUS316)
種類連結金具
マイナスドライバーを使用して開閉するタイプの鉄製シャックルです。
ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープなどがひっかかりません。
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
鉄:溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)製の型打式ターンバックル・ジョウです。
材質鉄 ドブメッキ
錆に強いステンレス製のネジ式シャックルです。チェーン、ロープ、金具等を接合する吊具・引締用部材。
材質ステンレス(SUS304)
ハズレ止め付の接続金具です。外れ止め部分で、絡まり防止がされます。チェーンやロープ同士の接続に最適です。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類カラビナ
プレート部分が円形の、便利な連結金具です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
4ヵ所を止めるタイプです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として
材質ステンレス(SUS304)
種類アイプレート
黒艶消しのステンレス製のリングキャッチです。
材質SUS304ステンレス
色黒ツヤ消し
材質(車輪)ステンレス(SUS316)
種類滑車
材質(枠)ステンレス(SUS316)
錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです
SUS304ステンレス製の連結金具で、打ち込みピン仕様で、よりハズレにくくなりました。
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
1
2
3
4
5
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。