一般キャスターナンシン翌日出荷
金具はクロームメッキ仕上げです。軸径はゴム外径です。S-2ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
用途什器、家具、ワゴン、医療器械、搬送機器、各種装置・機材等車輪幅(mm)22金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパーステム径(Φmm)22取付け方法ゴム付き始動力(daN)13.5旋回始動力(daN)27旋回半径R(mm)88偏心(mm)32ナット対辺(mm)19ステム長(mm)50車輪タイプ単輪
KR型差し込み式自在車(ゴム車輪)ナンシン(15件のレビュー)当日出荷
種別一般キャスター形状自在車車輪幅(mm)20金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)22軸長L(mm)20軸径T(mm)11(リング式)始動力(daN)8.4旋回始動力(daN)16.8キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴム締め式ストッパー付、ゴム(グレー、B入り)車ナンシン取扱停止中
ゴム締め式キャスター 一般用
ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパーです。
材質(車輪)ゴム(グレー・ベアリング入り)種別一般キャスター形状ストッパー付金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパー軸長L(mm)58ねじ寸法T22キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴム締め式、ゴム(グレー、B入り)車ナンシン取扱停止中
ゴム締め式キャスター 一般用
種別一般キャスター材質(車輪)ゴム(グレー・ベアリング入り)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし軸長L(mm)58ねじ寸法T22キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴム締め式ストッパー付、ウレタン(B入り)車ナンシン6日以内出荷
ゴム締め式キャスター 一般用
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)種別一般キャスター形状ストッパー付車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキストッパーシングルストッパー偏心E(mm)25軸長L(mm)50ねじ寸法T22始動力(daN)7.2旋回始動力(daN)14.4キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴム締め式ストッパー付、ゴム(グレー)車ナンシン当日出荷
ゴム締め式キャスター 一般用
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
形状自在車S金具仕上クロームメッキストッパーシングルストッパーねじ寸法T22キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴム締め式、ウレタン(B入り)車ナンシン当日出荷
ゴム締め式キャスター 一般用
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)種別一般キャスター車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキストッパーなし偏心E(mm)25軸長L(mm)50ねじ寸法T22始動力(daN)7.2旋回始動力(daN)14.4キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴム締め式、ウレタン車ナンシン8日以内出荷
ゴム締め式キャスター 一般用
材質(車輪)ウレタン種別一般キャスター車輪幅(mm)25金具仕上クロームメッキストッパーなしねじ寸法T22キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
双輪ストッパー付、エラストマー車ナンシン当日出荷から8日以内出荷
ネジ込み式双輪キャスター
車t厘の回転を止めるストッパーです。
材質(車輪)エラストマー種別デザインキャスター形状ストッパー付ストッパー回転ストッパーねじ寸法TM12×P1.75キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪、エラストマー車ナンシン当日出荷から5日以内出荷
ネジ込み式双輪キャスター
材質(車輪)エラストマー種別デザインキャスターストッパーなしねじ寸法TM12×P1.75色(本体)アイボリーキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ双輪
ゴム締め式 自在ストッパー付 エラストマー車ナンシン当日出荷
材質(車輪)ウレタン(B入り)仕様自在車S車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキストッパーシングルストッパー偏心E(mm)32軸長L(mm)50ねじ寸法T22始動力(daN)8.4旋回始動力(daN)16.8キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴム締め式 自在 エラストマー車ナンシン当日出荷
形状自在車車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキストッパーなし偏心E(mm)32軸長L(mm)50ねじ寸法T22始動力(daN)8.4旋回始動力(daN)16.8キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
GES型差込式微音キャスター(自在ストッパー・ゴム車)ナンシン(4件のレビュー)当日出荷
微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。
用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)車輪幅(mm)27ストッパーシングルストッパー軸長L(mm)58特性静音キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
GES型差込式微音キャスター(自在・ゴム車)ナンシン(7件のレビュー)当日出荷
微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。
用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で形状自在車車輪幅(mm)27ストッパーなし特性静音キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ジャッキキャスター(足場用キャスター)ナンシン(11件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
作業台足場(ローリングタワー)用として設計されたキャスターです(社団法人仮設工業会認定品)。制動性を重視したストッパー形状を採用しました。
用途ローリングタワーに材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー認定番号14-09-188キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
ページ: 1/ 3
マルチチェーンEDELRID税込¥15,378¥13,980
結束器MIZO税込¥2,858¥2,598
ラグMIZO税込¥14,278¥12,980
カスク28EDELRID税込¥15,378¥13,980
カスク55EDELRID税込¥18,678¥16,980