物流/保管/梱包用品/テープ :「特殊台車」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
簡単操作でしっかりロック!!
ON,OFFペダルを独立させることにより、ロック解除時にペダルとペダルに挟まれる危険性を回避しました。
用途台車および特殊パレットの接地・固定に最適。
材質鉄
フットプレート径R(Φmm)60
表面処理ユニクロメッキ
安全性、静寂性、操作性を兼ね揃えた万能台車登場!
持ち手付きで軽々持ち運び。自重が約7kgに抑えられており、かつ持ち手がある為、女性でも軽々と持ち運ぶことが可能。
折畳時ハンドルがフラットに。ハンドル折畳時、天板がフラットになるため狭所への収納、平台車としても利用が可能。
荷崩れ防止ガイド。3か所にガイドを搭載。荷崩れ防止が可能。
ウルティマラバー。蓄積された技術とノウハウで開発された特殊配合ゴム車輪を搭載。"衝撃吸収性"2静寂性""操作感"に優れる。
ナンシン独自のスペシャルブレーキ搭載。ブレーキをしっかり掛けることにより安全に作業を行うことが可能。
用途業務用台車、家庭用台車、ホームキャリーとして。折りたためば平台車にもなるので家具の運搬にも。
ブレーキスペシャルブレーキ
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)グレーゴム
種類折畳式
ブレーキ有無あり
積載荷重(kg)150
荷台寸法(幅)(mm)460
ハンドル高さ(mm)920
ストッパー付き
ブレーキ種類フットブレーキ(SB)
材質(ハンドル)アルミニウム
折りたたみ時高さ(mm)160
特性微音、荷崩れ防止、コンパクト
荷台寸法(奥行)(mm)720
騒音対策微音
材質(荷台)樹脂
ハンドルタイプ折りたたみ
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
広い互換性!産業用キャスターのJIS規格に準拠した中荷重用キャスターで、あらゆる産業の作業現場で活躍します。また、取付寸法に互換性があり交換時に共通で使うことができます。【用途】。各種搬送台車、メッシュパレット、部品搬送特殊パレット、各種工場設備等、信頼性を重視するあらゆる機材に最適です。【注意・使用条件】。金属はユニクロームメッキ仕上げです。SKM型はSTM型と取付高が同じですから併用できます。ベアリング入り車輪
材質(車輪)ウレタン(B入)
取付プレート式固定
質量(g)440
車輪幅(mm)32
ストッパー無
始動力(daN)11.52
アズワン品番64-4286-22
取付穴径P(Φmm)9.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。