産業用キャスター SKMシリーズナンシン3日以内出荷
広い互換性!産業用キャスターのJIS規格に準拠した中荷重用キャスターで、あらゆる産業の作業現場で活躍します。また、取付寸法に互換性があり交換時に共通で使うことができます。【用途】各種搬送台車、メッシュパレット、部品搬送特殊パレット、各種工場設備等、信頼性を重視するあらゆる機材に最適です。【注意・使用条件】金属はユニクロームメッキ仕上げです。SKM型はSTM型と取付高が同じですから併用できます。ベアリング入り車輪
材質(車輪)ウレタン(B入)取付プレート式固定質量(g)440車輪幅(mm)32ストッパー無始動力(daN)11.52アズワン品番64-4286-22取付穴径P(Φmm)9.5
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
ページ: 1/ 3