さらに商品を絞り込む
  • イノアック(15)
  • LAMP(スガツネ工業)(15)
  • ユーエイキャスター(15)
  • ヨドノ(7)
  • ナンシン
  • TRUSCO(2)
  • Doog(ドーグ)(2)
  • 河部精密工業(KSK)(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円(6)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

物流/保管/梱包用品/テープ :「車 台車牽引」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
牽引用キャスター(自在) ナンシン牽引用キャスター(自在)ナンシン(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
翌日出荷から8日以内出荷
衝撃吸収、騒音対策の牽引用キャスターです。旋回部にスラストベアリングを使用し、旋回時の横ブレが少なく、牽引時の方向転換で滑らかな旋回性能を実現しました。また、2重構造のスプリングは、2本のスプリングを重ねて使用する事により、様々な積載荷重に対応可能です。又、スプリングが挫屈しない独自の設計により安定した衝撃吸収効果をもたらします。また、長時間の走行でも磨耗が少ないウレタン車輪を採用しています。スプリングとの組合せにより、安定・快適な走行を実現しました。
用途シンクロ台車・引き回し台車の牽引に最適。材質(車輪)ウレタン形状自在車車輪幅(mm)45ストッパーなし偏心E(mm)80取付穴径P(Φmm)13.5特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
牽引用キャスター(固定) ナンシン牽引用キャスター(固定)ナンシン
21,980税込24,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
衝撃吸収、騒音対策の牽引用キャスターです。旋回部にスラストベアリングを使用し、旋回時の横ブレが少なく、牽引時の方向転換で滑らかな旋回性能を実現しました。また、2重構造のスプリングは、2本のスプリングを重ねて使用する事により、様々な積載荷重に対応可能です。又、スプリングが挫屈しない独自の設計により安定した衝撃吸収効果をもたらします。また、長時間の走行でも磨耗が少ないウレタン車輪を採用しています。スプリングとの組合せにより、安定・快適な走行を実現しました。
用途シンクロ台車・引き回し台車の牽引に最適。材質(車輪)ウレタン形状固定車車輪幅(mm)45ストッパーなし偏心E(mm)67プレート寸法X×Y(mm)113×159取付穴径P(Φmm)13.5特性静音取付ピッチA×B(A'×B')(mm)86×133(62×125)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
牽引用キャスター 8006-8-T1シリーズ ナンシン牽引用キャスター 8006-8-T1シリーズナンシン
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
牽引可能な高耐久仕様!独自の構造により20km/hの動力牽引にも耐える高耐久性を実現しました。<br />スプリングによる衝撃吸収!適切な設計によりスプリングが屈折せず、安定した衝撃吸収効果をもたらします。<br />旋回部にナンシン独自のダブルベアリング方式を採用!従来のキャスターに比べ、旋回性能46%削減、スムーズな旋回を長期にわたって保ちます。<br />【用途】<br />工場内部品搬送台車・動力牽引用台車等<br />【注意・使用条件】<br />金具はシルバー塗装です。<br />スプリング仕様<br />牽引速度20km/hrまで走行可能。
材質(車輪)ゴム取付プレート式固定車輪幅(mm)45ストッパー取付高H(mm)185~205偏心E(mm)67プレート寸法X×Y(mm)113×159取付穴径P(Φmm)13.5取付ピッチA×B(A'×B')(mm)86×133(62×125)
牽引用キャスター 8008-8-T1シリーズ ナンシン牽引用キャスター 8008-8-T1シリーズナンシン
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
牽引可能な高耐久仕様!独自の構造により20km/hの動力牽引にも耐える高耐久性を実現しました。<br />スプリングによる衝撃吸収!適切な設計によりスプリングが屈折せず、安定した衝撃吸収効果をもたらします。<br />旋回部にナンシン独自のダブルベアリング方式を採用!従来のキャスターに比べ、旋回性能46%削減、スムーズな旋回を長期にわたって保ちます。<br />【用途】<br />工場内部品搬送台車・動力牽引用台車等<br />【注意・使用条件】<br />金具はシルバー塗装です。<br />スプリング仕様<br />牽引速度20km/hrまで走行可能。
取付プレート式固定車輪幅(mm)45ストッパー取付高H(mm)230~250偏心E(mm)67プレート寸法X×Y(mm)113×159取付穴径P(Φmm)13.5取付ピッチA×B(A'×B')(mm)86×133(62×125)
牽引用キャスター 8006-1-T1シリーズ ナンシン牽引用キャスター 8006-1-T1シリーズナンシン
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
牽引可能な高耐久仕様!独自の構造により20km/hの動力牽引にも耐える高耐久性を実現しました。<br />スプリングによる衝撃吸収!適切な設計によりスプリングが屈折せず、安定した衝撃吸収効果をもたらします。<br />旋回部にナンシン独自のダブルベアリング方式を採用!従来のキャスターに比べ、旋回性能46%削減、スムーズな旋回を長期にわたって保ちます。<br />【用途】<br />工場内部品搬送台車・動力牽引用台車等<br />【注意・使用条件】<br />金具はシルバー塗装です。<br />スプリング仕様<br />牽引速度20km/hrまで走行可能。
材質(車輪)ゴム取付プレート式自在車輪幅(mm)45ストッパー偏心E(mm)80旋回半径R(mm)160~166取付穴径P(Φmm)13.5
牽引用キャスター 8008-1-T1シリーズ ナンシン牽引用キャスター 8008-1-T1シリーズナンシン
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
牽引可能な高耐久仕様!独自の構造により20km/hの動力牽引にも耐える高耐久性を実現しました。<br />スプリングによる衝撃吸収!適切な設計によりスプリングが屈折せず、安定した衝撃吸収効果をもたらします。<br />旋回部にナンシン独自のダブルベアリング方式を採用!従来のキャスターに比べ、旋回性能46%削減、スムーズな旋回を長期にわたって保ちます。<br />【用途】<br />工場内部品搬送台車・動力牽引用台車等<br />【注意・使用条件】<br />金具はシルバー塗装です。<br />スプリング仕様<br />牽引速度20km/hrまで走行可能。
取付プレート式自在車輪幅(mm)45ストッパー取付高H(mm)230~250偏心E(mm)80プレート寸法X×Y(mm)113×159旋回半径R(mm)184~196取付穴径P(Φmm)13.5取付ピッチA×B(A'×B')(mm)86×133(62×125)
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら