低床式重量用キャスター
金属はユニクロームメッキ仕上げです。
THH型はKHH型と取付高が同じですから併用できます。
形状自在車
荷重種別重荷重
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
重荷重用、MCナイロン車輪
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン
荷重種別重荷重
車輪幅(mm)50
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
転がり抵抗を追求した高反発弾性のミラクルウレタンを標準採用。キャスターのスプリング効果による荷重分散により驚きの操作性を実現しました。様々な重量搬送に適しており、メッシュパレットやプラスチックパレット仕様も選択できます。積載重量や作業スペースによっては、キャスターを6輪に組み替えることで高機能化も実現できます。大手運送会社で導入効果の計測を実施。空台車や空パレットを運搬する余裕作業、手待ちなどの非稼働を効率化することで、作業者の非稼働時間を大幅に削減することが可能です。抜き差し式のハンドルを積載面下部に収納することができるため、省スペースでの保管、運用が可能。スプリングクッションにより路面をグリップ。ロック、リリースの際に製品にショックを与えません。ロックペダル、リリースペダルが独立しているため、操作が安全、確実に行えます。
用途業務用重量搬送台車
材質(車輪)ミラクルウレタン
荷台寸法(長さ)(mm)14090
荷台寸法(幅)(mm)7390
ハンドル収納
ストッパーナンシンロック
キャスター径(Φmm)150
キャスター種類80
取扱説明書(0.93MB)
積載面高さ(mm)444
転がり抵抗を追求した高反発弾性のミラクルウレタンを標準採用。キャスターのスプリング効果による荷重分散により驚きの操作性を実現しました。様々な重量搬送に適しており、メッシュパレットやプラスチックパレット仕様も選択できます。積載重量や作業スペースによっては、キャスターを6輪に組み替えることで高機能化も実現できます。大手運送会社で導入効果の計測を実施。空台車や空パレットを運搬する余裕作業、手待ちなどの非稼働を効率化することで、作業者の非稼働時間を大幅に削減することが可能です。抜き差し式のハンドルを積載面下部に収納することができるため、省スペースでの保管、運用が可能。スプリングクッションにより路面をグリップ。ロック、リリースの際に製品にショックを与えません。ロックペダル、リリースペダルが独立しているため、操作が安全、確実に行えます。
用途業務用重量搬送台車
材質(車輪)ミラクルウレタン
荷台寸法(長さ)(mm)14430
荷台寸法(幅)(mm)11900
ハンドル収納
ハンドル高さ(mm)1019
ストッパーナンシンロック
キャスター径(Φmm)150
キャスター種類80
取扱説明書(0.93MB)
積載面高さ(mm)371
重荷重用、MCナイロン車輪
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン
荷重種別重荷重
車輪幅(mm)50
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入)
形状自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
偏心E(mm)14
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入)
形状固定車
車輪幅(mm)45
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
偏心E(mm)-
偏芯E(mm)-
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
転がり抵抗を追求した高反発弾性のミラクルウレタンを標準採用。キャスターのスプリング効果による荷重分散により驚きの操作性を実現しました。様々な重量搬送に適しており、メッシュパレットやプラスチックパレット仕様も選択できます。積載重量や作業スペースによっては、キャスターを6輪に組み替えることで高機能化も実現できます。大手運送会社で導入効果の計測を実施。空台車や空パレットを運搬する余裕作業、手待ちなどの非稼働を効率化することで、作業者の非稼働時間を大幅に削減することが可能です。抜き差し式のハンドルを積載面下部に収納することができるため、省スペースでの保管、運用が可能。スプリングクッションにより路面をグリップ。ロック、リリースの際に製品にショックを与えません。ロックペダル、リリースペダルが独立しているため、操作が安全、確実に行えます。
用途業務用重量搬送台車
材質(車輪)ミラクルウレタン
荷台寸法(長さ)(mm)14150
荷台寸法(幅)(mm)7500
ハンドル収納
ハンドル高さ(mm)1019
ストッパーナンシンロック
キャスター径(Φmm)150
キャスター種類80
取扱説明書(0.93MB)
積載面高さ(mm)286
中量・重量用キャスター
STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)強化ナイロン
車輪幅(mm)28
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付高H(mm)70
偏心E(mm)25
プレート寸法X×Y(mm)70×58
始動力(daN)6
旋回始動力(daN)15
車輪径D(Φmm)50
取付穴径P(Φmm)8.8
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)55×42
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥669
税込¥736
7日以内出荷
中量・重量用キャスター
STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)フェノール
種別産業用キャスター
形状自在車
質量(kg)1.01
車輪幅(mm)32
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付高H(mm)144
偏心E(mm)35
プレート寸法X×Y(mm)95×95
始動力(daN)7.56
旋回始動力(daN)27
車輪径D(Φmm)100
取付穴径P(Φmm)10.5
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)73×73(70×70)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥3,798
税込¥4,178
8日以内出荷
中量・重量用キャスター
SKM型はSTM型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)フェノール
種別産業用キャスター
形状固定車
質量(kg)0.78
車輪幅(mm)32
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
始動力(daN)7.56
取付穴径P(Φmm)10.5
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥3,298
税込¥3,628
8日以内出荷
中量・重量用キャスター
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。
種別産業用キャスター
形状自在ストッパー付
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーシングルストッパー
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
中量・重量用キャスター
ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパーです。
STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)フェノール
種別産業用キャスター
形状自在ダブルストッパー付
質量(kg)1.12
車輪幅(mm)32
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーダブルストッパー
取付高H(mm)144
偏心E(mm)35
プレート寸法X×Y(mm)95×95
始動力(daN)7.56
旋回始動力(daN)27
車輪径D(Φmm)100
取付穴径P(Φmm)10.5
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)73×73(70×70)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
中量・重量用キャスター
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)フェノール
種別産業用キャスター
形状自在ストッパー付
質量(kg)1.11
車輪幅(mm)32
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーシングルストッパー
取付高H(mm)144
偏心E(mm)35
プレート寸法X×Y(mm)95×95
始動力(daN)7.56
旋回始動力(daN)27
車輪径D(Φmm)100
取付穴径P(Φmm)10.5
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)73×73(70×70)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥4,298
税込¥4,728
8日以内出荷
夜間&室内作業も安心、軽い力でスムーズに荷物が運べます。環境庁騒音環境基準値AA地区(昼間50dB・夜間40dB)をクリアした静かさです。積載重量:150kg。
材質樹脂
荷台寸法(mm)715×460
荷台寸法(幅)(mm)460
ハンドル高さ(mm)860
荷台寸法(奥行)(mm)715
騒音対策サイレント
積載面高さ(mm)146
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
夜間&室内作業も安心、軽い力でスムーズに荷物が運べます。環境庁騒音環境基準値AA地区(昼間50dB・夜間40dB)をクリアした静かさです。積載重量:150kg。ブレーキ付。
材質樹脂
ブレーキ○
質量(kg)11.7
色ブルー
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)グレーゴム
ブレーキ有無あり
積載荷重(kg)150
荷台寸法(幅)(mm)460
ハンドル高さ(mm)860
ブレーキ種類フットブレーキ
特性騒音対策、滑り止め
荷台寸法(奥行)(mm)715
騒音対策静か
材質(荷台)樹脂
積載面高さ(mm)146
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
低床式・重量用キャスター、アジャスター付
取付高さを最小限におさえた低床式。
偏心を大きくし、双輪を採用したことにより旋回性及び回転性にすぐれています。
移動(キャスター)と据付(アジャスター)を一体化したコンパクトな設計。
種別一般キャスター
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付ピッチA×B(mm)94×94
プレート寸法X×Y(mm)118×118
取付穴径P(Φmm)8.5
キャスタータイプアジャスター付キャスター
アジャスターベース径(Φmm)48
車輪タイプ単輪
幅広いラインナップ!幅広いラインナップから用途に応じたキャスターをお選びいただけます。あらゆる分野で調和するシンプルなデザインです。家具、什器~ワゴン、医療機器、重量のある各種機材まで取り付ける本体を選びません。【用途】。什器、家具、ワゴン、医療器械、搬送機器、各種装置・機材等。【注意・使用条件】。金具はユニクロームメッキ仕上げです。
材質(車輪)ゴム
取付ねじ込み式
車輪幅(mm)20
ねじ径11×20
ストッパー無
偏心E(mm)22
始動力(daN)8.4
旋回始動力(daN)16.8
旋回半径R(mm)48
アズワン品番64-4285-71
1個
¥449
税込¥494
3日以内出荷
2017年度GOOD DESIGN AWARD受賞。連結機能とスタッキング性(積重)を備えた平台車。積重ね時のキャスター受部を花びら形にすることでスタッキング性を大幅に向上。キャスターの向きを合わせなくても乗せるだけで固定。位置決めガイドを立てたままでもスタッキング可能。位置決めガイドを畳めばクロスして重ねることでより低くスタッキング可能。強度を維持しながらもメッシュ構造で総重量3.3kgの軽量化を実現。取っ手部側面には切り欠きを設け、持ちやすい形状。横に並べて重ねるだけで簡単連結。キャスターの取り付けはボルトレスロック。微音キャスターによる優れた操作性。
用途業務用台車、家庭用台車、ホームキャリーとして。連結して大型台車にも。
仕様滑り止め:4ヶ所
材質床板:PP、キャスター:ナイロン
車輪径(Φmm)75
荷台寸法(幅)(mm)420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×420×120
荷台寸法(奥行)(mm)680
試験機器や測定器、大小の展示物などの多目的にお使い頂けるアジャスター付キャスターです。
製品の移動もラクラク、レベル調整も簡単にできます。GD-40~100タイプはレベル調整の工具は一切不要です。
GD-120及びGD-150は本体形状が異なります。
GD-120、GD-150はアジャスター調節時スパナが必要です。GD-120は対辺24、GD-150は対辺30です。
専用ステムとナットが1セット標準で付いています。
材質(車輪)ナイロン
付属品専用ステム・ナット×1セット
種別重量用キャスター
ストッパーなし
キャスタータイプアジャスター付ねじ込み式キャスター
試験機器や測定器、大小の展示物などの多目的にお使い頂けるアジャスター付キャスターです。
製品の移動もラクラク、レベル調整も簡単にできます。GD-60F・80F・100Fタイプはレベル調整の工具は一切不要です。
GD-120F・150Fはアジャスター調節時スパナが必要です。GD-120Fは対辺24、GD-150Fは対辺30です。
付属品取付用ボルト・ナット×1セット
種別アジャスター付 重量用キャスター
形状自在車
ストッパーなし
キャスタータイプアジャスター付キャスター
車輪タイプ単輪
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。