狭い場所でも取扱いやすい、軽量・コンパクトタイプ
取付け・取外しが極めて簡単
つり荷重による強力自動締め付け機構
グリップ力はつり荷重に比例
横滑りが無く、勾配角度45°傾斜つり可能
パイプを傷つけない耐摩耗性特殊材(ウレタンゴムパッド)使用のアーム
ロックピンの差し込みによる二重ロック機構
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途つり上げ・運搬・敷設・配管
寸法H(mm)12
寸法D(mm)Φ50
寸法G(mm)60
寸法R(mm)37
適合部材鋳鉄管・鋼管・ビニールコーティングパイプ・丸棒・丸太
2点つりで最小荷重20kgを実現。フランジ幅75mmのI形鋼に使用可能な横つりクランプ。確実に効くラッチ式ロック装置。つり荷重による強力自動締め付け機構。高周波焼き入れ済の特殊合金鋼製カム。クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体。つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ。焼付塗装(エポシキ塗料)仕上げ。傷の目立たないローレット仕様のカムと旋回アゴ。取り扱いやすい大型のつり環
用途横つり、水平つり、運搬、引起こし、組立、搭載、建方作業、プレス加工、ベンディング加工、溶接
質量(kg)0.96
使用荷重(kg)最小/最大:10/100
適合部材鋼板、形鋼、H形鋼、I形鋼、L形鋼、みぞ形鋼、山形鋼、ロンジ材、クレーンビーム、鉄鋼構造物、橋梁、 鋼製梁、鋼製枠、鉄骨
適合範囲(mm)1~12
1台
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。
I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。
用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。
仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
特殊合金製で軽量、ロックスプリング付きで取り付けも簡単です。
用途適用部材:形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等、横つり用
仕様ISO9003認証取得工場製
トラスコ品番851-6239
材質高抗張力鋼
質量(kg)2.1
基本使用荷重(t)2
使用荷重(kg)400~2000
有効寸法(mm)5~30
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
軽量・コンパクト・取手付で、取り扱いに便利です。
大型の吊環を採用し作業効率も向上しました。
スプリング式締め付け機構です。
用途形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業。
仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
特殊合金製で軽量、ロックスプリング付きで取り付けも簡単です。
用途適用部材:形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等、横つり用
仕様ISO9004認証取得工場製
トラスコ品番851-6240
材質高抗張力鋼
質量(kg)4.2
基本使用荷重(t)2
使用荷重(kg)400~2000
有効寸法(mm)5~30
1個
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
つり穴付き一体カムのシンプル構造です。
操作も簡単で連続作業に最適です。
用途横つり用、適用部材:形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番515-9725
材質高抗張力鋼
質量(kg)3.6
基本使用荷重(t)0.5
使用荷重(kg)100~500
有効寸法(mm)3~30
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
トラスコ品番137-9801
質量(kg)7.7
寸法L(mm)142
寸法H(mm)219
基本使用荷重(t)0.4~2
寸法D(mm)35
寸法H2(mm)70
最大使用荷重(t)2
1個
¥76,980
税込¥84,678
3日以内出荷
つり穴付き一体カムのシンプル構造です。
操作も簡単で連続作業に最適です。
用途横つり用、適用部材:形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番851-6236
材質高抗張力鋼
質量(kg)4.9
基本使用荷重(t)1
使用荷重(kg)200~1000
有効寸法(mm)4~30
1個
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。
用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。
仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
軽量・コンパクト・取手付で、取り扱いに便利です。大型の吊り環を採用し作業効率も向上しました。スプリング式締め付け機構です。
用途形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業。
仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
形鋼の引き起こし・吊り上げに最適なクランプです。
ラッチ式ロック装置付きです。
スプリング式締め付け機構です。
用途横つり用、適用部材:形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等
仕様ISO9010認証取得工場製
トラスコ品番851-6244
材質高抗張力鋼
質量(kg)3.1
基本使用荷重(t)0.5
使用荷重(kg)100~500
有効寸法(mm)3~20
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
形鋼の引き起こし・吊り上げに最適なクランプです。
ラッチ式ロック装置付きです。
スプリング式締め付け機構です。
用途横つり用、適用部材:形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等
材質高抗張力鋼
形鋼のつり上げや反転に適したクランプです。
I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。
ラッチ式ロック装置付き。
形鋼用のロングセラーです。
用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番851-6166
材質高抗張力鋼
質量(kg)18.8
使用荷重(kg)600~3000
1個
¥149,000
税込¥163,900
3日以内出荷
1個
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
1個
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
軽く、強く、使いやすく、鉄骨建方作業用クランプです。取手付で取り扱いに便利です。大型の吊環を採用し作業効率も向上しました。
用途形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業。形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業。
仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
トラスコ品番515-9253
材質/仕上高抗張力鋼
質量(kg)14.7
寸法L(mm)215
寸法H(mm)379
寸法D(mm)56
寸法H2(mm)105
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
トラスコ品番137-9796
質量(kg)2.6
寸法L(mm)107
寸法H(mm)141
使用荷重(kg)600
寸法D(mm)25
寸法H2(mm)44.5
最大使用荷重(t)0.6
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
トラスコ品番137-9810
質量(kg)5.3
寸法L(mm)134
寸法H(mm)191
基本使用荷重(t)0.24~1.2
寸法D(mm)27
寸法H2(mm)65
最大使用荷重(t)1.2
1個
¥95,980
税込¥105,578
3日以内出荷
形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。
用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。
仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
トラスコ品番515-9351
材質/仕上高抗張力鋼
質量(kg)5.2
寸法L(mm)128
寸法H(mm)275
寸法D(mm)25
寸法H2(mm)65
最大使用荷重(kg)1200
1台
¥95,980
税込¥105,578
3日以内出荷
角コラム用継手(サイコロ)のつり上げに最適です。
用途横つり・水平つり・引き起こし・運搬・搭載
仕様ISO9001認証取得工場製
材質高抗張力鋼
質量(kg)3.6
使用荷重(t)(最大)0.35
基本使用荷重(t)0.35
使用荷重(kg)70~350
G型の補強を強くした超強力型クランプ、反転用に最適です。
用途横つり・水平つり・建方・運搬反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工
仕様ISO9001認証取得工場製
材質高抗張力鋼
用途横つり・水平つり・建方・運搬反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工に
仕様ISO9001認証取得工場製
材質高抗張力鋼
軽く、強く、使いやすく、鉄骨建方作業用クランプです。
取手付で取り扱いに便利です。
大型の吊環を採用し作業効率も向上しました。
ウェブ差し込み式です。(旋回アゴ無しタイプ)
用途形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業
仕様ウェブ差し込み式(旋回アゴ無しタイプ)
材質高抗張力鋼
使用荷重(t)1
使用荷重(kg)200~1000
玉掛の作業性を向上させるロックスプリング付きです。
用途横つり用、適用部材:形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等
仕様ISO9001認証取得工場製
材質高抗張力鋼
薄板の水平吊りに便利なクランプです。
湾曲する薄板にも使用できます。
用途薄板水平吊り作業。
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
ラッチ式ロック装置付き。鋼板、式鉄板水平つりクランプです。
用途鋼板、H鋼、パイプの水平移動、適用部材:鋼板、敷鉄板、H形鋼
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番851-6237
材質高抗張力鋼
質量(kg)3.7
基本使用荷重(t)1
使用荷重(kg)200~1000
有効寸法(mm)5~30
ラッチ式ロック装置付き。鋼板、式鉄板水平つりクランプです。
用途鋼板、H鋼、パイプの水平移動、適用部材:鋼板、敷鉄板、H形鋼
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番851-6238
材質高抗張力鋼
質量(kg)2.6
基本使用荷重(t)0.6
使用荷重(kg)120~600
有効寸法(mm)5~30
1個
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
軽量・コンパクトです。
スプリングロック式で一人でも玉掛けが可能です。
鋼板の水平移動に最適なクランプです。
用途水平つり・運搬
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番515-9440
材質高抗張力鋼
質量(kg)4.1
基本使用荷重(t)0.5
使用荷重(kg)100~500
1個
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
ラッチ式ロック付鋼板・敷鉄板水平つりクランプ
用途鋼板の水平移動・H鋼の水平移動・パイプの水平移動
寸法B(mm)70
寸法C(mm)116
寸法W2(mm)28
適合部材鋼板・敷鉄板・形鋼(H形鋼)
軽くて外れない、鋼板の水平移動に最適なクランプ
用途水平つり・運搬
適合部材鋼板・敷鉄板
V型受金…受金は角コラム用継手コーナーの形状に合わせたV型
つり荷の両角をクランプ
フランジ長さ15mm以上の継手のつり上げが出来る(但し、非溶接部寸法10mm以上)
横つり・水平つりが出来る
鋼板の水平つり・形鋼(H形鋼等)の横つりができる
ロック装置は使い易い標準型
押さえ機構は、安全性の高い標準型
用途横つり・水平つり・引き起こし・運搬・搭載
使用荷重(kg)(最小~最大)70~350
寸法D(mm)25
寸法B(mm)51
寸法I(mm)12
寸法J(mm)100
寸法G(mm)38
寸法R(mm)25
寸法W1(mm)60
寸法W2(mm)28
適合部材角コラム用継手・形鋼(I形鋼・H形鋼)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。