物流/保管/梱包用品/テープ :「物流」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
230件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
世界特許の球面回転アゴ式自動締付け機構(全方向性式)。 球面回転アゴで吊荷をガッチリつかむ・グリップ力は吊荷重に比例。 ねじ式万力と自動締付け機構の二重安全構造。 多方向に吊上げ可能なツイン・シャックル。 スプリング式プレシャーナット(ゆるみ止め装置)付。 締付けねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み。 特殊合金鋼製鍛造本体。 特許スプリング・カラーで着脱が簡単、確実。 亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ。
用途吊上げ・運搬・吊り下げ・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・吊ピース・引張ピース。 寸法P(mm)150
1台
48,980 税込53,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワイヤーが外れない重力式のワイヤー外れ止め付き 交換可能な絶縁ベアリング材使用により完全に絶縁 絶縁抵抗は1MΩ以上
用途溶接電流のアース不良による感電事故及びクレーンや器具の焼損防止・スパークによるワイヤーの素線切れ及び歯の損傷防止・高層ビル建築用クレーンの滞電による感電防止等
1個
57,980 税込63,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊製法による、軽量で耐久性に優れた爪ハッカーです。
用途水平つり運搬作業。 仕様2個以上の偶数で使用、スリング外れ止め付
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


イーグルクランプ遠隔操作シャックル
ストッパーとリンクロックによる確実な2重ロック構造 ロック開放は引張ワイヤー(2本)による遠隔操作式 つり上げピンのロックが確認できるレバー直結作動機構 部材に開けられたつり穴を利用してつり上げる構造 クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
用途建方・運搬・組立・搭載・引抜き・つり上げ 寸法H(mm)225 寸法F(mm)30 寸法C(mm)100 使用可能温度範囲-30~300℃ 適合部材鉄骨・鋼製梁・鉄鋼構造物・鋼矢板等
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イーグルクランプ覆工板フック
差し込むだけで簡単に覆工板をつり上げる
用途つり上げ・運搬・搭載・施工・撤去 寸法A(mm)77 寸法F(mm)16Φ 寸法D(mm)60 寸法B(mm)52 寸法C(mm)26 適合部材覆工板 適合チェーン線径(Φmm)8
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

敷鉄板の敷設、積み重ね、撤去作業に威力を発揮します。 吊り上げ作業を開始すると、自動的に開口部が閉じ、ロックされます。
用途鉄板の敷設、積み重ね、地盤改良剤の太いロープの多重掛けなど、従来のフックでは扱い難い作業に威力を発揮します 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番515-9491 材質高抗張力鋼、鍛造 質量(kg)4.2 寸法A(mm)80 寸法B(mm)174 寸法C(mm)100 寸法K(mm)250 最大使用荷重(t)3 寸法J(Φmm)38 開口部(mm)80×110
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



イーグルクランプ敷鉄板フック
鉄板の敷設に最適、開口部が大きくオートロック式のペリカンフック
用途敷鉄板の敷設・撤去・運搬・積重ね 質量(kg)4.2 寸法L(mm)64 寸法H(mm)Φ19 寸法A(mm)80 寸法F(mm)33 基本使用荷重(kg)3000 寸法D(mm)43 寸法E(mm)39 寸法B(mm)174 寸法C(mm)100 開口寸法(mm)80 寸法N(mm)19.5 寸法I(mm)143 寸法J(mm)Φ38 寸法G(mm)22 寸法K(mm)250 寸法R(mm)40 適合部材敷鉄板
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷


1個
23,980 税込26,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イーグルクランプ水平親綱用クランプ
水平親綱専用クランプです。クランプで培った安全機能を創部いたしました。締め付け状態が目視で確認できるよう締付確認ラインを設けて締め付け不良の不安を解消しております。
用途親綱ロープの取付に使用します(水平のみ対応) 使用荷重(kg)100 締付トルク(N・cm)1960
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イーグルクランプシートパイルクランプ
つり荷重による強力自動締め付け機構 つり上げ力でカムが鋼矢板の耳を押し付ける/つり荷に無駄な傷をつけない 鋼矢板の耳をクランプ、重ねた鋼矢板も1枚ずつつかめる機構 立て起こし時の転倒事故防止に役立つねじ式の倒れ止め付き 高周波焼入れ済みの締め付け用カム 高抗張力鋼製本体 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ ※取付け、つり上げ方向によって左側用(SPL)と右側用(SPR)があり、各1個ずつで1組(セット)です。
用途つり上げ・運搬・積込み・積降ろし 使用荷重(kg)(最大)1000 質量(kg)5.2 寸法L(mm)192 寸法H(mm)70 寸法A(mm)32 寸法F(mm)33 寸法D(mm)Φ30 寸法E(mm)97 寸法B(mm)45 寸法C(mm)85 寸法I(mm)16 寸法J(mm)30R 寸法G(mm)165 寸法K(mm)M42 適合部材耳付鋼矢板(YSP-Ⅱ~Ⅳ、FSP-Ⅳ)
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

イーグルクランプパイル引抜きクランプ
着脱に便利なレバー式ロック装置(締め付け・開放機構) 開口部は各種鋼矢板に押し込み可能のスリムな形状・寸法 つり荷重による強力自動締め付け機構 グリップ力はつり荷重に比例 クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 締め付け用カム及び旋回アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み クレーン車と支柱(滑車付き)のみで使用可能 経済的で作業能率のよい軽量タイプ 従来の大型機械の数分の1の価格/鋼矢板に穴を開けない/1時間約60本(10m深さ)の実績 共下がり防止用としても使用可能 無振動・無騒音だからあらゆる場所で使用可能
用途鋼矢板引抜き・形鋼杭引抜き・共下がり防止 適合部材鋼矢板(H・U・Z・直線型)・形鋼杭・軽量鋼矢板 鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・造船用トランス材等
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。 I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。
用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。 仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
1台
46,980 税込51,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


軽量で強靭なアルミ合金製の本体。独自の球面アゴ式締め付け機構(全方向性式)・球面アゴでつり荷をガッチリつかむ・グリップ力はつり荷重に比例。ねじ式万力と球面アゴ締め付け機構の二重安全構造、締付状態が一目でわかる締付確認ライン。無負荷状態でもばねの力でクランプの脱落を防ぐプレッシャーナット機構。球面アゴを常に正しい位置を保ち、確実な取付を可能にする姿勢制御用コーンスプリング内蔵。新規格の【墜落制止用器具の規格】に対応。プレッシャー機構(締付け確認ライン付)を球面アゴ側に集約しコストパフォーマンスを追求したタイプ
用途墜落制止用器具取付・ロープ取付・ガイド(介錯)・運搬・つり上げ・つり下げ 質量(kg)0.56、最大使用可能装備:100 使用荷重(kg)玉掛け用クランプ時・最小/最大:30/150 適合部材鋼板、平鋼、形鋼、クレーンガーダー、鋼矢板、鉄鋼構造物、鋼製梁、鋼製枠、鉄骨 適合範囲(mm)6~28 締付トルク(N・cm)490
1台
21,980 税込24,178
欠品中

1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型軽量で使いやすくロック装置は確実に効くラッチ式です。 スプリング式締め付け機構です。
用途鋼鉄・形鋼などの縦吊り作業。 仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
1台
52,980 税込58,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

溝ブタの取り外し、取り付けが1人で出来ます。ハンド吊り、マシン吊り兼用型です。
用途U字溝、フタ、縁石の運搬、コンクリートブロックの運搬、積み降し、敷設、施工作業。 仕様ハンド・マシン両用タイプ
1台
63,980 税込70,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イーグルクランプ穴吊用冶具
鉄骨の建方にボルト穴が利用できる 鋼材に傷をつけない つりピースの取り付け不要 斜めつり(引き起こし)ができる 梁のフランジ部分に設けられたボルト穴を利用してつり上げる穴つり専用治具 取り付けはボルトを締め付けるだけで簡単
用途引き起こし・反転・つり上げ・フランジ部分つり上げ 寸法D(mm)3 寸法G(mm)15 寸法I(mm)36 寸法L(Φmm)16.5 寸法M(mm)43 寸法N(mm)31 種類その他金具 寸法F(mm)49.2 寸法a(mm)12 寸法P(mm)35 寸法S(mm)64 寸法K(mm)63 寸法J(mm)54 寸法t(mm)63 ワイヤーロープ長さ(mm)400 適合部材鉄骨・鉄鋼構造物・鋼製枠鋼 寸法F'(mm)- 適合ワイヤ径(Φmm)2.5 寸法b(mm)13 寸法d(mm)25 寸法R(mm)24
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋼板・形鋼・鋼管等のワークを吊り上げる時に、ハッカーとの当たり傷がワークに付く事を防止します。ステンレス材等への、ハッカーによる貰いサビを防止します。マジックバンドで着脱が容易、つり荷の角があたる奥部は2重保護。
用途ハッカー(EH型)による、水平つり・運搬作業のつり荷・つり具の保護 作業手順1:ハッカー「EH型」に対応のサイズの保護材「EHP型」を準備します。1台のハッカーに右爪と左爪の2枚のEHPが必要です。左右共通ですので、片側毎の交換も可能です。マジックバンドを外し、挿入の準備をします。2:EHP型の当て材が、爪の内側になるよう向きに注意して、マジックバンド側からハッカーの爪部に挿入します。爪先端に保護材EHPの袋部を通して、位置を安定させハッカーの外れ止めより上部でマジックバンドを止めます。3:ハッカーの左右爪部に保護材を挿入します。
1袋(2枚)
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イーグルクランプイーグルハッカー EH-5t
特殊製法による、軽量で耐久性に優れた爪ハッカーです。 取り扱いも簡単です。取り外し式のスリング外れ止め付です。
用途水平つり運搬作業 仕様2個以上の偶数で使用 トラスコ品番515-9288 材質高抗張力鋼、精密鍛造 寸法A(mm)75 寸法F(mm)72 寸法D(mm)38 寸法E(mm)90 寸法B(mm)318 寸法C(mm)225 寸法G(mm)158
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イーグルクランプハッカー
軽量・コンパクト、取扱いも簡単な爪ハッカー
用途水平つり・運搬 寸法H(mm)150 寸法A(mm)75 寸法F(mm)72 寸法D(mm)Φ38 寸法E(mm)90 寸法B(mm)316 寸法C(mm)226 寸法G(mm)158 開口部A(mm)75(MAX) 適合部材鋼板・形鋼(大型H形鋼)・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
1個
89,980 税込98,978
翌日出荷

おすすめ人気ランキング