物流/保管/梱包用品/テープ :「ファイバー テープ」の検索結果

特価
本日8月5日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機械的強度、電気絶縁性に優れています。耐熱性に優れています。(通常使用温度180℃)難燃性に優れています。 (UL510取得)
用途トランス・コイルの電気絶縁用。部品の外装用。 ベージュ 粘着力(N/10mm)3.52 引張強度(N/10mm)315 引張強度(N/19mm:参考値)600 粘着力(N/19mm)6.7
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性に優れています。(通常使用温度180℃) 難燃性に優れています。 (UL510取得) 機械的強度、電気絶縁性に優れています。
用途トランス・コイルの電気絶縁用、部品の外装用 仕様切断にはカッターが必要 材質基材:ガラスクロス、粘着剤:シリコーン系 ベージュ 引張強度315.8N/10mm 粘着力3.5N/10mm
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性に優れています。(通常使用温度180℃) 難燃性に優れています。 (UL510取得) 機械的強度、電気絶縁性に優れています。
用途トランス・コイルの電気絶縁用、部品の外装用 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番469-4538 材質基材:ガラスクロス、粘着剤:シリコーン系 ベージュ 引張強度315.8N/10mm 粘着力3.5N/10mm
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UL-94-V-Oを取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り面にすぐれています。 高温保持性、寸法安定性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。
用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。 ラミネートロール離型用ラッピング。 ヒートシール用耐熱離型。 印刷機、複写機の用紙すべり。 ホッパー、シューターのライニング。 耐熱マスキング。 粘着力(N/10mm)3.58 引張強度(N/10mm)126.3
1巻
2,190 税込2,409
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

伸びが小さい。機能的強度。 寸法安定性。H種絶縁材料。 ヒートシール。 ニトフロンは日東電工が製造するフッ素樹脂加工の登録商標です。 ニトフロン粘着テープは、各種基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。 UL510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 高温保持性、寸法安定性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)非粘着性など、ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。
用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。 ラミネートロール離型用ラッピング。 ヒートシール用耐熱離型。 印刷機、複写機の用紙すべり。 ホッパー、シューターのライニング。 耐熱マスキング。 製袋ヒートシール用の耐熱離型、食品加工用の搬送ベルト他
1巻ほか
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

粘着力・引張強度・耐溶剤性に優れた、高耐熱絶縁用ガラスクロステープです。 ワニスやレジンに良く馴染むため、コイルのリード線固定・端末のテーピング・ハーネスワイヤケーブルと端子の絶縁等に適しています。
規格UL規格 E20392 伸度(%)8.8 絶縁抵抗(MΩ)1500 耐熱温度(℃)205(3時間)・200(連続) 粘着力(N/10mm)6.5 難燃性UL規格 E20392 引張強度(N/10mm)323 アズワン品番1-6533-01
1巻
6,498 税込7,148
当日出荷