物流/保管/梱包用品/テープ :「切断 ゴム用」の検索結果

11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発泡ブチルゴムシートを支持体とした強力接着タイプです。 柔軟性があり、粗面接着にすぐれています。 良好な接着性を有し、屋外での貼り合せ作業も可能です。
用途自動車などの内装・外装ネームプレートの固定 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番469-4759 材質基材:発泡ブチルゴムシート、粘着剤:アクリル系 幅(mm)215 厚さ(mm)0.75 ブラック 質量(g)44(1枚) 長さ(m)0.31 粘着力6.2N/10mm
1袋(5枚)
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用ゴムの中で最も耐久性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。 特性防水、気密、防音、断熱 粘着力(N/15mm)6.1
1巻ほか
279 税込307
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

環境に配慮した無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープです。 電気絶縁性に非常にすぐれています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。
用途配線工事に、配線識別に、機械工具の絶縁に
1パック(2巻)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

電気特性・耐久性・耐薬品性に優れたテープで自己融着性を持ち、巻き付けた後、約5分で融着します。 切断にはカッターが必要。
用途電線等の絶縁補修。 電線ケーブルの端末処理・接続・保護用 トラスコ品番124-7310 質量(g)120 伸度(%)530 引張強度(N/10mm)5.9 剥離紙あり 絶縁破壊電圧(kV/mm)44 特性電気特性、耐久性、耐薬品性
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷

合成ゴムを主原料とした特殊粘着剤をあつく塗布してあるため、すぐれた接着性・防水性を発揮します。 しかも耐候性にすぐれたテープですので、防水性がいつまでも持続、気候変化にも特性が影響されません。 切断にはカッターが必要
用途パネル・人工芝等の仮止め他
1巻
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

環境にやさしい無鉛タイプの結束用ビニルテープ。 適度な柔軟性と強度があり、結束作業に適しています。 幅のバリエーションがあり、多様な結束用途のニーズにこたえます。
用途結束作業に。 識別に。
1パック(4巻)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
用途配線工事。機械工具の絶縁用。 質量(kg)1.25 粘着力(N/10mm)1.31 引張強度(N/10mm)33.1
1パック(8巻)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日東電工全天テープEX-2
RoHS
手切れ性があり、施工が容易です。 はく離ライナーがなく、施工時の取り扱いが容易です。 気密性、耐久性に優れています。
用途室内気密 仕様片面タイプ、切断にはカッターが必要 材質基材:プラスチックフィルム(織布)、粘着剤:ブチルゴム系 ブラック 粘着力13.2N/10mm
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日東電工全天テープLA
RoHS
粗面接着性が良好です。 低温での貼り付け性が良好です。 気体透過性が少ないです。 防水性が良好です。
用途窓廻りの防水、防水シートの貼り仕舞いやボードジョイントの防水、気密 仕様片面タイプ、切断にはカッターが必要 材質基材:補強材付アルミ箔、粘着剤:ブチルゴム系 シルバー 粘着力8.4N/10mm(0℃)10.4N/10mm(23℃)7.6N/10(mm40℃)
1巻
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

発泡ブチルゴムシートを支持体とした強力接着タイプです。柔軟性があり、粗面接着にすぐれています。良好な接着性を有し、屋外での貼り合せ作業も可能です。
用途自動車などの内装・外装ネームプレートの固定に。 厚さ(mm)0.75 ブラック 長さ(m)10
1巻ほか
35,980 税込39,578
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

タテ方向にガラス繊維などで補強したポリエステルフィルムを基材に使用した、引張強度にすぐれたテープです。ガラス繊維を補強材として使用しています。
用途重量物の結束・梱包に。 仕様切断にはカッターが必要 材質【基材】ポリエステル+ガラス繊維【粘着剤】ゴム系 厚さ(mm)0.18 ホワイト 長さ(m)50 粘着力(N/10mm)3.9 引張強度(N/25mm)1814 引張強度(N/10mm)725.6 粘着力(N/25mm)9.75
1箱(30巻)ほか
129,800 税込142,780
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)