物流/保管/梱包用品/テープ :「超強力両面テープ」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔軟性に優れ、温度変化に伴う被着体のゆがみや変形に追従します。 耐久性、耐熱性に優れ、屋外での接着用途にも対応します。 JIS Z 1541(超強力両面粘着テープ)1種2号に相当します。 柔軟なアクリルフォームは、はく離応力を分散し、高い接着強度を実現します。
用途ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用、接着剤の代用 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番469-4821 材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系 幅(mm)110 厚さ(mm)1.2 グレー 長さ(m)0.2 粘着力(N/10mm)37.6
1袋(5枚)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常に高い接着強度を示し、耐熱性や耐水性に優れております。 非常に柔軟なアクリルフォーム基材の使用により、被着体の伸縮にも追従し、安定した接着性を発揮します。 RoHS 指令6物質を使用しておりません。
用途銘板、サインプレート、住設部品の固定 自動車外装部品の固定 金属・プラスチック表示板の固定 仕様はく離紙付 JIS規格Z 1541(超強力両面粘着テープ)1種2号 粘着力(N/10mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強接着 主なワーク大面材、パーツ
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)