超強力両面 AH9012ニトムズ(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
JIS Z1541(超強力両面粘着テープ)1種1号に適合
柔軟性に優れ、温度変化に伴う被着体のゆがみや変形に追随します
耐久性、耐熱性に優れ、屋外でも使用できます
用途各種建材・住設部品の固定に
自動車用外装部品の接着・固定に質量(g)220粘着力(N/10mm)22粘着タイプ超強力主なワークパネル・フレーム、パーツ
ハイパージョイント AH-9008ニトムズ当日出荷から3日以内出荷
JIS Z1541(超強力両面粘着テープ)1種1号に適合。
柔軟性に優れ、温度変化に伴う被着体のゆがみや変形に追随します。
耐久性・耐熱性に優れ、屋外でも使用できます。
用途自動車用外装部品(エンブレム)の固定に。
各種建材・住設部品の接着・固定に。質量(g)160RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ超強力適合用途耐熱主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
塩化ビニル用 超強力両面テープ No.501MNニトムズ(9件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
ビニルシートなどの接着に最適!
用途塩化ビニルの接着に。
配管保護用塩ビフィルムの接着に。
自動車内装材の接着に。質量(g)123粘着力(N/10mm)(SUS)5.50、(ABS)5.60、(PE)3.08、(PP)4.67、(PVC)7.75粘着タイプ超強力主なワークパネル・フレーム、パーツ
一般材料用 超強力両面テープ No.5711ニトムズ(6件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
接着剤のように強力固定
用途金属、セラミック、タイル、プラスチックの接着固定に。
自動車のモールやネームプレートの固定に。粘着力(N/10mm)4.5保持力(g)800(15mm×20mm/SUS同士)粘着タイプ超強力被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
強力両面テープ No.541ニトムズ(96件のレビュー)¥69,980税込¥76,978
1ケース(80巻)
取扱停止中
全天候型・車のネームプレートやアクセサリーの接着に!
用途各種車体のネームプレートの接着に。
カーアクセサリーの固定に。
内装材(化粧合板)などの仮止めに。保持力(mm/h)0.4(10mm×20mm 500g)粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
 ページ: 1/ 3