物流/保管/梱包用品/テープ :「エアチェーン」の検索結果
特価
本日8月5日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
駆動部であるエアモーターと、これにチェーンとフックそして操作ハンドルが付いているというシンプルな構成です。緩やかに回転し、緩やかに停止し微調整も可能です。ハンドルの引き加減により、昇降スピードの調節が可能です。化学工場や爆発の危険性がある場所でも比較的安全に使用できます。
用途化学工場、造船、車両、製鉄所、製鋼所等。
トラスコ品番321-0898
接続口径Rc3/8
質量(kg)16
空気消費量(m3/min)1.3
巻上速度(m/min)12.6
給気圧力(MPa)0.6
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
駆動部であるエアモータと、これにチェンとフックそして操作ハンドルが付いているというシンプルな構成です。
適度に手入れして頂ければ故障等はほとんどなく長持ちいたします。
緩やかに回転し、緩やかに停止し微調整も可能です。
ハンドルの引き加減により、昇降スピードの調節が可能です。
化学工場や爆発危険な場所に最適です。
接続口径Rc3/8
質量(kg)16
空気消費量(m3/min)1.3
供給空気圧力(MPa)0.6
操作方法引きひもタイプ
駆動部であるエアモーターと、これにチェーンとフックそして操作ハンドルが付いているというシンプルな構成です。緩やかに回転し、緩やかに停止し微調整も可能です。ハンドルの引き加減により、昇降スピードの調節が可能です。化学工場や爆発の危険性がある場所でも使用できます。
用途化学工場、造船、車両、製鉄所、製鋼所等。
トラスコ品番321-0880
接続口径Rc3/8
質量(kg)22
使用圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)1.3
操作方法引きひもタイプ
巻上速度(m/min)3.6~5.7
1台
¥249,800
税込¥274,780
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。