絞り込み
ブランド
- 日本緑十字社
- モノタロウ(699)
- 3M(スリーエム)(581)
- KITO(キトー)(4,094)
- RS PRO(642)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(534)
- TRUSCO(5,172)
- アイビッグ(1,015)
- イトーキ(1,189)
- ウカイ(岐阜産研工業)(643)
- エスコ(7,583)
- サカエ(2,189)
- サンコー(三甲)(3,228)
- ハンマーキャスター(1,546)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(700)
- マルゼン[厨房機器](886)
- ユタカメイク(629)
- ユーエイキャスター(993)
- 富士インパルス(1,908)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(865)
- 水本機械製作所(1,496)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)








ビバスーパーラインテープ
日本緑十字社¥8,898~税込¥9,788~1巻当日出荷キズや汚れがつきにくく、簡単に汚れが落ちます。破れにくく、丈夫で高光沢を維持します。抗菌・防カビ加工で清潔・安心。不燃材認定商品・耐薬品性があり、はがした後に、のり残りがしにくくなっています。仕様不燃材認定商品・プラスチック芯主な用途表示・安全用裏面離けい紙





フックラインテープ(面ファスナータイプ)
日本緑十字社¥1,898~税込¥2,088~1巻当日出荷から4日以内出荷テープが張れないカーペットの区画表示に使用出来ます。面ファスナータイプなので、設置位置等の変更が簡単にできます。用途敷地内の区画整理等に。仕様テープカット条件:手切り不可材質/仕上ナイロンタイプ面ファスナーフック面のみ
防災ネット 落ちないくんⅡ
日本緑十字社¥9,498~税込¥10,448~1組当日出荷棚からの落下防止対策に! 「面」で覆い収納物の落下を防止! 取付も簡単です。 物の出し入れもワンタッチ。 ボルトナットか接着金具の2通りの取付方法。 1目当たり引張強度120kg! ワンタッチで脱着可能。用途段ボールが段積みの棚に・重いものや破損しては困るものに・避難の妨げになる棚に・オフィス/工場/倉庫/病院/美術館などに引張強度(kg)120/1目当たりネット目25mm材質(ネット)ポリエチレン
滑り止めテープ
日本緑十字社¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷床や台車、工具箱等の各種滑り止め対策に。仕様離けい紙付き材質シリコーンゴム色黒質量(g)446テープ幅(mm)50テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.6主な用途滑り止め用
改ざん防止機能付セキュリティテープ
日本緑十字社¥6,398税込¥7,0381巻当日出荷未開封証明用セキュリティーテープ。 貼った状態でSECURITY TAPEの文字が表示されています。剥がすと被着体にOPENED VOIDの文字が残ります。仕様(文字内容)OPENED VOID赤転着タイプ寸法(mm)50幅×50m×0.08文字内容貼付時:SECURITY TAPE、剥離時:OPENED VOID質量(g)250主な用途改ざん防止用日本緑十字社品番262042
標示テープ 立入禁止
日本緑十字社¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷日本語・英語の二カ国語対応の内容でラベル目的でも使用できます(ラベル使用の場合:約47枚)。手で切ることができます。のり残りしにくい弱粘着タイプです。用途工場内等での注意喚起に。仕様ラベル使用の場合:47枚トラスコ品番354-0340材質基材:PEクロス、粘着剤:アクリル系テープ幅(mm)50テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.14粘着力(N/10mm)2.04表示内容立入禁止引張強度(N/25mm)162.75引張強度(N/10mm)65.1粘着力(N/25mm)5.1サイズ(mm)紙:72RoHS指令(10物質対応)対応最大テープ外径(Φmm)92



滑り止めテープ(平面用・蛍光)
日本緑十字社¥2,598~税込¥2,858~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷視認性に優れ、薄暗い場所でもよく目立つ「蛍光色」の滑り止めテープです。用途屋内・屋外兼用(素足での歩行が想定される場所を除く)、階段やスロープなどの滑りやすい箇所に仕様平面用、はく離紙付きタイプ主な用途滑り止め用取付け方法貼付タイプ






クリーンルーム用ラインテープ
日本緑十字社(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷クリーンルーム用ラインテープで芯管にプラスチックを使用しているため、芯管からの発じんを防止します。用途屋内用。厚さ(mm)0.14主な用途表示・安全用引張強度(N/25mm)9.8粘着力(N/25mm[gf])1.96






ガードテープ(再はく離タイプ)
日本緑十字社(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻当日出荷から翌々日出荷しっかり貼れて、さらにはがした後もきれいです。 これまでの区域標示用テープと異なりはがした後、のり跡が残りません。用途屋内用。 室内の区域表示。 案内路表示、危険表示。厚さ(mm)0.2主な用途表示・安全用再剥離可





+2
高耐久ラインテープ
日本緑十字社¥5,998~税込¥6,598~1巻当日出荷から4日以内出荷厚みのあるPVC基材の両端部にはテーパー構造を採用しており、剥がれにくく、破れにくい、耐久性に優れたフロア用ラインテープです。用途屋内用。、室内床の区域表示、案内路表示、危険表示等に。仕様両端テーパー構造、はく離紙付きタイプ厚さ(mm)1主な用途表示・安全用取付け方法貼付タイプ
厚手ステンレス粘着テープ
日本緑十字社(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781巻当日出荷アルミの約7倍の強度をもつステンレステープです。厚手で扱いやすく、カッターナイフやハサミで簡単に切れるため作業もはかどります。寸法(mm)50幅×5m×0.12質量(g)150日本緑十字社品番190145
パイプ用フック
日本緑十字社¥1,598税込¥1,7581組(10個)当日出荷標識などの掲示に。材質鉄(三価ユニクロ)質量(g)396.6適合パイプ径(Φmm)48.6入数10個1組線径(mm)4.8mmΦ×94mm



ガードテープ
日本緑十字社¥7,698~税込¥8,468~1巻当日出荷表面にポリエステル加工を施しているので、摩耗に強くなっています。用途屋内用。 室内床の区域表示。 案内路表示、危険表示。主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)7.64引張強度(N/10mm)147粘着力(N/25mm)19.1剥離紙あり特性耐摩耗性
緑十字 スポンジゴム(粘着テープ付)
日本緑十字社¥219~税込¥241~1巻当日出荷から翌々日出荷反発弾性に優れ加工性の良いゴムスポンジです。用途防振・防音対策に。戸当たりに。台車の衝突防止に。色黒RoHS指令(10物質対応)対応
高機能スキマテープ(シャッター用) EPDM
日本緑十字社¥8,098税込¥8,9081本当日出荷シャッターと地面との隙間を塞いで、雨やすきま風、ゴミなどの進入を防ぎます。片面に粘着テープが付いており、シャッターに貼るだけの簡単施工です。耐候性、耐熱性に優れた表面皮膜タイプのEPDMスポンジを使用しており、屋内外で使用できます。用途駐車場や倉庫・店舗などのシャッターに。トラスコ品番148-1354質量(g)320アズワン品番64-2325-74粘着力(N/mm)19.6日本緑十字社品番246084






フロアラインテープ FRTG エンビ 屋内用
日本緑十字社¥3,398税込¥3,7381巻当日出荷から翌々日出荷柔軟性、耐久性、耐摩耗性、再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。セパレータ(剥離紙)がないため、貼り付け作業が簡単で、ゴミが出ません。用途屋内用。床や通路の区画、境界に。屋内スポーツ競技のラインに。材質/仕上基材:半硬質ビニルフィルム、粘着剤:ゴム系取付方式貼付タイプ伸び(%)258.2引張強度(N/25mm)142.4粘着力(N/25mm)5.84
超高輝度蓄光テープ
日本緑十字社¥2,398~税込¥2,638~1巻当日出荷JIS規格で最上級の輝度(JDクラス)をもつ蓄光式のラインテープで、光を遮断後も10~12時間の視認可能な自発光能力をもっています。耐久性、環境性に優れた素材を使用しています。用途停電時の避難誘導や重要箇所の目印に。低照度の環境に。仕様テープカット条件:手切り不可材質/仕上基材:PET/蓄光材、粘着剤:アクリル系色グリーン使用温度範囲(℃)-20~80テープ長さ(m)1テープ厚さ(mm)0.5粘着剤アクリル系主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)10粘着力(N/25mm)12.95特性蓄光
滑り止めテープ
日本緑十字社¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷視認性に優れ、薄暗い場所でもよく目立つ「蛍光色」の滑り止めテープです。用途階段やスロープなどの滑りやすい箇所に平面用。トラスコ品番354-0319色黄/黒タイプ筆記不可テープ幅(mm)50基材軟質塩化ビニールテープ長さ(m)5砥粒鉱物粒子引張強度11.5(N/25mm)テープ厚さ(mm)1粘着剤アクリル系粘着力40(N/25mm)主な用途滑り止め粘着力(N/25mm)40


滑り止めラインテープ(重歩行タイプ) アルミ+鉱物粒子
日本緑十字社¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から翌々日出荷大きく粗い砥粒が優れたグリップ力を発揮し、通行量の多い箇所や土、泥の多い現場のスリップ事故防止に最適です。アルミ基材なので、凹凸面への追従性に優れています。用途通路や階段、スロープなどの滑りやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップ事故防止に。素足以外で歩行する場所全般に。仕様重歩行タイプ、はく離紙付きタイプ、鉱物粒子加工主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)100



滑り止めラインテープ 塩ビ+鉱物粒子 屋内外兼用
日本緑十字社¥2,098~税込¥2,308~1個ほか当日出荷から翌々日出荷通路や階段、スロープなどの滑りやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップを防ぐテープです。優れた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。用途素足以外で歩行する場所全般のスリップ事故対策に。仕様平面用、はく離紙付きタイプ、鉱物粒子加工主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)40特性耐久性



路面用ラインテープ(反射/滑り止めタイプ)
日本緑十字社¥16,980~税込¥18,678~1巻当日出荷から3日以内出荷反射と滑り止めを一体化させた高耐久ラインテープ コンクリート、アスファルトにも使えるラインテープ。 再帰反射タイプなので、夜間もよく目立ちます。主な用途滑り止め用
強力両面テープ ポリエチレン
日本緑十字社¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から3日以内出荷クッション性に優れ、粗面への接着に最適な発泡ポリエチレン製の両面粘着テープです。用途自動車部品やインテリア小物の固定に。粗面に。タイプはく離紙付きタイプ適合用途粗面最大テープ外径(Φmm)56被着材の素材PP・PE主なワークパーツ再生材使用使用
高輝度蓄光テープ(超高輝度タイプ)お試しセット
日本緑十字社(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991組当日出荷実際の明るさはどれくらい…という方にお勧め。 壁や階段はもちろん、スイッチやリモコン等、日用品などでもお試しいただけます。仕様電気が消えても数分間光ります。セット内容Φ10mm:2枚、10mm×45mm:4枚、25mm×45mm:1枚質量(g)8日本緑十字社品番364000






















































![オーバンド1kg袋 共和[輪ゴム・ゴムバンド] オーバンド1kg袋 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono72167895-260212-02.jpg)