緑十字 キャスターピット日本緑十字社3日以内出荷
両サイドスロープ仕様で車輪の乗り入れ固定が簡単です。車輪を二段階で落とし込み、台車・カゴ台車の自然暴走を防止します。中央に水抜き穴があり、水溜まりを防止します。反射シールで視認性アップしています。
用途台車の車輪留めに。トラスコ品番661-8410長さ(mm)1000幅(mm)280厚さ(mm)61色黒内容反射シール×6枚RoHS指令(10物質対応)対応
緑十字 カートブロック日本緑十字社翌々日出荷
置くだけで台車・カゴ台車の自然に動いてしまうのをストップできます。使用状況に応じて形状の変更が可能です。重量物を載せたカゴ台車もガッチリ止まります。
用途台車の衝突や自然暴走のストッパーに。消火器まわりの衝突対策、支柱や円柱の保護等に。トラスコ品番663-4130長さ(mm)500幅(mm)50厚さ(mm)20内容連結用ジョイント金具×3個RoHS指令(10物質対応)対応
緑十字 クリーンルーム用ラインテープ(帯電防止タイプ)日本緑十字社当日出荷から6日以内出荷
表面および粘着剤に帯電防止加工を施しています。発じんを防止するため、芯管にプラスチックを使用したクリーンルーム用のラインテープです。優れた導電性PVCフィルムで帯電を防止します。
用途屋内用。クリーンルーム内の区域表示、案内路表示、危険表示等に。通常のラインテープとして。静電気を嫌う電子部品・精密機械の作業場に。導電性の台車、椅子、作業台に。材質基材:ポリ塩化ビニール、表面:PET、芯:ポリエチレン厚さ(mm)0.14長さ(m)33テープ種類クリーンルーム用ラインテープ粘着剤アクリル系主な用途クリーンルーム内の区域表示、案内路表示、危険表示等に使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応特性帯電防止
緑十字 スポンジゴム(粘着テープ付)日本緑十字社当日出荷から翌々日出荷
反発弾性に優れ加工性の良いゴムスポンジです。
用途防振・防音対策に。戸当たりに。台車の衝突防止に。色黒RoHS指令(10物質対応)対応
滑り止めテープ日本緑十字社当日出荷
床や台車、工具箱等の各種滑り止め対策に。
仕様離けい紙付き材質シリコーンゴム厚さ(mm)0.6色黒質量(g)446テープ幅(mm)50テープ長さ(m)5主な用途滑り止め用
らくらくヘルパー360° プロ仕様 LLH-360B 収納袋付日本緑十字社翌々日出荷
テコの原理により家具等の重量物を簡単に持ち上げられるリフターと、360°方向に移動可能な台車4台がセットになった商品です。台車の高さはわずか28mmで、対象物を持ち上げた際の傾きを最小限に抑えました。人間工学の視点から、使いやすさと多様な汎用性を融合したデザインを採用しております。脚付き家具の脚の高さは最大50mmまで対応可能です。
仕様●リフター:全長399mm●台車:139mmΦ(最大165mm)×28mm●リフター耐荷重(kg):150●台車耐荷重(kg)(1台あたり):100●台車の高さ(mm):28●質量:1.4kg●材質:(リフター)ステンレス、スチール、ABS樹脂、TPR・(台車)ABS樹脂、スチール、発泡ゴム・(てこベース)ABS樹脂●台車使用荷重:最大300kg●セット内容:リフター×1台・台車×4台・てこベース×1セット・収納袋×1枚●用途:家具などの安全な移動に。アズワン品番65-9032-87
ドーリー台車日本緑十字社(1件のレビュー)当日出荷
組み合わせ自在のドーリー台車。屋外使用可能です。
材質(本体)PP、(キャスター)ナイロン、(取付ピン)スチール寸法(mm)(本体)約300Φ・(キャスター)約40Φ質量(g)490耐荷重(kg)約30(1台あたり)日本緑十字社品番351010
コンパクトカート エックスカート 耐荷重65kg 黄 350×450×100mm日本緑十字社3日以内出荷
片手一本、ワンタッチで折りたためるコンパクトカートです。変形するので収納や持ち運びに便利です。軽量かつ丈夫になっています。360度回転式のエラストマー製車輪です。静音かつタイヤ痕が残りにくい仕様となっております。
付属品ロープ、収納袋材質鉄、エラストマー樹脂寸法(mm)【展開時】350×450×高さ100色黄車輪径(Φmm)約50寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×300(収納時)アズワン品番65-1858-71
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
ページ: 1/ 3
紙ひもアイネット税込¥296~¥269~
R03用天板カナレ電気税込¥21,978¥19,980