絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月19日(木)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
70,143件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャスター 台車 折りたたみ式 スチール製用 モノタロウキャスター 台車 折りたたみ式 スチール製用モノタロウ(40件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
モノタロウ 台車 折りたたみ式 スチール製専用交換キャスターです。
用途モノタロウ 台車 折りたたみ式 スチール製の交換用キャスターとして
ハイタック両面接着テープ 9712 3M(スリーエム)ハイタック両面接着テープ 97123M(スリーエム)(34件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻ほか
当日出荷
接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。 初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。
用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。テープ地色主なワーク大面材、パーツ
ハードマスター 明邦化学ハードマスター明邦化学(33件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ボディには車のバンパー素材を採用しており、トラック並みの強さです。 サビに強いステンレスピンを採用しています。 スタッキングが可能です。 ダブルロックシステムを採用していますのでバックルをはめ忘れても持ち上げた際ロックがかかり、中身の飛び出しを防ぎます。(完全なロック機構ではありませんので移動の際には必ずロックして下さい。フタを閉める時は、カチッと音がするまで閉めてください。)中皿は取り外し可。
用途建築関係、自動車整備関係、電設関係、水道工事ブラック材質(本体)バンパーグレード耐衝撃性コーポリマータイプ中皿あり材質(シャフト)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
メタルラック (R) 幅91cm奥行46cm Φ25mm【耐荷重250kg/段】 アイリスオーヤマメタルラック (R) 幅91cm奥行46cm Φ25mm【耐荷重250kg/段】アイリスオーヤマ(12件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から3日以内出荷
【幅91cm×奥行46cm】【耐荷重250kg/段】【ポール直径25mm】メタルラックのセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途オフィスや店舗のバックヤード、工場での大容量・重量物の収納に最適です。 専用パーツを組み合わせて オリジナルの スチールラック にカスタマイズも可能です。付属品アジャスター材質固定部品:ABS樹脂幅(mm)910奥行(mm)460間口(mm)910耐荷重(kg)全体500、棚板1枚あたり250キャスターなし表面処理棚板・ポール:クロムメッキ材質(棚板)スチール材質(ポール)スチールポール径(Φmm)25関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
折りたたみボックス 台車用 蓋付 モノタロウ折りたたみボックス 台車用 蓋付モノタロウ(16件のレビュー)
6,598税込7,258
1セット
当日出荷
取りつけ・取り外し簡単な台車用ボックスです。 耐久性の高いPVC製生地を使用。 フタ付きため、雨の日でも荷物が濡れません。 フタは開いた状態で本体の面ファスナーに固定できます。 セパレート式のフタなので、用途に応じて取り外しができます。 不使用時は手軽に折りたためて省スペースで保管可能。 持ち運び用の取っ手付き。
用途台車の囲いボックス・荷物の保護に種別ふた付材質本体:PVC、ベルト:PP取扱説明書(1.1MB)
両面テープ<ラクハリ>強力貼る(つめ替え用テープ) コクヨ両面テープ<ラクハリ>強力貼る(つめ替え用テープ)コクヨ(3件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
スッと引くだけ!切れ目入りテープ採用でカット不要。 厚紙やプラスチックがしっかり接着できる、強力タイプの両面テープです。 はく離紙を巻き取りながらテープを貼りつけるので、はく離紙をはがす手間がなく、ゴミも出ません。
仕様つめ替えタイプ材質(本体ケース)R-ABS、R-PS、(つめ替えリフィル)R-ABSエコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 072
鍛造シャックル弓型 オーエッチ工業鍛造シャックル弓型オーエッチ工業(19件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
鍛造商品で熱処理済です
用途ベルトスリングなどの連結に表面処理ユニクロメッキ
アイボルト 足長(鉄/生地) 大阪魂アイボルト 足長(鉄/生地)大阪魂(9件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地
布粘着テープ No.750 ニトムズ布粘着テープ No.750ニトムズ(19件のレビュー)
229税込252
1巻ほか
当日出荷
しなやかな薄手タイプ。 スフモス基材に粘着剤を厚く塗布した布粘着テープ。 粗面に対しても良好な接着性をもっています。
用途宅配便、小包などの包装に。 紙箱などの角の補強に。 結束、仮止め、万能補修用に。引張強度(N/25mm)178粘着力(N/25mm)9.5引張強度(N/18mm)186.3粘着力(N/18mm)7.55巻戻し力(N/18mm)5.59巻戻し力(N/25mm)6.3テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
脚立 サンワダイレクト脚立サンワダイレクト(6件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
高いところに手が届く、簡単に設置できる脚立! 丈夫なスチールフレーム製です。 持ち運びに便利な取っ手付き、手に優しいソフトクッション付き。 折りたたみ式なので、収納に便利。 3段式タイプ。
材質ステップ部/PP、フレーム部/スチール踏ざん間隔(mm)1-2段/232、2-3段243踏ざん踏面幅(mm)197タイプ折りたたみ式設置寸法・奥行(mm)670設置寸法・幅(mm)400天場(天板)高さ(mm)720機能折りたたみ式、滑り止め付き、手すり付き正面踏ざん有効幅(mm)298設置寸法(幅W×奥行D)(mm)400×670設置寸法(高さ)(mm)990総耐荷重(kg)約150収納寸法・幅(mm)400収納寸法・奥行(mm)65収納寸法・長さ(mm)1030脚幅(mm)約400ステップ数(段)3
マチあり チャック付きポリ袋0.06mm スライダー付(マルマルジップ スライダー) 丸万マチあり チャック付きポリ袋0.06mm スライダー付(マルマルジップ スライダー)丸万(9件のレビュー)
559税込615
1パック(50枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
スライダーで簡単開閉できるチャック付ポリ袋! このチャック袋はチャック部分が他社と比べて若干太めで、閉めやすさ抜群!簡単にジッパーが閉じられて大変使い易くなっています。クリアなビニールで、品質も検品しています。
用途ジップ付きのポリ袋は小物を分けたり薬や書類を整理する等、様々なシーンで活躍します。透明種類チャック付ポリ袋RoHS指令(10物質対応)対応
テープ ハーネス結束用 モノタロウテープ ハーネス結束用モノタロウ(34件のレビュー)
649税込714
1巻(19.6m)
当日出荷
薄くて丈夫なのに手で切る事が出来ます。柔軟性があるテープです。
用途テレビ・ETCなどのアンテナコードに。ドア内部の配線に。消音効果(dB)Class A主な用途結束用耐摩耗性Class A
ワイヤークリップ(白)電気メッキ スリーエッチワイヤークリップ(白)電気メッキスリーエッチ(12件のレビュー)
86税込95
1個
当日出荷
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです材質マレーブル製
MS838B スーパーエコノミー QRコード対応2次元ワイヤレスバーコードリーダー unitechMS838B スーパーエコノミー QRコード対応2次元ワイヤレスバーコードリーダーunitech(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
スーパーエコノミーワイヤレス2次元イメージャスキャナMS838Bです。 QRコードの他、主要な1次元バーコード、2次元バーコードの読み取りが可能です。 付属のUSB無線ドングルをPCのUSBポートに差し込むことで、手軽にワイヤレスバーコードリーダーとしてご利用いただけます。 Bluetooth接続による、MS838Bとタブレット等のホスト機との直接無線通信接続にも対応しています。 また、付属のUSBケーブルを接続することで、有線スキャナとしてもご利用頂けます。 オプションのハンズフリースタンド※とUSB-ACアダプタ※を組み合わせることで、 PCから離れた場所でのバーコード常時読み取り(プレゼンテーションモード) が可能となります。 ※ハンズフリースタンド (5200-900014G)は別売りです。 ※USB-ACアダプタ(1010-900058G)は別売りです。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様データフォーマット:コードID、落下テスト:1.5mからコンクリート床、スキャン速度:60fpsセット内容MS838B スキャナ本体/USB 無線ドングル/USB 通信兼充電ケーブル種類予備用USB無線ドングル (5500-900098G)、オプションハンズフリースタンド (5200-900014G)角度(°)±65(スキュー)/±60(ピッチ)/0~360(ロール)コード長さ(m)0.75(付属 USB-C ケーブル)センサーCMOSセンサー(640×480ピクセル)保護等級IP42照準赤色LED/照明:白色LED読取(mm)60-310(13 mil, EAN13, PCS=90%)(DOF PCS=80%)消費電流(mA)250以下(動作時)/48以下(スタンバイ時)バッテリーリチウムイオンメモリー16MB相対湿度5~95%(結露無いこと)解像度光学的0.1mm(3mil):Code39保存温度範囲(℃)-20~60充電時間(時間)5(完全)動作時間約16時間バッテリー容量(mAh)2600(18650mWh)照度(Lux)0~100000プロトコルBluetooth HID, SPP(通信)キートリガーキー各種認証CE/FCC/BSMI/VCCI/TELECインジケータブザー、LED通信距離(m)最大100(無線ドングル使用時)動作温度範囲(℃)-10~50動作電圧(V)DC5通信周波数帯域(GHz)2.4
一輪車 3才 深型 ノーパンクタイヤ モノタロウ一輪車 3才 深型 ノーパンクタイヤモノタロウ(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
スチール製の深型一輪車です。 ノーパンクタイヤ仕様。パンクの心配や空気圧の管理が不要です。 土木・建設工事や農作業、その他さまざまな用途でご使用いただけます。
用途土木・建設作業、農作業に仕様ノーパンクタイヤ寸法(mm)830×510×270(バケット部分)全長(mm)1240質量(kg)14.25紺色車輪径(Φmm)355材質(本体)スチール材質(車輪)スチール+ゴム容量(L)約60全幅(mm)530積載荷重(kg)120全高(mm)620
エアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ) エアロフレックスエアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ)エアロフレックス(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻(10m)ほか
当日出荷
パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。 粘着テープになっておりフレキシブルなパイプにも、最適な粘着力で取付が容易です。 屋内及び屋外の使用でも高い耐久力で使用出来ます。
用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱粘着テープです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。基材特殊エラストマー主な用途保護用適合温度(℃)-29~93特性耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性
表面保護テープ TRUSCO表面保護テープTRUSCO(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
特殊粘着剤を使用しているので自然はがれの心配がありません。接着力が安定しており、加工性に優れています。はく離性の高い弱粘着フィルムを使用しています。弱粘着層タイプで貼る・はがす作業は簡単です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、アルミサッシなどの表面保護。仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系長さ(m)100主な用途表面保護用2018年トラスコ掲載ページ6 2064粘着タイプ弱粘着
3M スリーエム スコッチ 透明 梱包用テープ 手でまっすぐ切れる 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ 透明 梱包用テープ 手でまっすぐ切れる3M(スリーエム)(9件のレビュー)
399税込439
1巻ほか
当日出荷
手でまっすぐ切れるから作業スピードがUP。 透明テープなのに手で切れるから、ハサミやカッターを使わなくてもご使用いただけます。
主な用途梱包用
玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工) TRUSCO玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工)TRUSCO(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌々日出荷
通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。 「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯タイプ両アイJIS規格JIS G 3525
プロテクターツールケース(樹脂製) TRUSCOプロテクターツールケース(樹脂製)TRUSCO(24件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。 本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
用途精密機器の保管、移送に。仕様防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売)材質(本体)樹脂クッションウレタンシリンダ錠取付可シリンダ錠(別売)取付可
サクションリフター シングルタイプ モノタロウサクションリフター シングルタイプモノタロウ(30件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等付属品吸盤保護カバー材質アルミ合金(ニッケルめっき)質量(g)470材質(ゴム)NBR
JIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入り コンドーテックJIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入りコンドーテック(14件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TGハンディラップ スペア シモジマTGハンディラップ スペアシモジマ(2件のレビュー)
329税込362
1巻
当日出荷
片手で楽々巻きつけ可能なハンディラップのスペアラップです。
材質LDPE繰り返し・詰め替え対応
ルミナスライト ポール Luminous(ルミナス)ルミナスライト ポールLuminous(ルミナス)(4件のレビュー)
544税込598
1本
当日出荷から5日以内出荷
ポール径(Φmm)19材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)アジャスター標準アジャスター
耐熱ガラスクロステープ 3M(スリーエム)耐熱ガラスクロステープ3M(スリーエム)(11件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
耐熱区分H種(180℃)相当の耐熱性に優れたテープです。 なじみが良く、引張強度にも優れています。
用途耐熱電線の接続部の絶縁。トラスコ品番217-2801質量(g)57連続使用温度(℃)180主な用途電気絶縁用粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/10mm)200絶縁破壊電圧(kV/mm)11アズワン品番2-1489-01
一般材料用 超強力両面テープ No.5711 ニトムズ一般材料用 超強力両面テープ No.5711ニトムズ(6件のレビュー)
799税込879
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
接着剤のように強力固定
用途金属、セラミック、タイル、プラスチックの接着固定に。 自動車のモールやネームプレートの固定に。粘着力(N/10mm)4.5保持力(g)800(15mm×20mm/SUS同士)粘着タイプ超強力被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
テープカッター TRUSCOテープカッターTRUSCO(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
カッターが鋭くOPPテープをはじめとする幅広い種類のテープに対応します。OPPテープに使用できます。
トラスコ品番819-1280材質本体:スチール、刃:ステンレス(SUS420)最大テープ幅(mm)50寸法(inch)紙管:3最大テープ外径(Φmm)115
開封のこぎり フッ素コーティング刃 モノタロウ開封のこぎり フッ素コーティング刃モノタロウ(19件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
段ボールの開封に最適な短い刃の段ボールのこぎりです。 フッ素コーティング加工を施したギザギザ両刃で、粘着物が刃に付着しにくく、PPバンドもラクラクカットできます。 手軽に使えるストレートハンドル。
用途ダンボールや荷物などの開封、PPバンドの切断に。質量(g)23.2刃長(mm)約33.5寸法(幅W×長さL)(mm)25.6×144.4コーティングフッ素コーティング材質(ボディ)PP材質(ブレード)ステンレス
車両塗装用マスキングテープ ニチバン車両塗装用マスキングテープニチバン(1件のレビュー)
369税込406
1パック(2巻)ほか
当日出荷から3日以内出荷
被着体への初期の食いつきに優れています。 解きほぐしが優れています。
用途車両塗装マスキング用など
NS型コンテナ TRUSCONS型コンテナTRUSCO(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
工具や部品が取り出しやすく、また、積み重ねもできます。フタをしたままでも積み重ねができます。
適合フタ/NS-10F(別売)質量(kg)0.6フタ別売外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×268×139外寸法・幅(mm)398外寸法・高さ(mm)139有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)350.5×223×123外寸法・奥行(mm)268コンテナ種類ベタ目スタッキング有効内寸法・奥行(mm)223有効内寸法・高さ(mm)123有効内寸法・幅(mm)350.5
耐熱ガラスクロステープ TRUSCO耐熱ガラスクロステープTRUSCO(10件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1巻ほか
当日出荷から30日以内出荷
耐熱性に優れた粘着剤つきガラスクロステープです。JIS規格の耐熱区分H種(180℃)相当品です。引張強度に優れており各種結束に適しています。
用途耐熱性および絶縁性を要求される用途に。耐熱性を要求される各種配管の保護、結束に。ヒーター線の絶縁、保護に。ホワイト連続使用温度(℃)180(耐熱区分H種相当)粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/10mm)200絶縁破壊電圧(kV/mm)11
フリーバンド クラレファスニングフリーバンドクラレファスニング(18件のレビュー)
369税込406
1個ほか
当日出荷
スポーツ、レジャー用品をまとめるのに便利なワンタッチ式結束具です。 面ファスナーにゴム部分を付けた伸縮タイプなので、しっかり固定できます。 全長40cm(直径約10cm)まで有効です。
用途スポーツ用具、レジャー用品など、手軽に結束できる万能タイプのバンド幅(mm)25長さ(m)0.4有効幅(mm)21材質(面ファスナー)ナイロン100%材質(樹脂カン)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
ダンボールカッター デザインフィル(ミドリ)ダンボールカッターデザインフィル(ミドリ)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ダンボールの開梱作業から、雑誌や新聞の一枚切りまで幅広く使えるカッターです。 錆びにくく耐久性に優れたセラミック製のカッター刃は、反転させることで新しい刃として使用可能。 替刃を利用することで半永久的に使用が可能なサステナブルなカッターです。 マグネットが内蔵されており、金属製のアイテムに留めてスマートな保管が可能です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×50×12.5適合替刃35411006
ミナフォーム 酒井化学工業ミナフォーム酒井化学工業(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
主に食器類などの梱包用にお使いいただけます。
厚さ(mm)1
スパットライト セキスイスパットライトセキスイ(4件のレビュー)
258税込284
1巻ほか
当日出荷
手でスパッと切れるため作業がスピーディー。 テープ引き出しが軽く、スムーズ。 各種環境においても糊が残りにくい。
用途引越し、建築養生用。タック(ボールNo.)16粘着力(N/10mm)2.1引張強度(N/10mm)36
洋灯吊 ユニット洋灯吊ユニット(2件のレビュー)
229税込252
1組(10個)
当日出荷
材質種類洋灯吊表面処理(本体)ユニクロメッキ
パーツケース(強化型) エンジニアパーツケース(強化型)エンジニア(17件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
電子部品、パーツの整理・保管・持運びに最適。 素材は、強度の高いポリカーボネートを採用。 仕切り板を凹凸面のリブに差込むことで3.2mmの刻みで細かく仕切りを調整する事が可能です。フタと本体の隙間が少なく、収納物の移動を極力防ぎます。
クリア高さ(mm)40仕切りあり材質(フタ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)35
足場吊りチェーン K型 コンドーテック足場吊りチェーン K型コンドーテック(22件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
生産物賠償責任保険付で安心です。 取つけはやさしく、外れにくいフックを採用。 材質・製造工程は万全を期しています。 全数耐力試験の実施と抜き取りによる破断・伸び曲げ試験を行っています。 仮設工業会認定マーク付き。
耐久基準800以上
ボールチェーンコネクター ニッサチェインボールチェーンコネクターニッサチェイン(7件のレビュー)
489税込538
1パック(25個)ほか
当日出荷
ボールチェーンの連結金具です。取り付けも容易です。
用途ボールチェーンをリングにする際、使用する金具。
ヨーポリ袋(0.1mm厚) 大洋社ヨーポリ袋(0.1mm厚)大洋社(10件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1包(1000枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷