絞り込み
ブランド
- モノタロウ(577)
- エスコ(4,464)
- TRUSCO(2,727)
- KITO(キトー)(2,520)
- ハンマーキャスター(1,524)
- 水本機械製作所(1,460)
- アイビッグ(1,012)
- ユーエイキャスター(957)
- ユタカメイク(558)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(506)
- 三友(463)
- オカムラ(岡村製作所)(449)
- 3M(スリーエム)(365)
- コンドーテック(340)
- ナンシン(332)
- AIOULE(ふじわら)(331)
- 日東電工(旧:Permacel)(266)
- ニトムズ(258)
- ニッサチェイン(252)
- WAKI(和気産業)(229)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

ラミネート紙 包装用
(7件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷クラフト紙にポリフイルムをラミネートしているので、破れにくく撥水性があります。(防水ではありません) ※紙管なしのため中心部分に巻き付けスタート時にできる小さな輪がありますが不良ではありません。用途梱包・包装・緩衝材として仕様紙管なし、ラミネート面内巻き材質クラフト紙+PEラミネート13μ(約0.08~0.09mm)質量(kg)約1.6色茶色坪量(g/m2)50RoHS指令(10物質対応)対応![オーバンドパック320 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25179824-220530-02.jpg)
オーバンドパック320
共和[輪ゴム・ゴムバンド](3件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷結束、包装、縫製などに広範囲に利用でき、作業性、経済性に優れています。 良質の天然ゴムを使用し、菓子のアメに似た色をしているところから、「アメバンド」もしくは「アメ配合」と呼ばれています。 厚みのあるものでも、しっかりとまとめることが出来ます。用途一般結束用として、書類の整理、本や手帳の結束に厚さ(mm)1.1色アメ色内径(Φmm)76番手#320折径(mm)120切り幅(mm)6
3機能クラフトテープ NO.2471
寺岡製作所(3件のレビュー)¥449~税込¥494~1巻ほか当日出荷一般的なクラフトテープの課題となる、荷物を積み重ねた際のテープの滑りによる荷崩れが起きづらくなります。 油性インクで文字が書けます。 重ね貼りが可能で、段ボール箱等の再利用に便利です。用途段ボール包装。 小荷物・小包などの梱包。伸度(%)8引張強度(N/25mm)157.3引張強度(N/10mm)62.9引裂強度(N[gf])1.14[116]RoHS指令(10物質対応)対応
台車用ストッパー キャスパー2ndジェネレーション
マルイチ¥439~税込¥483~1個当日出荷極薄スリット式により、安全性の高さと着脱の手軽さの両立を実現した台車用キャスターストッパーです。キャスターストッパー「キャスパー2ndジェネレーション」は、ピンチオープン方式により、取っ手部分を追加することで、片手での着脱を可能にしました。用途台車のキャスターストッパーにキャスター付きの家具や台車の安全対策に。仕様オープンリング方式:×材質天然ゴム、SBR色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
一次元バーコードリーダー BC-BR1000U USBタイプ
BUSICOM(ビジコム)(3件のレビュー)¥6,736税込¥7,4101個当日出荷CMOSセンサーを搭載した省電力タイプのバーコードリーダー 走査速度200スキャン/秒、最小分解能0.07mmの高精度でスムーズな読み取り ケーブルには、「強く」「軽く」「しなやか」な高品質素材、TPE(熱可塑性エラストマー)を採用し、50万回の屈曲試験をクリア GS1 DataBar対応 液晶画面上でも読取可能 本体は保護等級IP30に準拠し、1.5mの耐落下強度を実現した、堅牢設計。業務用途にも最適です。ラバー部分は、置いたときの衝撃を緩和します。使用温度範囲(℃)0~40(結露・結氷のないこと)対応OSWindows 8/8.1/10(その他 USB HIDをサポートするOS)センサーCMOS保護等級IP30光源赤色LED(625nm)読取(mm)【最大読取幅】タッチ読み:70/離し読み:90(条件により)、【読取距離】0~50(条件により)速度【スキャン速度】200スキャン/秒消費電流(mA)動作時70/待機時43読取(確認)青色LED、ブザー保証期間1年使用CPU32bit CPU プロセッサケーブルストレートケーブル(耐屈曲:50万回)、標準ケーブル(1.7m)/ショートケーブル(1.1m)保存温度範囲(℃)-20~60(結露・結氷のないこと)
棚落下防止ベルト ナイロン+樹脂バックル
¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 耐候性に優れ、強度のあるナイロン製のベルトで、バックルは樹脂製です。 樹脂バックルはワンタッチ装着できます。用途棚の落下防止にタイプ樹脂バックル破断強度(kg)100ベルト色グレー材質(ベルト)ナイロンベルト厚(mm)1.3
樹脂製ワゴン 3段 Φ100・ステップストッパー付きキャスター搭載
(7件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷軽く、丈夫な強化ポリプロピレン(PP)を使用した、積載量抜群の樹脂製ワゴンです。 キャスターは回転も止まるブレーキ付き(内2個)なので、固定もできます。 ステップストッパーなので、踏むだけでON/OFFできます。用途運搬、配膳、工具の整理・整頓に。材質アルミ、プラ(PP)質量(kg)10.5高さ(mm)1000奥行(mm)480間口(mm)800段数3耐荷重(kg/段)80キャスター固定×2、自在×2キャスター径(Φmm)100トレー内寸(mm)L615×W450×H50トレー間隔(mm)275
120x90x120mm 小物ケース
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751個当日出荷スタッキングしやすい形状になっています。エスコ品番EA508NA-24材質ポリプロピレン寸法(mm)120×120×90(H)色クリア質量(g)66外寸(mm)120×120×90内寸(mm)(上辺)111×111×72/(下辺)98×98
舞台用ビニルテープ NO.312G 透明艶消し
寺岡製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷透明タイプのため、貼ったテープが目立たなく、のりが残りにくいです。強度があり衝撃に強いです。油性インクで文字が書けます。用途リノリウムなど舞台の床材固定用に。トラスコ品番536-9921材質基材:ポリ塩化ビニルフィルム、粘着剤:ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.12色透明艶消し長さ(m)30
台車 2段式 樹脂製 環境静音タイプ
(27件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷金沢車輛製造の環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性能の高品質な環境静音2段樹脂台車です。 キャスター音が静かなので室内作業や夜間作業で大活躍します。また上段には50Kg、下段には100Kg(合計150Kg)の積載が可能です。2段タイプなので大量に物が運べて便利です。色ブルーキャスター自在×2個、固定×2個均等積載量(kg/段)上段:50、下段:100騒音対策あり
ゴム用両面テープ NO.775
寺岡製作所(21件のレビュー)¥399~税込¥439~1巻ほか当日出荷から15日以内出荷各種合成ゴムや布地、ざらざらした面に優れた粘着力を発揮します。 特に、プライマー処理がなくてもEPDMゴムに強力な粘着力を発揮します。 タック(初期粘着性)に優れています。用途各種ゴム部材、EPDMゴム部材の固定。(プライマー不要) 布地の固定。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面主なワークパーツ
ステンレス工具箱
TRUSCO(12件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から翌々日出荷強度とデザイン性を兼ねたステンレスボディです。持ちやすいワイドタイプハンドルが手のひらにフィットします。小物収納に便利なパーツケース付きです。仕様中皿付(取り外し可)色シルバー耐荷重(kg)20
パーツケース(可動仕切タイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷フタ・底・止具ははめ込み式で耐久性に優れています。 長手方向1本/短手方向2本の仕切が固定タイプです。材質ポリプロピレン色クリアタイプ固定仕切仕切数(個)10仕切りあり材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
フィルムクロステープ 養生用 半透明
ニチバン(1件のレビュー)¥509税込¥5601巻当日出荷手で簡単に切れるしなやかな素材なので、養生作業が効率的に進みます。又きれいに包装できます。テープの繰り出しが軽く、包装作業が効率的に進みます。のり残りがほとんどありません。基材がポリエチレンクロスなので、テープ切断時に糸くずが発生しにくくなっています。アクリル系粘着剤を使用しているので、きれいに剥がせます。安心安全な国内生産です。用途糊残りさせたくない場所への一時固定、窓ガラスの飛散予防、建築物の養生などに。プラスチック段ボールの封かんに。軽量梱包物の包装。プラスチック段ボールなどの包装用。宅急便や小包みの荷造り包装用などに。トラスコ品番337-9225材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.16色透明質量(g)200長さ(m)25伸び(%)14主な用途養生用粘着力(N/10mm)4.2引張強度(N/10mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
ダンボール箱 発送用 ネコポス対応タイプ
(12件のレビュー)¥649税込¥7141パック(10枚)当日出荷ネコポス規格対応の高さ25mmの段ボール箱です。 折り目が付いて組み立て簡単! 開封に便利なミシン目入りです。用途書類・カタログ・印刷物などの発送用に、衣類・CD・DVD・化粧品など小さい荷物の発送用に入数(枚)10対応ネコポス、ゆうパケット、ゆうメール、定形外郵便、クリックポスト、飛脚ゆうメール便フルートFライナーC5メール便サイズネコポス/ゆうパケット/クリックポスト
ダンボール箱 発送用
(19件のレビュー)¥699税込¥7691パック(10枚)当日出荷折り目が付いて組み立て簡単な段ボール箱です。 225×325×26mmのポスト、新聞受けに入るサイズです。 開封に便利なミシン目入りです。用途書類・カタログ・印刷物などの発送用に、衣類・CD・DVD・化粧品など小さい荷物の発送用に入数(枚)10対応ゆうパケット、ゆうメール、定形外郵便、クリックポスト、飛脚ゆうメール便フルートFライナーC5
OPP袋 ピュアパック HC(クリアヘッダー付き)
SWAN(シモジマ)(6件のレビュー)¥359~税込¥395~1パック(100枚)ほか当日出荷から4日以内出荷海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な穴の開いたヘッダー付きです。ヘッダーが透明のタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。テープ部分(mm)30穴径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
マチあり チャック付きポリ袋0.06mm スライダー付(マルマルジップ スライダー)
丸万(9件のレビュー)¥729~税込¥802~1パック(50枚)ほか当日出荷から6日以内出荷スライダーで簡単開閉できるチャック付ポリ袋! このチャック袋はチャック部分が他社と比べて若干太めで、閉めやすさ抜群!簡単にジッパーが閉じられて大変使い易くなっています。クリアなビニールで、品質も検品しています。用途ジップ付きのポリ袋は小物を分けたり薬や書類を整理する等、様々なシーンで活躍します。色透明種類チャック付ポリ袋RoHS指令(10物質対応)対応
キーリング(スチール製)
ニッサチェイン(7件のレビュー)¥349~税込¥384~1箱(10個)ほか当日出荷プレス加工済みですので、切り口に段差がありません。用途チェーンの先端金具・ジョイント金具に。材質/仕上スチール/ニッケルメッキ仕上種類リンクRoHS指令(10物質対応)対応
サツマロック玉掛ワイヤー
スリーエッチ(20件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷トゲなし、引き抜き簡単。 フレミッシュ加工し、さらにロック加工しています。電気メッキ。材質スチール(メッキ)種類両端アイ(ロック加工)
メカニカルファスナー(フックタイプ)
3M(スリーエム)(17件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻当日出荷から8日以内出荷極薄タイプの面ファスナーです(かみ合わせ厚:約0.7mm)。 フィルムの表面にマッシュルーム状の微細なフック構造を成形し、ファスナー効果を生みます。用途プラスチック・紙などの薄物素材の接合、固定、結束。 産業用部品や部材、建材などの固定。色白タイプのりつきタイプ
ヒーティングガン 高風速タイプ No.883-13
HAKKO(白光)(27件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷塩ビパイプの曲げ、溶接に。 ステッカー、シール、ガムテープはがしに。適合-トラスコ品番242-6412種別本体質量(g)750コード長さ(m)1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×190×75風速(m/min)1250風量(L/min)200
420R 固定車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)
ハンマーキャスター(11件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に形状固定車型式420R固定車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ダンボールクリップ簡易タイプ(4個セット)
(2件のレビュー)¥219税込¥2411セット(4個)当日出荷梱包作業の便利グッズ! ダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。用途ダンボール箱のフタの固定等材質ABS樹脂長さ(mm)60幅(mm)45色イエロー質量(g)56
すべり止めテープ No.953
寺岡製作所(5件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷耐摩耗性に優れ、滑り止め効果が長時間持続します。 セパレータを剥がして貼るだけで、簡単に施工できます。 塗工する滑り止め材と異なり、乾燥不要で施工後すぐに効果を発揮します。用途駅のホームや学校、ビル、工場屋内外の階段。 乗物・建築機械(フォークリフト等)のステップ。主な用途滑り止め用RoHS指令(10物質対応)対応
パーツキャビネット
アイリスオーヤマ(18件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷小物や部品の収納に便利なパーツキャビネットです。引出しが飛び出しにくい簡易ロック構造です。用途小物、パーツ等の収納に。色ブラック材質(本体)ハイインパクトスチロール・スチロール奥行(mm)130荷姿完成品色(本体)ブラック
塩化ビニル系防食テープ
日東エルマテリアル¥1,998~税込¥2,198~1パック(2巻)ほか当日出荷テープ構成は柔軟性を持つフィルム基材のためジョイント部、屈曲部などにもなじみます。 基材は塩化ビニルであり、電気絶縁性・耐薬品性・低温特性に優れています 粘着剤はゴム系のため、粗面にもよくなじみ、密着水密性に優れています。 耐久性・防食性に優れます。 シール性・クッション性に富みます。用途各種パイプラインの保護・防食用。 防食ビニルテープ JIS Z1901認定品。 消防危-第90号による埋設配管防食テープNO.59シリーズの保護用。仕様JIS Z1901認定品厚さ(mm)0.4長さ(m)10使用温度範囲(℃)-10~60粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)2.1引張強度(N/10mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応
スコッチ ビニルテープ No.35
3M(スリーエム)(9件のレビュー)¥729税込¥8021巻当日出荷柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 UL、CSA 規格適合(UL510、CSA Standard. C22.2 No. 197-M1983) 鉛フリー用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 各種電線、ケーブル、配管などの識別(ナンバリング) ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護質量(g)120伸度(%)225耐熱温度(℃)0~105粘着力(N/10mm)2.2引張強度(N/10mm)30絶縁破壊電圧(kV/mm)45体積抵抗率(MΩ・m)1×106以上






![オーバンドパック320 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25179824-220530-02.jpg)
































![ゴムバンド270 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25179815-220407-02.jpg)