レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
36,132件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリエステル金剛打 ユタカメイク

    ポリエステル金剛打

    ユタカメイク(21件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻(30m)ほか
    当日出荷
    強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。 酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
    用途各種結束、テント・タープ用など。
  • すきま用テープN セメダイン

    すきま用テープN

    セメダイン(12件のレビュー)
    199税込219
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    冷・暖房の効果を高め、すきま風・ホコリ・騒音防止に! ハサミで簡単に切ることができ、シールをはがして貼るだけでOK! 軽い材質のため作業が楽にできます。 新しいものと取り替えるときもはがしやすい構造になっています。
    用途すきま風の防止。 ホコリの侵入防止。 虫・蚊の侵入防止。 額縁や掛け時計裏面の傷防止。 騒音の防止。グレー
  • コンテナバッグ角型 吉野

    コンテナバッグ角型

    吉野(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
    用途樹脂・粒状運搬用に。仕様(ラミネート)なしトラスコ品番412-7625幅(mm)870質量(kg)1.4奥行(mm)870投入口寸法(径×高さ)(mm)□870×800外径(mm)□870RoHS指令(10物質対応)対応最大充填質量(kg)500
  • 双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付 (TGタイプ) 東信製作所

    双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付 (TGタイプ)

    東信製作所(17件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)6ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 軽量ラック 120kg用 中間棚板 2枚 取付B.N付 モノタロウ

    軽量ラック 120kg用 中間棚板 2枚 取付B.N付

    モノタロウ(13件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1組
    翌々日出荷
    用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。セット内容棚板×2枚、ボルトナット×16個厚さ(mm)35タイプモノタロウ軽量ラック 120kg用塗装色ホワイトグレー
  • 不思議なゲルテープ エスディアイ

    不思議なゲルテープ

    エスディアイ(4件のレビュー)
    529税込582
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    強力両面!ガッチリ粘着!。何度でも貼って剥がして使えるテープです。接着面が少し汚れても水で洗えば接着力がよみがえります。使用目的に応じてカットできるので無駄なく使えます。小物の固定、滑り止め、仮止めなど使い方無限大。
    用途キッチン小物の固定/飾り物の固定/キッチンペーパーの固定/リモコンの固定/小物の滑り止め/テープカッターの滑り止め/テーブルクロスの滑り止め/カレンダーやポスターの貼り付け材質アクリルゴム幅(mm)30厚さ(mm)2耐荷重(kg)目安1以下(3cm×10cm)
  • オーバーコートテープ (保護テープ) 日東エルマテリアル

    オーバーコートテープ (保護テープ)

    日東エルマテリアル(1件のレビュー)
    639税込703
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    透明性に優れます。 機械的強度、耐久性に優れます。 はく離紙付きのため貼りやすいです。 水、油、薬品に対する耐性に優れます 蓄光テープの上から貼ってもほとんど輝度は下がりません。(輝度保持率95%以上)
    用途蓄光テープ、ラインテープ、ステッカー等の保護用 フロア表示の保護 AGV磁気テープの保護 その他、汚れや破れ防止に主な用途保護用特性耐久性
  • 表面保護フィルム(一般用) スミロン

    表面保護フィルム(一般用)

    スミロン(10件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1巻ほか
    当日出荷
    ステンレス、アルミ板、各種化粧シートの加工、運搬時に製品をキズなどから守る表面保護テープです。ポリエチレンを支持体とし、汎用性に優れております。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性銅箔粘着テープ NO.8323 寺岡製作所

    導電性銅箔粘着テープ NO.8323

    寺岡製作所(22件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1巻ほか
    当日出荷
    厚さ方向、面方向ともに導電性に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
    用途電磁波シールド。 ケーブル、コネクタのシールド。 静電気除去、 アース取り。 ハウジングのシールド。 電極の固定。茶褐色芯径(mm)76基材厚さ(mm)0.035電気抵抗(Ω/cm2)0.04引張強度(N/25mm)98.1粘着力(N/25mm)8.85粘着力(N/10mm:参考値)3.43
  • アルミ伸縮はしごブラック(フック付) アルミス

    アルミ伸縮はしごブラック(フック付)

    アルミス(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台ほか
    翌々日出荷
    必要な高さに合わせて調整可能。極太アルミパイプで頑丈。アルミ製だから軽い。収納に便利なコンパクトサイズ。地震防災に備えて「避難はしご」としてもご使用いただけます。指詰め防止機能:伸縮の際にラダーの間に指が挟まる事故を事前に防止します。1段ごとにワンタッチ伸縮:ラダー部分のスライドロックを左右同時に内側へスライドさせることでロックが解除され、伸縮させることができます。底部凹凸構造:はしご底部は地面をしっかり捉える凹凸になっているので、安全に作業が行えます。
    材質アルミニウム/強化ナイロン/ゴム寸法(mm)【ステップ】300最大使用荷重(kg)100
  • 耐熱ガラスクロステープ 3M(スリーエム)

    耐熱ガラスクロステープ

    3M(スリーエム)(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    耐熱区分H種(180℃)相当の耐熱性に優れたテープです。 なじみが良く、引張強度にも優れています。
    用途耐熱電線の接続部の絶縁。トラスコ品番217-2801質量(g)57連続使用温度(℃)180主な用途電気絶縁用粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/10mm)200絶縁破壊電圧(kV/mm)11アズワン品番2-1489-01
  • ビニールテープ ケイユー

    ビニールテープ

    ケイユー(20件のレビュー)
    66税込73
    1巻
    当日出荷
    電気絶縁用のビニールテープの価格訴求品。JIS規格品。粘着力が強い。
    引張強度8kg/25mm伸度(%)180JIS規格C-2336粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/25mm)80引張強度(N/10mm)20粘着力(N/25mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力49kV/mm粘着タイプ強粘着
  • 両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ 3M(スリーエム)

    両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    319税込351
    1巻
    当日出荷
    難接着のプラスチック(PPやPE)の他、木材(ベニア)や大理石、硬質塩ビ、塗装面など様々な材質に高い接着力を発揮します。洗浄が前提ですが、軽く油分が付着した面での接着も可能です。粘着剤の厚みが粗面の貼り合せも可能にします。
    用途家電や電子機器のパネルや部品の固定。PP素材やフォーム材の貼り合せ。金属やプラスチック銘板の取り付け。サインや看板の掲示。2018年トラスコ掲載ページ6 1974粘着タイプ強粘着適合用途透明、油面被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
  • 一般用両面テープ ニトムズ

    一般用両面テープ

    ニトムズ(7件のレビュー)
    70税込77
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    不織布を基材とし、その両面にアクリル系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 ペーパークラフト・木工など各種工作からスクラップや写真の貼り付けなど、幅広く使えます。
    用途紙工作や木工作の仮止め、接着に 写真、スクラップ、ポスター、壁紙などの貼り付けに材質不織布主なワークパーツ
  • パーツストッカー JEJアステージ

    パーツストッカー

    JEJアステージ(38件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    DIY工具や釣具など用途に合わせ、小物や部品をスッキりと整理できる収納ケース。 用途に合わせて移動できる仕切付き。 細かいネジや部品などが取出しやすい底部角のカーブ形状。 移動、持ち運びに便利なハンドル付き。
  • 片面巻き段ボール 紺屋商事

    片面巻き段ボール

    紺屋商事(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    欠品中
    大きな波状の厚紙部分が荷物を衝撃から保護します。73(g/m2)と73(g/m2)の厚手クラフト紙を貼り合わせた片面段ボールです。 自由にカットして使いやすいロールタイプ自在に曲げても割れにくいです
    用途段ボールに収まらない製品の梱包養生にパッケージポリ袋入り
  • NVボックス バンパーグレード モノタロウ

    NVボックス バンパーグレード

    モノタロウ(41件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    バンパーグレード樹脂を採用。 OD色(オリーブドラブ色)で、衝撃にも割れにくい丈夫なコンテナボックス。 優れた【耐寒性】。 低温環境でも割れにくく、丈夫で軽いコンテナボックスです。 スタッキング(積み重ね)でき便利です。
    用途運搬・保管として生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く材質ポリプロピレン(バンパーグレード樹脂)質量(g)0.5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×435×145外寸法・幅(mm)287外寸法・高さ(mm)145有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)245×365×140(底部)外寸法・奥行(mm)435コンテナ種類ベタ目積載段数(段)5まで収納可能質量(kg)(最大)15有効内寸法・奥行(mm)365有効内寸法・高さ(mm)140(底部)有効内寸法・幅(mm)245
  • 建築用マスキングテープ 3M(スリーエム)

    建築用マスキングテープ

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    659税込725
    1本(6巻)ほか
    当日出荷から38日以内出荷
  • ステンレスWリング(二重リング) SHK

    ステンレスWリング(二重リング)

    SHK(15件のレビュー)
    83税込91
    1袋(3個)ほか
    当日出荷
    鍵の管理やディスプレイに吊り下げ展示ができます。
    用途キーホルダー等材質SUS304種類リンク
  • アルミ箔テープ 425 3M(スリーエム)

    アルミ箔テープ 425

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。 耐光性を必要とするテープとして開発したものです。 熱・光幅が優れています。 透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。 基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。 アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。 米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。 -50~150℃での連続使用に耐えます。 その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。
    用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用特性熱伝導性、耐薬品性、耐熱、耐寒、耐水、耐油、柔軟、導電、遮光性
  • ワゴン 簡単折りたたみ式 スチール製 モノタロウ

    ワゴン 簡単折りたたみ式 スチール製

    モノタロウ(15件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1台
    当日出荷
    普段は折りたたんで収納!使いたい時にパッと広げるだけで使用できるワゴンです。 広めの天板サイズなのでパソコンやプリンター、本等も置け色々な使い方ができます。 ワゴンの中央には小物が置ける網カゴが付いています。 軽くて折りたためるので、自動車のトランクなどに積んで運ぶのにも便利です。 両サイドのレバーをカチッと操作するだけで簡単に折りたたむことができ狭いスペースでも収納可能。 製品は付属のキャスターを付ければすぐにお使いいただけます。
    用途デスクワゴン、サイドワゴン、作業用ワゴン、サービスワゴン、催事用ワゴン、キッチンワゴンなど。材質スチール質量(kg)5.66ホワイト段数2耐荷重(kg/段)棚板:20、網カゴ:10キャスター径(Φmm)50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ワゴン時:幅626×奥行377×高さ688、折りたたみ時:幅695×厚さ85×高さ875寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(網カゴ底側) 間口565×奥行160×深さ35引出しなし
  • マスキングテープ(建築塗装用) ニトムズ

    マスキングテープ(建築塗装用)

    ニトムズ(2件のレビュー)
    659税込725
    1セット(5巻)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    耐候性・耐熱性に優れアクリル粘着剤を使用しているので車両塗装にも使用できます。耐候性・耐熱性に優れたマスキングです。
    用途壁や塀などのペンキの塗り替え時のマスキングに、工作等の塗装時のマスキングに、仮止めテープとして
  • マジロックセット TRUSCO

    マジロックセット

    TRUSCO(14件のレビュー)
    279税込307
    1セット
    当日出荷
    プラスチック製のフック(マジロック)とパイル生地の係合により、従来のマジックテープに比べ約3倍の強力を発揮します。湿気や水濡れによる影響を受けにくく、安定した性能を保持します。
    用途産業用部材、建材などの固定。部材・部品などの固定。セット内容フック・ループセット材質ポリエステル幅(mm)25厚さ(mm)1.7粘着剤合成ゴム系(弱粘着)
  • ダンボールシート モノタロウ

    ダンボールシート

    モノタロウ(14件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1セット(40枚)
    当日出荷
    C5AF(厚さ約5mm)のダンボールシートです。 3×6版(910×1820m)のハーフサイズとなっており、様々な用途に対して使い勝手のよいダンボールシートです。
    用途養生・梱包材・教材として材質C5AF(厚さ約5mm)入数(枚)40サイズ(mm)910×910
  • 蛍光ラインテープ TRUSCO

    蛍光ラインテープ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    鮮やかな蛍光色のラインテープです。 照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。 粘着力が強力ではがれにくくなっています。 看板などの文字などにも使用可能です。
    用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。屋内の表示ライン用室内の通路や区画ラインの表示に階段などの段差部分の注意喚起に鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。引張強度(N/10mm)36粘着タイプ強力
  • ユニパック(チャック付ポリ袋) マーク セイニチ(生産日本社)

    ユニパック(チャック付ポリ袋) マーク

    セイニチ(生産日本社)(4件のレビュー)
    389税込428
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    開閉自在のチャック付ポリ袋
    用途部品・小物の整理整頓に仕様字が書けるタイプ透明種類チャック付ポリ袋耐熱温度(℃)60耐冷温度(℃)-30
  • フリーケース 明邦化学

    フリーケース

    明邦化学(20件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    一体式止め具で、一発開閉が可能になり、時間のロスがなくルアー・ワーム・小物等を取り出せます。 仕切りをリブに差し込め、なおかつリブの間にも差し込めることにより、3.2mmという驚異的な細かい間隔で仕切ることができます。
    クリア高さ(mm)40材質(本体)ポリプロピレン寸法A(mm)40仕切り可変材質(フタ)ポリプロピレン材質(止具)ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)35材質(仕切板)ポリプロピレン
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-12 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-12

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1巻
    当日出荷
    強靭で柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により強力な接合力を発揮します。変形追従性、振動吸収性、シール性、屋外耐候性、低温接着性に優れています。揮発性有機化合物(VOC)の量を低減しています。
    用途建築内外装部材、自動車内外装部材の各種固定に。仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)1.2質量(g)300長さ(m)10適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、低VOC被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
  • ロープキャッチャー ユタカメイク

    ロープキャッチャー

    ユタカメイク(6件のレビュー)
    399税込439
    1袋(2個)
    当日出荷
    ロープ先端に、簡単にアイ加工(輪)が作れます。
    用途ロープの先端に輪が必要なシーンに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティ ラップカッター替刃 オルファ

    セーフティ ラップカッター替刃

    オルファ(3件のレビュー)
    409税込450
    1パック(10枚)
    当日出荷
    トラスコ品番422-9533材質合金工具鋼寸法(mm)40×17.8質量(g)30.5刃厚(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S 日東電工(旧:Permacel)

    ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S

    日東電工(旧:Permacel)(25件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    UL-94-V-Oを取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り面にすぐれています。 高温保持性、寸法安定性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。
    用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。 ラミネートロール離型用ラッピング。 ヒートシール用耐熱離型。 印刷機、複写機の用紙すべり。 ホッパー、シューターのライニング。 耐熱マスキング。粘着力(N/10mm)3.58引張強度(N/10mm)126.3
  • パーツキャビネット 樹脂製 引出大×9個・小×30個タイプ モノタロウ

    パーツキャビネット 樹脂製 引出大×9個・小×30個タイプ

    モノタロウ(38件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    引出大サイズ×9個・小サイズ×30個付属した樹脂製パーツキャビネットです。 1つの引出しにつき仕切板が1枚付属しているので、小物やパーツに合わせて収納可能です。 背面4隅に穴が開いていますので、壁にかけることも可能です。
    用途部品や小物の保管にタイプ引出し大9個・小30個引出し数引出し大9個・小30個仕切板39引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(大)113×152×59、(小)55×152×37外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)380×160×470
  • 中量ラック 300kg 単体 高さ2100mm モノタロウ

    中量ラック 300kg 単体 高さ2100mm

    モノタロウ(25件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面
    仕様ボルトレス高さ(mm)2100タイプ単体板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
  • 420E 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    420E 自在車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(27件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
    形状自在車型式420E自在車材質(車輪)ゴム一体車輪、樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
  • 脱鉛タイプビニールテープ(1巻入) TRUSCO

    脱鉛タイプビニールテープ(1巻入)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    94税込103
    1巻
    当日出荷
    有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)
    用途配線工事。機械工具の絶縁用。材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 密閉RVBOX460カギ付き アイリスオーヤマ

    密閉RVBOX460カギ付き

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    【耐荷重80kg】カギ付きの多目的収納ボックスです。ステンレスワイヤーバックルを使用しているので、強度が優れています。フタの内側にはパッキン材を使用していますので、内部に雨水やホコリが入りにくくなっています。底部にはベルト穴付きで、バイクの荷台等に固定可能で落下防止に。鍵付きなので中身の盗難防止にも。同商品でスタッキング可能。
    用途屋外・屋内の収納に付属品鍵2本材質バックルワイヤー部:ステンレス、カギ:スチール、パッキン:EVA質量(kg)2.12材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)80外寸法・幅(mm)455外寸法・高さ(mm)351外寸法・奥行(mm)361有効内寸法・奥行(mm)285有効内寸法・高さ(mm)290有効内寸法・幅(mm)360
  • 手抜きポリ袋 LDカラーポリ HEIKO

    手抜きポリ袋 LDカラーポリ

    HEIKO(3件のレビュー)
    579税込637
    1パック(50枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    手抜きポリ袋です。 「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能で、本体1枚1枚に厚みのある丈夫な袋であることを明記しています。 LDポリエチレン製で、柔らかい質感です。
    タイプ表記入り種類手抜き袋印字文字この袋の厚みは50マイクロメートル(ミクロン)以上です。ご使用後も繰り返し袋としてご利用下さい。
  • 溶接チェーン カット品 ステンレス フック付 ラクテム

    溶接チェーン カット品 ステンレス フック付

    ラクテム
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    両側にフックを取り付けたカット済みの溶接チェーンです。選択いただいた長さへ切断し納入する為、カットする手間がなくご使用いただけます。フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
    用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。チェーン線径(Φmm)4材質(チェーン)SUS304相当
  • ロープ PV 3打ち モノタロウ

    ロープ PV 3打ち

    モノタロウ(8件のレビュー)
    299税込329
    1袋ほか
    当日出荷
    ポリエチレン+ビニロンを混撚しており、耐摩耗性と耐久性に優れています。3ツ打で滑りにくく、作業しやすいロープです。
    用途荷役、軽包装、資材の固定などに。
  • ツールキャリーバッグ S E-Value

    ツールキャリーバッグ S

    E-Value(24件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ステンレスパイプハンドルと肩掛けベルトで持ち運び楽々です。 ステンレスパイプハンドルと肩掛けバンドで便利に持ち運べます。 豊富なポケットとホルダーでたっぷり収納、すっきり整理できます。 水平器などの長尺工具等もマジックテープで固定できます。 側面、底面をボードで補強しており、型崩れしにくく丈夫です。
    用途道具・工具の収納や持ち運び。寸法(mm)290×240×240材質(本体)ポリエステル外寸法・幅(mm)290外寸法・高さ(mm)240外寸法・奥行(mm)240