絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
70,134件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジ込み式 420A 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスターネジ込み式 420A 自在車(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター(51件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
旋回可能なねじ込み式のキャスターです。
用途スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等材質(車輪)ゴム車(樹脂ブッシュ入り)形状自在車型式420A自在車取付方式ネジ込み式ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
カーペット固定用両面テープ 日東電工カーペット固定用両面テープ日東電工(3件のレビュー)
349税込384
1巻
当日出荷
一般用途として、カーペット固定用に使用されておりますが、ゴム系粘着剤を塗布した厚手で強力な粗面用両面テープです。 建築作業現場では、仮固定用等・大判のポスターには広告・宣伝告知用・選挙候補者や政党・選挙用ポスターには最適なポスター用布両面テープです。
用途広告・宣伝用ポスターの貼り付け 選挙用ポスターのうら貼り、張り付け・カーペット・絨毯固定・ベニヤ板などの仮接着に 平らな面からザラザラ面まで、柔軟な厚手両面テープ。 ハンドボールフィンガーテープ(松ヤニ使用禁止の会場用に使用)主な用途カーペットの固定、ポスターの貼り付け適合用途粗面主なワークパーツ
ルミナス スリーブセット Luminous(ルミナス)ルミナス スリーブセットLuminous(ルミナス)(18件のレビュー)
289税込318
1セット(4組)
当日出荷
スチール棚などのパーツをポールに取り付ける際、釘のかわりのような役割を果たす部品です。 例えばスチール棚1枚を固定するためには、このスリーブが4組必要になります。
材質ABS樹脂ポール径(Φmm)25
ルミナス ポール Luminous(ルミナス)ルミナス ポールLuminous(ルミナス)(5件のレビュー)
544税込598
1本
当日出荷から5日以内出荷
25mmごとに刻まれている溝の位置で、棚などの部品を自由に取り付け可能
ポール径(Φmm)25材質スチールコーティングクロームメッキ、クリアコーティング(防錆処理加工)アジャスター標準アジャスター
【耐荷重40kg】ハードプロバスケット アイリスオーヤマ【耐荷重40kg】ハードプロバスケットアイリスオーヤマ(11件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
【5色展開】かさばるものをざっくり収納できるバスケットです。頑丈で軽量のため、アウトドア用品やDIY工具の収納に最適です。耐荷重40kgで重い工具でもゆがみにくい仕様です。取っ手は大型でギザギザ部分が噛み合うようになっているので、握りやすく持ち運びに便利です。ピッタリ重さねることが出来るので狭い作業スペースでも邪魔になりません。
材質PP幅(mm)485質量(kg)1.26高さ(mm)293奥行(mm)382容量(L)37耐荷重(kg)40
フッ素樹脂フィルム粘着テープ NO.8410 寺岡製作所フッ素樹脂フィルム粘着テープ NO.8410寺岡製作所(14件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷から10日以内出荷
フッ素樹脂の特長を有する粘着テープです。電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性など。柔軟な仕上がりとなっています。UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant
用途ケーブル、コイルなどの電気絶縁用・結束用・シール用途などに。ヒートシーラー加熱圧着部の被覆用。耐薬品性が要求されるマスキング用途。各種滑り材など。主な用途電気絶縁、結束、シール用RoHS指令(10物質対応)対応特性電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性、難燃性
チャック付きポリ袋 スマートバリューチャック付きポリ袋スマートバリュー(2件のレビュー)
109税込120
1パック(100枚)
当日出荷
整理・保管に便利な無地タイプのチャック付きポリ袋。
透明種類チャック付きポリ袋入数(枚)100
ラクポスBOX HEIKOラクポスBOXHEIKO(23件のレビュー)
639税込703
1袋(10枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
小物の発送に便利なメール便対応ボックスです。 組み立て方も簡単でテープ1本で封が出来ます。 開封もミシン目を引くだけで楽々です。 フリマアプリやネットオークション出品者様におすすめです。
厚さ(mm)1.1クラフトタイプシングルフルート
アルミブリッジ モノタロウアルミブリッジモノタロウ(64件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット(2枚)
当日出荷
アルミ製で軽量です。さらに取っ手が付いているので持ち運びも簡単に出来ます。表面は滑りにくくするため凸型加工が施されています。荷台への固定用フックが付いているので安全に積み下ろしが可能です。
用途軽トラなどへの積み込み作業に全長(mm)1800材質アルミニウム全高(mm)60最大積載荷重(kg)500(1枚あたり250)取扱説明書(1.7MB)
プレクシーケース TENMA(天馬)プレクシーケースTENMA(天馬)(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
引き出しが透明のため、外側からでも中身が確認できます。備品や部品の整理整頓に最適です。
材質ポリプロピレン段数1
ステンレスWリング(二重リング) SHKステンレスWリング(二重リング)SHK(15件のレビュー)
83税込91
1袋(3個)ほか
当日出荷
鍵の管理やディスプレイに吊り下げ展示ができます。
用途キーホルダー等材質SUS304種類リンク
ダンボール箱 ワンタッチ式 タマパックダンボール箱 ワンタッチ式タマパック(20件のレビュー)
2,398税込2,638
1パック(20枚)
当日出荷
厚さ(mm)約3タイプシングルフルート入数(枚)20RoHS指令(10物質対応)対応
キャスター付き軽量作業台 モノタロウキャスター付き軽量作業台モノタロウ
16,980税込18,678
1台
当日出荷
作業台としても収納棚としても使える1台2役の軽量作業向けワゴン。 4輪自在のキャスター付きなので移動も簡単。 キャスター2個にはストッパー付きなので、動かないように固定する事も可能。 天板は傷がつきにくい低圧メラミン化粧板を使用。 棚板は裏表どちらの向きでも使う事ができます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。アイボリー高さ(mm)739材質(本体)スチール(粉体塗装)奥行(mm)450材質(キャスター)ポリウレタン天板耐荷重(kg)20キャスター径(Φmm)50棚板耐荷重(kg)20材質(天板)低圧メラミン化粧板キャスター種類自在ストッパー付き2個、自在ストッパー無し2個取扱説明書(1.0MB)総耐荷重(kg)50(自重含む)
フレコンバック バージン材  食品衛生法適合 モノタロウフレコンバック バージン材 食品衛生法適合モノタロウ(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷
JIS準拠品。食品衛生法適合。 再生材と比較して耐久性の高いバージン材で製造されている商品です。 またUV剤配合で耐候性に優れています。 大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬、また土留めとして使用するのに適している大型土のうです。 反転フック、フタ付。ワンウェイタイプ。 排出口なしのタイプですが、底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことが出来ます。 また材料にはバージン材を使用しているので製品の品質が安定しています。
用途土木建築用に質量(kg)約1.7(1枚)タイプ丸型、排出口なし、1000kgタイプ、フタ付ベルト幅(mm)100規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合本体寸法(mm)Φ1100×H1100+750JIS規格JIS Z 1651:2017準拠
蓄光テープ モノタロウ蓄光テープモノタロウ(9件のレビュー)
379税込417
1巻
当日出荷
太陽や照明の光を吸収し暗所で発光します。光の当たり方、時間で明るさや発光時間が変わります。 JIS規格(JBクラス)に準拠するDIN規格(Cクラス)の機能性を満たした、中輝度相当品です。
用途暗所での表示・安全用
スベリテープ 21×20 セイキ販売スベリテープ 21×20セイキ販売(36件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ふすまや障子の開閉をスムーズにする敷居用すべりテープです。40年の歴史がある定番品。
用途ふすま、障子、雨戸等の木製建具の敷居ミゾに
ポリエチレンロープ まつうら工業ポリエチレンロープまつうら工業(13件のレビュー)
549税込604
1巻
当日出荷
保管に便利はボビン巻
用途各種ネットの補修糸として
綿より糸(純綿100%) まつうら工業綿より糸(純綿100%)まつうら工業(7件のレビュー)
859税込945
1巻
当日出荷
天然素材の純綿100%
用途凧上げの糸や料理にも
プラボックス リングスタープラボックスリングスター(6件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
適合プラボックス(RSP)トラスコ品番487-3475グリーン高さ(mm)54奥行(mm)190仕切数(個)10外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)356×190×54内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(66、66、74、66、66)×(90、90)×50RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・奥行(mm)(90、90)有効内寸法・高さ(mm)50外寸(幅×奥行×高さ)(mm)356×190×54内寸(幅×奥行×高さ)(mm)(1マス)66~74×90×50
分別クリアケース 明邦化学分別クリアケース明邦化学(7件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
●長手方向の仕切は固定、短手方向は自由です。3.2ミリ単位で仕切板が可変出来ます。蓋の開閉がワンアクションで行えます。
クリア仕切りあり材質(フタ)ポリカーボネート材質(止具)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応材質(仕切板)ポリプロピレン
スコッチ ビニルテープ No.35 3M(スリーエム)スコッチ ビニルテープ No.353M(スリーエム)(8件のレビュー)
639税込703
1巻
当日出荷
柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 UL、CSA 規格適合(UL510、CSA Standard. C22.2 No. 197-M1983) 鉛フリー
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 各種電線、ケーブル、配管などの識別(ナンバリング) ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護質量(g)120伸度(%)225耐熱温度(℃)0~105粘着力(N/10mm)2.2引張強度(N/10mm)30絶縁破壊電圧(kV/mm)45体積抵抗率(MΩ・m)1×106以上
油圧ジャッキ TRUSCO油圧ジャッキTRUSCO(9件のレビュー)
6,498税込7,148
1台
当日出荷
揚力2~30tに対応したシリーズ。横方向の使用も可能です。横方向での揚程は油量の関係で50~70%になります。小型・軽量。重量はネジ式の約1/2。操作力は軽く(35kg以下)高い能力を発揮します。荷重の下降操作は逃し弁(リリーズバルブ)の緩め方の調整で、緩急自在で調整できます。
用途機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍しているジャッキです。付属品ハンドル
片面ホワイトDM用 OPP袋 料金別納マーク入 1パック100枚入 今村紙工片面ホワイトDM用 OPP袋 料金別納マーク入 1パック100枚入今村紙工(2件のレビュー)
499税込549
1パック(100枚)
当日出荷
料金別納マークが入っており、切手を貼る手間が省けます。大量のDM送付に最適な片面ホワイト印刷加工のテープ付きOPP袋。裏面は透明。
用途DM用として材質OPP厚さ(mm)0.04表面:白、裏面:透明加工料金別納マーク入りフタあり入数100枚テープあり
アルミ製 はしご兼用脚立 アルインコアルミ製 はしご兼用脚立アルインコ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
安全の基本機能を集約したはしご兼用脚立。SGマーク認定。
用途踏み台、脚立、はしごとして。ステップ台/おしゃれ/作業台/はしご/梯子/ハシゴ/足場/折り畳み/折りたたみ/アルミ/軽量最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)52材質本体:アルミ、脚部:塩化ビニル樹脂
ミニダンボール HEIKOミニダンボールHEIKO(1件のレビュー)
439税込483
1パック(10枚)
当日出荷
手作りのアクセサリーや雑貨など小さいものを発送するのに便利な小型ケースです。
入数(枚)10宅配サイズ60サイズ
面ファスナー 強粘着剤付き 25M巻き モノタロウ面ファスナー 強粘着剤付き 25M巻きモノタロウ(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1巻(25m)
当日出荷
ロールタイプの粘着剤付き面ファスナーです。 粘着剤付なので、簡単に被着体への固定ができます。 箱入りタイプで保管に便利です。
用途産業用部品・部材などの固定。ダンボール材やプラスチック材の接合などに材質ナイロンテープ幅(mm)25テープ長さ(m)25粘着剤ゴム系粘着剤
折りたたみコンテナ 1面倒し可能タイプ モノタロウ折りたたみコンテナ 1面倒し可能タイプモノタロウ(52件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
折りたたみ可能なため、収納時に大変便利です。 1面倒し可能タイプなため、取り出し口としてもご使用頂けます。
フタの有無なし材質PP(ポリプロピレン)質量(kg)1.55有効内寸(mm)510×335×190耐荷重(kg)10外寸(mm)550×370×205取扱説明書(0.6MB)
屋外用防水すきまテープ ニトムズ屋外用防水すきまテープニトムズ(18件のレビュー)
349税込384
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
耐候性・止水性に優れ、屋外での使用に最適です。(屋外で使用してもぼろぼろにならず長持ちします。) ハードなのに、クッション性に優れ、ピタッと密着します。 戸を閉める音も静かになります。
用途屋外用防水すきまテープ。
メタルラック棚板固定部品 アイリスオーヤマメタルラック棚板固定部品アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
489税込538
1セット(4組)
当日出荷
メタルラック専用の棚板固定部品です。
用途棚板やサイドバー、マウストレーなどの取り付けにトラスコ品番385-2903質量(g)16.8寸法(cm)3W×2D×4.4H関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)適合ポール径(Φmm)約25
中量ラック 500kg 単体 高さ1800mm モノタロウ中量ラック 500kg 単体 高さ1800mmモノタロウ(6件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面
高さ(mm)1800タイプ単体板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55均等耐荷重(kg/段)500
スコッチ 強力両面テープ 外壁面用 3M(スリーエム)スコッチ 強力両面テープ 外壁面用3M(スリーエム)(3件のレビュー)
479税込527
1巻
当日出荷
従来のコンクリートやレンガ対応のテープ(ブチルテープ等)にくらべ、初期接着力、対候性ともに優れた性能をもつ、全く新しいタイプのアクリル系粘着テープです。ブロックやモルタル、コンクリートなどの激しい凸凹面にも高い接着性を発揮。複雑な3次元曲面にも追従可能。シール性に優れる。振動吸収に優れる。低温時の作業が可能。
用途外壁面用。屋外用。コンクリート、ブロック、ベニヤなどの接着に。釘やビスとも併用可能。形状ロール状使用温度範囲(℃)-20~60剥離紙平面紙引裂強度(N/cm)(90度方向)13.8剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])56
AT(アテンション)テープ ゼロ災推奨 リンレイテープAT(アテンション)テープ ゼロ災推奨リンレイテープ(1件のレビュー)
639税込703
1巻
当日出荷
防災防止も様々な対策に手軽にお使いいただけます ~今日もゼロ災害でいこう!ヨシッ!~ 手で切れて、糊残りしにくい
仕様4色印刷ピッチ(mm)印刷:204文字種別日本語・英語伸び(%)18使用可能ラベル約47枚引張強度(N/cm)65.1
ロープ ポリエステル 3打ち モノタロウロープ ポリエステル 3打ちモノタロウ(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
一般的な3打ちタイプのロープです。ポリエステルですので耐水性・耐薬品性・耐候性に優れたロープです。
用途荷役・作業用・漁業用など使用荷重(kN)2.45切断荷重(kN)3.5
フロアサイン(ライン) アトムハウスペイントフロアサイン(ライン)アトムハウスペイント(11件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
粘着テープ式で貼って叩くだけの簡単施工。厚手で破れにくい。
用途コンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、ナンバーリングなどに 表示・安全用仕様反射材含有長さ(m)5
ビニタイ PETカット品 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ビニタイ PETカット品共和[輪ゴム・ゴムバンド](4件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(1000本)
当日出荷
材質鉄、PET
ステンレス製ロングアイボルト エスコステンレス製ロングアイボルトエスコ(5件のレビュー)
350税込385
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
ステンレスSフック 中 【10個セット】 ユノックスステンレスSフック 中 【10個セット】ユノックス
569税込626
1セット(10個)
当日出荷
材質ステンレス鋼線径(Φmm)約3耐荷重(kg)約2寸法(縦×横)(cm)【外寸】約10×5.3
クッションペーパー モノタロウクッションペーパーモノタロウ(4件のレビュー)
579税込637
1パック(100枚)ほか
当日出荷
柔軟性が高く使用時に広げることで多種多様な形状やサイズの荷物や製品に適応することができます。 衝撃吸収性に優れているため、荷物や製品を運ぶ際の落下や振動による損傷を防ぐことができます。 プラスチック緩衝材からの置き換えることでプラスチック削減に最適です。
用途割れ物の保護やギフト包装に。材質未晒クラフト長さ(mm)300幅(mm)250坪量(g/m2)60
ワゴン 簡単折りたたみ式 スチール製 モノタロウワゴン 簡単折りたたみ式 スチール製モノタロウ(13件のレビュー)
8,298税込9,128
1台
当日出荷
普段は折りたたんで収納!使いたい時にパッと広げるだけで使用できるワゴンです。 広めの天板サイズなのでパソコンやプリンター、本等も置け色々な使い方ができます。 ワゴンの中央には小物が置ける網カゴが付いています。 軽くて折りたためるので、自動車のトランクなどに積んで運ぶのにも便利です。 両サイドのレバーをカチッと操作するだけで簡単に折りたたむことができ狭いスペースでも収納可能。 製品は付属のキャスターを付ければすぐにお使いいただけます。
用途デスクワゴン、サイドワゴン、作業用ワゴン、サービスワゴン、催事用ワゴン、キッチンワゴンなど。材質スチール質量(kg)5.66ホワイト段数2耐荷重(kg/段)棚板:20、網カゴ:10キャスター径(Φmm)50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ワゴン時:幅626×奥行377×高さ688、折りたたみ時:幅695×厚さ85×高さ875寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(網カゴ底側) 間口565×奥行160×深さ35取扱説明書(1.4MB)引出しなし
運搬車 ガスボンベ7000L容器一本用 モノタロウ運搬車 ガスボンベ7000L容器一本用モノタロウ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
欠品中
7000L容器一本を運搬するのに最適、コンパクトな運搬車です。 上下二段のチェーンで固定できるので、安全にボンベを運搬することができます。 車輪はノーパンクタイヤのため、パンクの心配や空気圧の管理が不要です。
用途7000L容器一本の運搬用適合直径230mm(7000L容器)材質スチール質量(kg)20オレンジ奥行(mm)480最大積載荷重(kg)80使用車輪(Φmm)330全高H(mm)1460タイヤタイプノーパンクタイヤ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.8MB)すくい板(mm)長さ245×幅284