絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
70,122件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プチプチ d42 川上産業プチプチ d42川上産業(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 軽量梱包物から重量物まで幅広い用途でお使いいただけます。
仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性種別d42
導電性アルミ箔粘着テープ 寺岡製作所導電性アルミ箔粘着テープ寺岡製作所(74件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
電磁波のシールド、静電気除去に手軽に対策出来る高機能テープです。 垂直方向(厚さ方向)、両方向ともに高い導電性を安定して得ることが出来ます。 難燃性(UL510 Flame retardant取得)
用途電磁波のシールドケーブル、コネクターなどのシールドスイッチングトランスなどのショートリング静電気除去やアース取りハウジングのシールド電極等の固定種別電子機器用シルバー基材厚さ(mm)0.050電気抵抗(Ω/cm2)0.08引張強度(N/25mm)80.9粘着力(N/25mm)9.81粘着力(N/10mm:参考値)3.92RoHS指令(10物質対応)対応
ダンボール箱 発送用 ネコポス対応タイプ モノタロウダンボール箱 発送用 ネコポス対応タイプモノタロウ(12件のレビュー)
649税込714
1パック(10枚)
当日出荷
ネコポス規格対応の高さ25mmの段ボール箱です。 折り目が付いて組み立て簡単! 開封に便利なミシン目入りです。
用途書類・カタログ・印刷物などの発送用に、衣類・CD・DVD・化粧品など小さい荷物の発送用に入数(枚)10対応ネコポス、ゆうパケット、ゆうメール、定形外郵便、クリックポスト、飛脚ゆうメール便フルートFライナーC5メール便サイズネコポス/ゆうパケット/クリックポスト
エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) 帯電防止品 酒井化学工業エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) 帯電防止品酒井化学工業
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
段ボール A式 レンゴー段ボール A式レンゴー(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(20枚)
当日出荷
通常A式段ボール(3辺合計658mm)
用途宅配サイズ80サイズ。小物製品の発送におすすめ。厚さ(mm)5
スイベルスナップ ステンレス モノタロウスイベルスナップ ステンレスモノタロウ(6件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
ステンレス製のスイベルスナップです。アイ部分が回転するので、連結してた時絡みづらい連結金具です。
用途チェーン・ワイヤーロープの連結金具として材質SUS316種類スイベルスナップ
48.6直交クランプ 信和(仮設機材)48.6直交クランプ信和(仮設機材)(5件のレビュー)
359税込395
1個ほか
当日出荷
タイプ直交規格(社)仮設工業会認定品表面処理電気メッキ適合パイプ径(Φmm)48.6質量(kg/個)0.74
ワイドバスケット(深型) Luminous(ルミナス)ワイドバスケット(深型)Luminous(ルミナス)(2件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
小物をまとめるのに便利なバスケットです。 スチール棚の枠や、ワイヤーバーに引っ掛けて使用できます。
耐荷重(kg)2材質スチール(クロームメッキ)ポール径(Φmm)共通
ナイロンスリング 両端アイ形 シライナイロンスリング 両端アイ形シライ
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から13日以内出荷
豊富な経験と実績、昭和37年日本初のベルトスリング、超ロングセラーです。
材質ナイロン規格JIS B 8818規格品相当ベルト厚(mm)8~9
段ボールのこダンちゃんフッ素コーティング 長谷川刃物段ボールのこダンちゃんフッ素コーティング長谷川刃物(14件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
手軽に使える両刃の段ボールのこぎりにフッ素コーティング加工を施しました。特殊なギザ刃でビニール紐も滑らずにカットできます。
用途段ボールの開封、工作。トラスコ品番412-2771材質本体:ポリプロピレン樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼全長(mm)190質量(g)20刃長(mm)75
ゴムバンド 500G袋入 オカモト[安全靴・作業靴]ゴムバンド 500G袋入オカモト[安全靴・作業靴](4件のレビュー)
999税込1,099
1袋
当日出荷
厳選した上質の天然ゴム原料を使用、すぐれた伸縮性が包装用や結束用に適しています。
用途包装用、結束用。材質天然ゴム厚さ(mm)1.1質量(kg)0.5アメ色切り幅(mm)1.1
高い所BOX アイリスオーヤマ高い所BOXアイリスオーヤマ(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
高い所に収納しても取り出しやすいよう、ボックスの下の部分に手を引っ掛けられる取っ手付の収納ケースです。
踏み台 アステージ(I.BEAM)踏み台アステージ(I.BEAM)(55件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
重量感のある、安定したフォルムのステップ部分には滑り止め加工がされています。 脚部裏面(地面設置面)エンボス加工滑り止めゴム2脚と凸凹脚の2脚で安定設置が可能です。 プラスチック製で軽量のため、簡単に持ち運びも可能です。 使用しない時は同じサイズの踏み台は重ねて収納が可能です。
最大使用荷重(kg)100材質ポリプロピレン段数2
作業用踏台 アルミ 連結式 モノタロウ作業用踏台 アルミ 連結式モノタロウ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
軽くてたわみに強いアルミ製の踏み台です。組み立て不要。 連結して使用することができますので、必要な広さに床面を増設できます。
用途組み立て作業ラインの床面や工場や倉庫などでの移動に。仕様完成品材質アルミ合金段数1最大使用荷重(kg)120取扱説明書(2.2MB)天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)350
ナイロン平ベルト TRUSCOナイロン平ベルトTRUSCO(24件のレビュー)
889税込978
1巻
当日出荷から翌々日出荷
一般的な合成繊維で最も強度があるナイロンを使用し、摩擦と衝撃にも強く耐熱性にも優れたベルトです。
用途バッグのベルトなどに。
P-カットテープ No.4150 寺岡製作所P-カットテープ No.4150寺岡製作所(1件のレビュー)
579税込637
1巻ほか
当日出荷
適度な粘着力で、貼り付け後、剥がした際に粘着剤が残りにくく、再剥離性に優れたテープです。 簡単に手でまっすぐきれいに切れます。 床材を傷つけにくく、ピータイル等の素材にも使用でき、床・ガラスの養生作業や引越し作業に適しています。
用途引越し、養生用。床・フローリングの養生、仮止め用。台風時のガラスの飛散防止。幅(mm)50長さ(m)25主な用途仮止め・養生粘着力(N/25mm[gf])5.97[609]RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)0.15粘着タイプ弱粘着再剥離
台車 二段式 スチール製 モノタロウ台車 二段式 スチール製モノタロウ(6件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
2段台車なので、通常台車では運びにくい運搬物などを運ぶのに適しています。 荷物の積み下ろしなど作業性が高いのでピッキング作業などにも適しています。
用途荷物の運搬にブラック棚間隔(mm)517関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)均等積載量(kg/段)上段:50、下段:100取扱説明書(4.1MB)
フレコンバックスタンド モノタロウフレコンバックスタンドモノタロウ(8件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
工具不要で組み立て簡単!フレコンバック用のスタンドです。 ベースは蝶ナットで固定、支柱は差し込むだけの簡単組み立てなので分解しての持ち運びにも便利です。
用途土木現場などの紙・木くずなどの回収や運搬・保管用に材質スチール メラミン焼付塗装寸法(mm)933×933×1050質量(kg)13.5取扱説明書(3.1MB)
コンテナーエース サンコープラスチックコンテナーエースサンコープラスチック(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
日用雑貨の整理やアウトドア・レジャーでの利用など、自分流にアレンジできるハンドル付きコンテナー。日用雑貨・DIY用品・洗車用品など、さまざまな収納に。ハンドルが付いているので野外での持ち運びもスムーズ。フタはロック式で、しっかり収納。
材質ポリプロピレンフタありコンテナ種類ベタ目
ムシむしパッキンⅡ パネフリ工業ムシむしパッキンⅡパネフリ工業(17件のレビュー)
669税込736特価
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
貼るだけでカンタン!隙間を防いでイヤな害虫をシャットアウト! キッチンキャビネットの本体側に貼り付けて、害虫の侵入を防ぎます! 室内外のドアの戸あたりのクッションとしてもご使用できます!
用途食器棚などの防虫、隙間ふさぎに扉開閉時の消音に
ケースボックスミニタイプ ベルトホールド モノタロウケースボックスミニタイプ ベルトホールドモノタロウ(22件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
コンパクトで使いやすいミニタイプです。釘、ネジなどをベルトに通して携帯できるケースが6個付いています。
適合HL3049用スペアセット内容ケース6個材質PP幅(mm)215質量(kg)0.7ブラック/クリア高さ(mm)62奥行(mm)310仕切数(個)6ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×60×55関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
全天テープ (片面粘着) No.6931 日東電工全天テープ (片面粘着) No.6931日東電工(29件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
雨・風・熱から建物を守るプロ専用の防水・気密テープ。 低温時でも針葉樹合板などの粗面に対しても、初期タック(食い付き)・接着力が極めて高く、また防水シートなどを汚しにくい粘着剤を使用しています。
用途断熱材のつなぎ目封止に。 気密フィルムのつなぎ目封止に。 サッシ廻りの防水シールに。 防水気密用片面接着テープ 窓周り、ドア周り、屋根下地、基礎部などの外装下地接合部の防水気密タイプ片面粘着強タイプ伸度(%)28引張強度(N/15mm)69粘着力(N/10mm)7.2引張強度(N/10mm)23.0粘着力(N/25mm)23.0セパレータあり引張強度(N/cm)41特性防水・気密
セパレートボックス 和泉化成セパレートボックス和泉化成(42件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
なくしやすいネジやアクセサリー等の小物を整理収納できます。
材質ポリプロピレンクリア仕切りあり
SカンSAH型 水本機械製作所SカンSAH型水本機械製作所(5件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
トラスコ品番849-2479材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)10種類Sカン参考使用荷重(kN)0.02使用荷重(N)19.6(参考)
熱風加工機替ヒーター SURE(石崎電機製作所)熱風加工機替ヒーターSURE(石崎電機製作所)(14件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
種別替ヒーター
ラップメイト(プチ)ロール ユタカメイクラップメイト(プチ)ロールユタカメイク(2件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
荷物を保護する緩衝材。20m巻きのお徳用サイズです。
用途荷物の梱包、引っ越しなどに。仕様A-362
ジャッキベース 信和(仮設機材)ジャッキベース信和(仮設機材)(11件のレビュー)
1,898税込2,088
1本ほか
当日出荷
寸法(mm)Φ34×380質量(kg)3.3穴径(Φmm)12規格仮設工業会認定品表面処理電気メッキベース寸法(mm)140角
エアピロ 川上産業エアピロ川上産業
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
強くて伸びのある素材でできた、まくらみたいな緩衝材です。 ほとんど空気なので充填率や使用後の減容化率が高く、省資源化にも効果的です。 商品にぴったりフィットし傷をつけにくいので、柔らかいものの包装にも最適です。
仕様高耐久性、防水性、耐薬品性、リサイクル性、ミシン目構造2層RoHS指令(10物質対応)対応
重量フック バネ付 大洋製器工業重量フック バネ付大洋製器工業(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から8日以内出荷
ノンクロム塗装を施しており、強度。耐摩耗に優れています。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
カプトン両面テープ NO.760H #25 寺岡製作所カプトン両面テープ NO.760H #25寺岡製作所(9件のレビュー)
3,898税込4,288
1巻
当日出荷
高温耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を使用しています。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えております。フィルムセパレーターを使用していますので粘着面の平滑性に優れています。ダブルセパレータのため加工がし易くなっています。
用途熱のかかる部分の絶縁や固定用として。部品の耐熱工程搬送用として。使用温度範囲(℃)200主な用途電気絶縁用RoHS指令(10物質対応)対応特性高温耐熱性、平滑性剪断接着力(N/400mm2)196.1
低床重荷重キャスター(強化ナイロン車) ナンシン低床重荷重キャスター(強化ナイロン車)ナンシン(19件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
低床式重量用キャスター 金属はユニクロームメッキ仕上げです。 THH型はKHH型と取付高が同じですから併用できます。
形状自在車荷重種別重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
メタルラック (R) 奥行61cm Φ25mm アイリスオーヤマメタルラック (R) 奥行61cm Φ25mmアイリスオーヤマ(5件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷から9日以内出荷
【奥行61cm】【ポール直径25mm】メタルラックのセットです。 大型のAV機器や家電はもちろん、タイヤを平積みのまま収納することも可能です。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。専用パーツを組み合わせて オリジナルの 収納ラック にカスタマイズも可能です。 付属品/アジャスター「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルラックのセットです。 オフィスや店舗のバックヤード、工場での大容量・重量物の収納に最適です。付属品アジャスター材質固定部品:ABS樹脂奥行(mm)610キャスターなし表面処理棚板・ポール:クロムメッキ材質(棚板)スチール材質(ポール)スチールポール径(Φmm)25関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
ナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ TRUSCOナイロン被覆ステンレスワイヤーロープTRUSCO(20件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。 適合スリーブは1本につき4個付いております。
タイプ細径タイプ
ハンマーロック ハンマーキャスターハンマーロックハンマーキャスター(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
軽くて丈夫 操作が簡単 抜群な性能 位置保持の理想を追求し、手軽さ、安全性等すべての面で満足頂ける様に作られた製品です。
取付座A×B(mm)120×120
電気絶縁用ビニルテープ No.302G 寺岡製作所電気絶縁用ビニルテープ No.302G寺岡製作所
859税込945
1パック(10巻)ほか
当日出荷から8日以内出荷
電線の絶縁被覆に、各種結束、色分け用に。
用途埋設管の表示・電気絶縁用・結束用基材軟質ビニルフィルム粘着剤ゴム系剥離紙なし
替え刃式カイコーンPRO オルファ替え刃式カイコーンPROオルファ(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ハードな現場でも使える、頑丈で安心設計の開梱用用カッターダブルカートンも切断可能ワンタッチで替え刃交換サビにくいステンレス刃広めの刃幅で、厚手素材にも対応!前方部分は耐摩耗性に優れ、グリップしやすいボディ形状左右両用
用途ダブルカートンのカット、ストレッチフィルムのカット、厚手の床材やゴムシート等のカット、金属製のテープスリッター、その他、PPバンドPETフィルムのカットなどにも幅(mm)44厚さ(mm)20全長(mm)171.52質量(g)54パッケージサイズ(mm)220×80×厚さ21適合替刃カイコーンPRO 替え刃RoHS指令(10物質対応)対応
ブーブー釘砂利用 グラス・ファイバー工研ブーブー釘砂利用グラス・ファイバー工研(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(50本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ブーブーラインを固定する専用釘。 テープをしっかり押さえるパッキンやローゼットもセット。 ダクロ防錆加工済み。 硬さのある釘なので、少々の石は割りながら入っていきます。 クルマのタイヤで踏んだくらいでは抜けることはまずありません。 釘穴は20cmごとにあけてありますが、かなり腰の強い材質なので、3穴ごとに釘を打つ位で十分です。
用途ブーブーライン固定用釘長さ(mm)100タイプ砂利用線径(Φmm)4.57
ロープ PV 3打ち モノタロウロープ PV 3打ちモノタロウ(7件のレビュー)
299税込329
1袋ほか
当日出荷
ポリエチレン+ビニロンを混撚しており、耐摩耗性と耐久性に優れています。3ツ打で滑りにくく、作業しやすいロープです。
用途荷役、軽包装、資材の固定などに。
ハンディーシーラー カット機能付き モノタロウハンディーシーラー カット機能付きモノタロウ(26件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
ポリ袋をピタッと接着出来るミニサイズの簡易シーラーです。野菜類の袋の保存などに大活躍。マグネット付きなので、使いたいときにすぐに使えます。カッター付きなので袋開封もスムーズに出来ます。
用途野菜の保存に、調味料などに、材料の保管に材質ABS寸法(mm)95×44×44質量(g)56電源単三アルカリ乾電池×2シール能力(mm)0.3~0.5(2層)切断厚(mm)0.5~1.0(2層)取扱説明書(0.6MB)
OPP袋 ピュアパック HC(クリアヘッダー付き) SWANOPP袋 ピュアパック HC(クリアヘッダー付き)SWAN(6件のレビュー)
269税込296
1パック(100枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な穴の開いたヘッダー付きです。ヘッダーが透明のタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。
寸法(mm)ヘッダー:25テープ部分(mm)30穴径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応