レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
36,132件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 滑車 1車自在 フジテック・ジャパン

    滑車 1車自在

    フジテック・ジャパン(2件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛仕上ニッケルメッキ
  • ノンスリップテープ 25mm幅 TRUSCO

    ノンスリップテープ 25mm幅

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。 水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、縞鋼板などの凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。
    用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。引張強度(N/mm)147/25主な用途滑り止め用
  • 業務用エアクッション袋 シモジマ

    業務用エアクッション袋

    シモジマ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ポリエチレンフィルムで成形された気泡緩衝材で出来た袋です。送付物の緩衝材にオススメです。粒が外側についている2層タイプの軽梱包用。100枚入りお買い得パックです。
  • ガラステープ 平織り モノタロウ

    ガラステープ 平織り

    モノタロウ(2件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1巻
    当日出荷
    断熱性、柔軟性に優れています非粘着タイプ
    用途アスベストテープの代替品船舶、自動車、オートバイ、プラント、ゴムホース被覆、ボイラーパッキン、鋼管用断熱材等に耐熱温度(℃)550織り方平織り
  • スーパーブチルテープ マクセル

    スーパーブチルテープ

    マクセル(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    気密性・耐久性・粘着性に優れ、高い粘着力を発揮するブチルゴム系粘着剤を用いたテープ。柔軟性に富み、粗面への接着にも対応。
    用途屋上や住宅の防水などに最適です。仕様両面粘着力(N/10mm)9.8保持力(分)15
  • 1.6x400mm チェーン(ステンレス製/両端リング付) エスコ

    1.6x400mm チェーン(ステンレス製/両端リング付)

    エスコ
    380税込418
    1個
    当日出荷
    両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
    エスコ品番EA628SK-56セット内容両端二重リング付きステンレスマンテルチェーン(1本)寸法A(mm)8.5寸法B(mm)2.5リング内径(Φmm)【二重リング】16チェーン長(mm)400チェーン線径(Φmm)1.6リング線径(Φmm)【二重リング】1.4
  • ボールチェーン(ステンレス製) TRUSCO

    ボールチェーン(ステンレス製)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    639税込703
    1本
    当日出荷
    チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。
    用途水栓用、プレートの吊り下げなど、水栓用・プレートの吊り下げ等
  • PPベルト TRUSCO

    PPベルト

    TRUSCO(17件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    6色のカラーバリエーションで作業を効率化できます。 任意の長さでカットできるフリーサイズタイプです。
    用途物品の簡易的な結束。引っ越し荷物の結束。材質ポリプロピレン(PP)ベルト厚(mm)1.7
  • メカニカルファスナー(ループタイプ) 3M(スリーエム)

    メカニカルファスナー(ループタイプ)

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    極薄タイプの面ファスナーです(かみ合わせ厚:約0.7mm)。 フィルムの表面にマッシュルーム状の微細なフック構造を成形し、ファスナー効果を生みます。
    用途プラスチック・紙などの薄物素材の接合、固定、結束。 産業用部品や部材、建材などの固定。タイプのりつきタイプ長さ(m)25
  • 透明フィルム両面テープ 清和産業

    透明フィルム両面テープ

    清和産業(10件のレビュー)
    189税込208
    1巻
    当日出荷
    芯材強度が強いのでフィルムスプライス(フィルム継ぎ)用途に適しています。 断熱フィルムや透明フィルムの接着に。 被着体を選ばず、広範囲に使用できます。 また、透明ですのでショーウィンドウの装飾やデザイン用途でもテープが目立ちにくく適しています。 環境にやさしいVOC対応品です。
    保持力(mm)(SUS40℃)1.0ボールタック20/32粘着力(N/10mm)6.35粘着力(N/20mm)12.7適合用途低VOC、透明主なワークパーツ
  • アズフロン(R)テープ アズワン

    アズフロン(R)テープ

    アズワン(7件のレビュー)
    1,560税込1,716
    1巻
    当日出荷
    PTFEテープを基材として、シリコン系感圧粘着材を塗布した耐熱性・耐薬品性に優れたテープです。 摩擦係数が低く、潤滑性に優れています。
    耐熱温度(℃)200特性耐熱性、耐薬品性、潤滑性
  • 車輪(ゴム車) ユーエイキャスター

    車輪(ゴム車)

    ユーエイキャスター(54件のレビュー)
    82税込90
    1個
    当日出荷
    一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
    用途一般用型式L型ゴム材質(車輪)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ショルダーベルト モノタロウ

    ショルダーベルト

    モノタロウ(3件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ツールバッグ、ポップアップバケツに取付可能なショルダーベルトです。
    用途ショルダーベルト材質ベルト:ポリエステル、フック:スチール長さ(mm)1100幅(mm)38
  • ゴリラ両面テープクリア 呉工業(クレ)

    ゴリラ両面テープクリア

    呉工業(クレ)(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    アクリル粘着剤で強力接着 耐水性にすぐれ屋内・屋外ともにOK 全天候型
    用途さまざまな箇所の補修、補強、密閉
  • 棚用ディスプレイネット(取付金具付) TRUSCO

    棚用ディスプレイネット(取付金具付)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    網目50×50mm
  • 熱風加工機プラジェット 標準タイプ SURE(石崎電機製作所)

    熱風加工機プラジェット 標準タイプ

    SURE(石崎電機製作所)(8件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    熱風温度 450℃の定温タイプ。 電源コード長3m。 ハードな取扱いにも余裕をもって耐える鋼板ボディを採用。
    用途熱風乾燥・熱曲げ加工、収縮素材加工付属品フィルター、R型スタンドトラスコ品番331-8711種別本体質量(g)約750スイッチ3段(切、送風、熱風)コード長さ(m)約3風速(m/min)1000寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)213×70×191定格消費電力(W)(50/60Hz)1000風量(L/min)180適合ヒーターPJ-206HRoHS指令(10物質対応)対応
  • リーズロック TAKIGEN(タキゲン)

    リーズロック

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    迅速に張りのある状態でワイヤーを結束することができます。 アンカーとしてもジョイントとしても使用可能です。 セルフロック機構の為、工具不要で簡単調節、簡単解除が可能です。 設置・維持の時間が短縮でき経費節約にもなります。
    用途農業(格子やフェンス)・園芸用仮止めの固定材質(本体)亜鉛合金(ZDC)材質(ピン)ステンレス(SUS302)材質(バネ)ステンレス(SUS302)表面仕上げ生地材質(ツメ)焼結合金
  • EPDM高機能スキマテープ(シャッター用) TRUSCO

    EPDM高機能スキマテープ(シャッター用)

    TRUSCO(12件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1巻ほか
    当日出荷
    耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に表面皮膜を施し、さらに気密性・止水性を向上させています。
    用途シャッター下の隙間ふさぎに。防塵・防水・気密・防音・断熱に。仕様粘着テープ付材質基材/特殊発泡ゴム(EPDM)主な用途隙間用粘着力(N/10mm)8.3(ステンレス粉)
  • ステンレス アイプレート FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス アイプレート

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(9件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス
  • マルチステップワイド パール金属

    マルチステップワイド

    パール金属(7件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    天面スペースが広くて安定感バツグン。 フラワースタンドとして。安定して鉢植えが置ける。 腰掛けとして。靴の脱ぎ、履き時に。 キッチンで。手の届かなかった上の戸棚も出し入れラクラク。
    幅(mm)590高さ(mm)200材質(本体)ポリプロピレン奥行(mm)280段数1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×280×200材質(キャップ)ポリプロピレン、エラストマー最大使用荷重(kg)100(踏み台使用時)
  • PPバンド ポリシーバックル コトコ

    PPバンド ポリシーバックル

    コトコ
    3,298税込3,628
    1袋(1000個)
    当日出荷
    機械を使わずに手軽に荷造りができます。 再使用ができ、経済的にも優れております。 ほどける結び方もあります。 締め直しが簡単にできます。
    用途梱包用バンド留め具材質ポリプロピレン寸法(mm)16
  • ラバーシール 岩田製作所

    ラバーシール

    岩田製作所(9件のレビュー)
    699税込769
    1袋(1本)
    当日出荷から19日以内出荷
    両面テープで簡単に取り付けができるクッション材です。
    材質EPDM エチレンプロピレンゴム使用温度(℃)-28~+65RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • 綿ロープ まつうら工業

    綿ロープ

    まつうら工業(2件のレビュー)
    459税込505
    1巻
    当日出荷
    天然素材の綿。手触りが良くしなやかです。
    用途手芸や装飾用途に再生紙使用マーク適合
  • フィルム両面テープ NO.767 #50 寺岡製作所

    フィルム両面テープ NO.767 #50

    寺岡製作所(11件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷
    第1粘着面(内側)は強粘着力、第2粘着面(外側)はシリコーンゴムに優れた粘着力を発揮します。 第2粘着面(外側)は再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせに最適です。 第2粘着面はシリコーンゴムのほか、一般の粘着テープではつきづらいPP(ポリプロピレン)に対しても優れた粘着力を発揮します。
    用途シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせ。 熱のかかる部分の固定。 部品の耐熱工程搬送。耐熱温度(℃)約100~120RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)255粘着タイプ強粘着再剥離適合用途耐熱、再剥離被着材の素材金属、シリコーン主なワーク大面材、パーツ
  • クラフトテープ ピュアカラー No.228 オカモト

    クラフトテープ ピュアカラー No.228

    オカモト(4件のレビュー)
    409税込450
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    重量が軽いため梱包作業が楽です。
    用途軽~中梱包用。各種色分用。
  • ステンレス ロングアイボルト TRUSCO

    ステンレス ロングアイボルト

    TRUSCO(5件のレビュー)
    419税込461
    1袋(1個)ほか
    当日出荷
    首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・丸ワッシャー付き。
    用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
  • アイボルト(ステンレス製) TRUSCO

    アイボルト(ステンレス製)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    679税込747
    1袋(1個)ほか
    当日出荷
    ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
    用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
  • 棚板 軽中量ラック 200kg用 棚板1枚・棚受2本付 モノタロウ

    棚板 軽中量ラック 200kg用 棚板1枚・棚受2本付

    モノタロウ(7件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1組
    当日出荷から翌々日出荷
    用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。セット内容棚板×1枚、中間棚受×2本厚さ(mm)棚:35ホワイトグレータイプ中量ラック200kg用
  • STC 自在車(ナイロン車輪) ナンシン

    STC 自在車(ナイロン車輪)

    ナンシン(25件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 角バッグ 折りたたみ ハンドル可動タイプ モノタロウ

    角バッグ 折りたたみ ハンドル可動タイプ

    モノタロウ(25件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    内部のワイヤーを立てることでしっかり自立します。収納時にはコンパクトに折りたたみ出来るので収納場所に困りません。ハンドル付きなので持ち運びに便利です。
    用途工具などの収納材質オックスフォード布幅(mm)485質量(kg)0.85高さ(mm)250奥行(mm)285耐荷重(kg)10折りたたみ寸法(mm)約90内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)440×260×250
  • 連結ミニ平台車 タフミニ YAMAZEN(山善)

    連結ミニ平台車 タフミニ

    YAMAZEN(山善)(9件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    縦・横方向へ簡単に連結が可能。スタッキング(積み重ね)が可能。持ち手が二箇所有。台車の高さが低く、荷物を載せても安定して走行できる。
    用途事務所、倉庫の整理に。キャリー台車、キャリーカート、連結台車、フラットワゴンとして。車輪径(Φmm)50材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター4輪自在荷台寸法(幅)(mm)262最大積載荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)50材質(天板)PP(耐衝撃性)特性軽量、持ち手が二箇所有荷台寸法(奥行)(mm)395前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • アイアイカッター 宮島化学工業

    アイアイカッター

    宮島化学工業(10件のレビュー)
    529税込582
    1パック(3個)
    当日出荷
    指にはめる安全カッター。果樹関連や連続した結束作業に便利。作業の邪魔になりません
    材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • インロック ロングタイプ TENMA(天馬)

    インロック ロングタイプ

    TENMA(天馬)(4件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    移動が楽な、大きめのキャスター付きです。 押入れの奥までたっぷり入る奥行74cmです。
    付属品キャスター材質本体・フタ・ロック・キャスター:ポリプロピレン(PP)タイプロングタイプ
  • デリバリーパック ポケット 部分糊 透明 パピルスカンパニー

    デリバリーパック ポケット 部分糊 透明

    パピルスカンパニー(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1束(100枚)
    当日出荷
    ポケットタイプのため、貼ってからも書類の出し入れが可能です。両端だけに糊がついているので、取り回しがしやすくなっています。
    用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。材質ポリエチレンタイプポケット・かえし機能付・部分糊厚さ(μm)50表示内容透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラスクロス粘着テープ NO.540S 寺岡製作所

    ガラスクロス粘着テープ NO.540S

    寺岡製作所(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1巻
    当日出荷
    耐熱性、絶縁性に優れています。 機械的強度に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
    用途熱のかかる箇所、部品などの絶縁、保護。 エッジのある箇所、部品などの絶縁、保護。 自動車のエンジン回りの絶縁、保護。 ワニス含浸の際の保護。
  • アイボルト 足長(ステンレス) 大阪魂

    アイボルト 足長(ステンレス)

    大阪魂(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス
  • ゴム固定用両面接着テープ VR-5311 日東電工(旧:Permacel)

    ゴム固定用両面接着テープ VR-5311

    日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    ポリエステルフィルムを支持体とし、片面にゴム系粘着剤、もう片面にアクリル系粘着剤を組み合わせた両面テープです。ゴムと金属・プラスチックとの接着に適しています。
    用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。
  • 梱包用布粘着テープ No.890 古藤工業(Monf)

    梱包用布粘着テープ No.890

    古藤工業(Monf)(24件のレビュー)
    199税込219
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    巻戻しが軽いエコノミータイプ
    用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。 軽~中梱包
  • 異径単管クランプ Φ32~37×Φ48.6 FSC藤原産業

    異径単管クランプ Φ32~37×Φ48.6

    FSC藤原産業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    単管パイプを直角に固定でき、強度も非常に強く安全性も高い商品になってます。対応パイプ サイズ: Φ32~37×Φ48.6用
    質量(kg)0.65適合パイプ径(Φmm)32~37×48.6
  • 表面保護シート 寺岡製作所

    表面保護シート

    寺岡製作所
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。ガラスやサッシの保護、樹脂製品の保護に最適です。再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。粘着力の強さは、9491(微粘着)<9492(弱粘着)<9493(中粘着)<9494(強粘着)の順になります。
    用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護厚さ(mm)0.06長さ(m)100基材ポリエチレンフィルム粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応