絞り込み
ブランド
- モノタロウ(577)
- エスコ(4,464)
- TRUSCO(2,727)
- KITO(キトー)(2,520)
- ハンマーキャスター(1,524)
- 水本機械製作所(1,460)
- アイビッグ(1,012)
- ユーエイキャスター(957)
- ユタカメイク(558)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(506)
- 三友(463)
- オカムラ(岡村製作所)(449)
- 3M(スリーエム)(365)
- コンドーテック(340)
- ナンシン(332)
- AIOULE(ふじわら)(331)
- 日東電工(旧:Permacel)(266)
- ニトムズ(258)
- ニッサチェイン(252)
- WAKI(和気産業)(229)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

アルミガラスクロステープ(ALGC)
Jiangyin Danuo Adhesive Products¥1,398~税込¥1,538~1セット(2巻)ほか当日出荷から9日以内出荷ガラス繊維で補強されているので、様々な補修や、補強、こすれ防止などにも役立ちます。 厚さが0.28mmとなっており、一般のアルミガラスクロステープ(0.1~0.25mm程度)より長期耐久性に優れています。 耐熱性、耐水性、耐候性に優れ、メッシュ補強により長期耐久性も抜群 超強力な接着力で、透明な高性能アクリル系接着剤と組み合わせた3層アルミホイル 強粘着タイプで、夏季はもちろんの事、冬場の低温接着性も抜群 簡単に剥離できるシリコーン剥離紙で保護 ハサミで簡単に切れます。 強粘着で凹凸面や曲面にもフィットするので色々な所にご使用頂けます。用途屋根や外壁の防水処理、配管の被覆や保護、空調ダクトの補修、シンク周りの防水、断熱材などの目地、吸音材の固定等テープ長さ(m)20伸び(%)≧3剥離強度(N/25mm)10適合温度(℃)-20~120総厚(μm)280
スプリングバランサー
(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷工具を宙吊りに抑制することで、紛失や作業スペースの散らかりを防止します。 背面のダイヤルでスプリングの張力の調整が行えます。 工具の持ち替え、保持の疲労を軽減し、作業効率を向上できます。用途工具等の懸垂に質量(g)460本体寸法(mm)146×100ストローク(m)1.4ロープ径(Φmm)2.5容量範囲(kg)0.6~1.5
クリアパック フタなし #30
カクケイ(7件のレビュー)¥249~税込¥274~1パック(100枚)ほか当日出荷から11日以内出荷クリアパック OPPサイドシール規格袋 ポリプロピレン30ミクロン(焼却時有害ガスは発生しません) フタ無し
角型スタンドバッグPRODX
SK11(13件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷ステンレスワイヤーでしっかり自立、つかわないときにはコンパクトにたためます。大容量プロ仕様のバッグです。簡単に組み立てが出来ます。ポケットを豊富に装備しています。移動に便利な、ショルダーベルト付です。安心のフタ付きです。用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。仕様ポケット:外側(クッション材入)6個・内側6個材質ワイヤーステンレス材質(本体)ポリエステル加工撥水加工ポケット数外側(クッション材入)6個・内側6個外寸法・幅(mm)420外寸法・高さ(mm)80~360外寸法・奥行(mm)280
伸縮台車 アルミフレーム
(83件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581台当日出荷サビに強く、軽量なアルミフレームの伸縮台車です。荷物に合わせて台座が伸縮します。また取手の高さも2段階調節できます。車輪径(Φmm)100材質(車輪)TPE車輪幅(mm)27ブレーキ有無ありキャスター固定車輪×2個、自在車輪(ストッパー付)×2個ハンドル高さ(mm)710(~950)ブレーキ種類ストッパー折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×500×235材質(ハンドル)スチール(クロームメッキ)特性軽量材質(荷台)アルミスタッキング可否不可連結可否不可
ステンレス ヒートン
水本機械製作所(9件のレビュー)¥15~税込¥17~1個ほか当日出荷直接木製の壁面などにねじ込めます。用途木製の壁面・床面・柱等に設置し、ヒモ・ロープ・ワイヤー等の壁面金具として使用材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
アルミクラフト粘着テープ
マクセル(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷アルミクラフト粘着テープのはく離紙なしタイプです。用途民間工事物件向き 保温材目地シール。表面処理剥離処理引張強度(N/25mm)145引張強度(N/10mm)58粘着力(N/25mm)16.5保持力(分)40℃/落下500再生材使用使用
ロングバスケット深型
和泉化成(5件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷A4サイズの書類やファイルをすっきり収納 CD、DVDも2列で収納可能材質ポリプロピレン形状角型寸法(mm)344×133×138有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×95×125取手なし
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ゴム車輪
ユーエイキャスター(14件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。型式SA型自在車タイプSA型(自在ブレーキ付)キャスタータイプアングル式キャスター
ストレッチフィルムホルダー
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(2個)当日出荷ストレッチフィルムの紙管の上下にセットするだけで簡単にフィルムを巻く作業ができます。適合3インチ紙管用セット内容上用・下用材質ポリプロピレン(PP)
プラスチックダンボールケース 廃蛍光灯回収用
(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷蛍光灯回収ボックスです。 電気工事現場から回収処理場まで楽々持ち運び出来ます。 折りたたみ式で、コンパクトに収納することが出来ます。用途蛍光灯回収ボックスとして質量(kg)約2.8粘着剤スチレン系粘着剤外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1270×295×265
足長アイボルト(鉄)
シブタニ(3件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷頭部がリング状になったボルトです。通常品よりリング首下の部分が長くなっており、奥まった部分やでっぱりが必要な個所に使用出来ます。用途分電盤・配電盤・機械など材質スチール(SS400)仕上三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
スマートフロア 連結平台車
YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1台ほか当日出荷から5日以内出荷空間をデザインする平台車。生活がより便利にオシャレに。キャスター付き台車なので、奥行きのある収納空間を活用。 キャスター自体も上・横から見えにくいデザイン。床を傷付けにくいエラストマー樹脂製のキャスターを使用。用途たて・よこ自由に連結できる台車。耐荷重も50kgあり、重たいものの移動にも便利できる台車、カートとして。平台車 台車 ホームキャリー ワゴン フラット台車 連結台車 キャリーカート車輪径(Φmm)38材質(車輪)エラストマーブレーキ有無なし荷台寸法(幅)(mm)285最大積載荷重(kg)50材質(車輪・金具)スチール特性軽量、静音荷台寸法(奥行)(mm)410材質(荷台)ポリプロピレン前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
50mmx50m 表示テープ
エスコ(1件のレビュー)¥600税込¥6601個当日出荷梱包作業と注意表示が同時に行え、表示シールとしても利用できます。(切取線なし)仕様横読みエスコ品番EA944PF-24材質基材:クラフト紙、粘着剤:ゴム系枚数250引張強度(N/10mm)60巻芯径(Φmm)76(3")
パーツボックス Zタイプ(フタ付)
サカエ(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌日出荷透明なフタ付きなのでホコリなどがつきにくい材質PP樹脂(ポリプロピレン)RoHS指令(10物質対応)対応
折りたたみコンテナ(本体フタ一体型75Lタイプ)
TRUSCO(9件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷フタ付ですので収納した商品にホコリがつきにくく、また通い箱としても最適です。 オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくなりリサイクルが可能です。 収納時は約1/4の省スペースです。 ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。材質ポリプロピレン質量(kg)4.32最大積載荷重(kg)20表面抵抗値(Ω)1016外寸法・幅(mm)650外寸法・高さ(mm)341外寸法・奥行(mm)440フタの有無あり有効内寸法・奥行(mm)405有効内寸法・高さ(mm)310有効内寸法・幅(mm)600
熱収縮ラバーグリップ
エスコ(32件のレビュー)¥1,100~税込¥1,210~1個当日出荷120℃以上加熱すると収縮します。 切って使用して下さい。材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)収縮率(%)約50
スチールチェーン (ユニクロメッキ)
エスコ(6件のレビュー)¥815~税込¥897~1個当日出荷線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において)仕上クローム、ユニクロ
電動テープカッター
エクト(14件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷セロハンテープ、PPテープカットに最適 軽作業から中型生産ラインに最適(簡易梱包含む) 薄めのフィルム・OPPテープに対応 自動送り・手動カット
はがせる両面テープ 強接着
WAKI(和気産業)¥489~税込¥538~1巻当日出荷のりが残らずキレイにはがせる。丈夫な基材で剥がすときにちぎれにくく、のりが残りにくい。強力な粘着剤で、PP、PEなどのつきにくい素材にもしっかり接着。コシの強い基材でありながら、手切れできるので作業しやすい。接着可能/金属、紙・布、プラスチック(PP/PE含む)、木材、硬質塩ビ、発泡スチロール、フェルト、スポンジ、ガラス。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、凹凸面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境。使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)。製造元は、DIC株式会社です。用途後でテープを残さずに剥がしたい場所での接着に。解体、リサイクル時の分別が必要な製品の組み立てに材質基材:不織布、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙長さ(m)20主な用途固定特性はがせる・両面・強力
スリーブセット メッシュラック用
(3件のレビュー)¥189税込¥2081セット(4組)当日出荷メッシュラック用のスリーブです。棚を止める際に使用します。用途メッシュラックのスリーブとして材質PP色黒ポール径(Φmm)25
イージーバケット
侍BLACK(25件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷自立式 使わない時は折りたたみ可能材質(本体)ポリエステル(420デニール使用)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)330×350×270外寸法・幅(mm)350外寸法・高さ(mm)330RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)270
受け皿
東信製作所(10件のレビュー)¥70~税込¥77~1個当日出荷キャスターのストッパー代わりや床のキズ防止に最適です。用途家具・店舗什器等キャスター固定用種別キャスター付加部品RoHS指令(10物質対応)対応
二重リンク (ステンレス製)
水本機械製作所(5件のレビュー)¥389~税込¥428~1袋(10個)ほか当日出荷手軽に連結作業ができます。用途キーホルダやチェーンの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)種類リンク
プラスチックダンボールケース 5枚セット
¥6,598~税込¥7,258~1セット(5枚)当日出荷丈夫で繰り返し使えるプラスチック製ダンボールケース。 保管時は折りたたむ事ができるので省スペース。 耐水・耐油・耐薬品性に優れています。 底面はテープを使用しない構造です。 ダンボールケースの繋ぎ目は溶着止めです。用途輸送、収納・保管に。材質ポリプロピレン形状A(みかん箱)厚さ(mm)5高さ(mm)350内寸高さ(mm)330
耐熱用マスキングテープ (クレープ紙)1巻単位
TRUSCO(4件のレビュー)¥42~税込¥46~1巻当日出荷水性塗料にも使用できます。 手切れがよく、簡単に切ることができます。 高い耐熱性能があります。 糊残りが少ないタイプです。用途各種塗装関係。厚さ(mm)0.155使用温度範囲(℃)150/(60分)テープ厚さ(mm)0.155引張強度(N/10mm)34.23
爪付油圧ジャッキ爪ロングタイプ
マサダ製作所(6件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1台当日出荷ハンドルソケットが180°回転するため、障害物をかわしての操作が可能です。防災用資機材などとして幅広く使用できます。付属品ハンドル
パイオラン(TM)テープ 気密防水用(片面) KM-30
ダイヤテックス(30件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻当日出荷手で簡単に切れ、手を汚さない。 厚みが薄いので、段差が発生しにくい。 環境に配慮したノントルエン・タイプの粘着剤使用。 高温時の粘着剤のダレがない。 セパレータ(はく離紙)がないのでゴミがでない。用途気密シートの固定用に・断熱材のジョイントに・枠周りの防水用に特性気密・防水
スコッチ シーリングマスキングテープ(コンクリート・タイル・パネル用)
3M(スリーエム)¥799~税込¥879~1パック(4巻)ほか当日出荷から43日以内出荷新開発の特殊粘着剤は、耐熱性・耐候性に優れます。 数日間の貼り置きでものり残り・貼り跡を残しにくいタイプです。 夏場に高温になったパネルでものり残りしにくいです。 手で切断可能。色ブルーテープ厚さ(mm)0.12粘着剤アクリル系
脱鉛タイプビニールテープ10m
TRUSCO(2件のレビュー)¥749税込¥8241パック(10巻)当日出荷手で切断可能です。 電気絶縁性に非常にすぐれています。 端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。 耐寒性にすぐれ、10℃においても粘着力は低下しません。 JIS相当品用途配線工事に。 機械工具の絶縁用に。
K-500PPモール用プライマー
3M(スリーエム)(13件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(3本)当日出荷PP部品と両面テープの密着性を良くするためのプライマーです。 乾燥が早く作業性に優れています。 ウェザーストリップゴムと両面粘着テープとの貼り付けにも使えます。 自動車ラインでも使われています。付属品ハケ×3トラスコ品番835-8896内容量(mL)10適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ