絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
70,127件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートフロア 連結平台車 YAMAZEN(山善)スマートフロア 連結平台車YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
空間をデザインする平台車。生活がより便利にオシャレに。キャスター付き台車なので、奥行きのある収納空間を活用。 キャスター自体も上・横から見えにくいデザイン。床を傷付けにくいエラストマー樹脂製のキャスターを使用。
用途たて・よこ自由に連結できる台車。耐荷重も50kgあり、重たいものの移動にも便利できる台車、カートとして。平台車 台車 ホームキャリー ワゴン フラット台車 連結台車 キャリーカート車輪径(Φmm)38ブレーキ有無なし荷台寸法(幅)(mm)285最大積載荷重(kg)50特性軽量、静音荷台寸法(奥行)(mm)410前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
メッシュパレット 全開タイプ モノタロウメッシュパレット 全開タイプモノタロウ(17件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 重いものでも取り出しがしやすい、全開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に材質スチールタイプ全開表面処理亜鉛鍍金扉開閉方式全開関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)積載段数(段)4
導電性銅箔エンボステープ 2245 3M(スリーエム)導電性銅箔エンボステープ 22453M(スリーエム)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷から7日以内出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.1
ST型コンテナ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)ST型コンテナ岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
STコンテナは規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
用途工業製品・部品の保管・輸送に。材質ポリプロピレン(PP)フタなし名入れなしコンテナ種類ベタ目
オカモトPEクロス#412 オカモト[安全靴・作業靴]オカモトPEクロス#412オカモト[安全靴・作業靴](5件のレビュー)
329税込362
1巻ほか
当日出荷
優れた強度。作業性の良さが自慢です。 色が目立つため貼り残しや剥がし残しもよくわかります。 特殊粘着剤を使用しており、糊残りしにくい設計です。
用途内・外装工事の養生、引越作業、養生シートの固定に主な用途養生用引張強度(N/25mm)85粘着力(N/25mm)7.94
脚立安全ストッパー 本宏製作所脚立安全ストッパー本宏製作所(47件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(4本)
当日出荷
角フレーム脚立専用の伸縮補助脚です。 470mmまで無段階に調節できます。
ゼラスト防錆袋(鉄・鉄鋼用) TRUSCOゼラスト防錆袋(鉄・鉄鋼用)TRUSCO(7件のレビュー)
889税込978
1袋(100枚)
当日出荷
鉄及び鋳鉄部品の防錆保管に最適。 コンテナとの併用により、防錆管理をしながら部品を必要なだけ取り出していく継続使用が可能。 海外で在庫が必要となるサービスパーツ類に対しても輸出時からそのまま海外在庫時迄併用で防錆可能(約1年間)。
用途鉄、鋳鉄部品の保管、輸出時防錆。材質/仕上ポリエチレン+ゼラスト添加物
密閉RVBOX700 アイリスオーヤマ密閉RVBOX700アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
4,488税込4,937
1個
当日出荷
【耐荷重80kg】車のラゲッジスペースで散らかりがちなレジャー用品等の収納に最適なRVBOXです。フタのフレーム部分にはホコリや水に強いパッキン材を使用しています。耐久性に優れたステンレスワイヤーバックルを採用しています。また、持ち手の両側2ヶ所には市販の南京錠(25~35mm)を付けることができます。幅は持ちやすい肩幅サイズです。また、握りやすく、重い物を入れても手が痛くなりにくいよう、持ち手に厚みを持たせました。イスや踏み台としても使用でき、同じ商品同士のスタッキングもできます
材質バックルワイヤー部:ステンレス質量(kg)3.45グレー/ダークグリーン材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)フタ80外寸法・幅(mm)702外寸法・高さ(mm)389関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)外寸法・奥行(mm)370有効内寸法・奥行(mm)270有効内寸法・高さ(mm)335有効内寸法・幅(mm)570
RVBOX浅型タイプ グレー/ダークグリーン アイリスオーヤマRVBOX浅型タイプ グレー/ダークグリーンアイリスオーヤマ(8件のレビュー)
2,288税込2,517
1個
当日出荷
【多サイズ展開】さまざまなシーンで大活躍する、薄型タイプの多目的収納ボックスです。耐荷重約30kgで丈夫です。
グレー/ダークグリーン材質(本体)ポリプロピレン関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
ショルダーベルト モノタロウショルダーベルトモノタロウ(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ツールバッグ、ポップアップバケツに取付可能なショルダーベルトです。
用途ショルダーベルト材質ベルト:ポリエステル、フック:スチール長さ(mm)1100幅(mm)38
塩化ビニル系防食テープ 日東エルマテリアル塩化ビニル系防食テープ日東エルマテリアル
1,698税込1,868
1パック(2巻)ほか
当日出荷
テープ構成は柔軟性を持つフィルム基材のためジョイント部、屈曲部などにもなじみます。 基材は塩化ビニルであり、電気絶縁性・耐薬品性・低温特性に優れています 粘着剤はゴム系のため、粗面にもよくなじみ、密着水密性に優れています。 耐久性・防食性に優れます。 シール性・クッション性に富みます。
用途各種パイプラインの保護・防食用。 防食ビニルテープ JIS Z1901認定品。 消防危-第90号による埋設配管防食テープNO.59シリーズの保護用。仕様JIS Z1901認定品厚さ(mm)0.4長さ(m)10使用温度範囲(℃)-10~60粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)2.1引張強度(N/10mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応
ルミナススリム Luminous(ルミナス)ルミナススリムLuminous(ルミナス)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷から5日以内出荷
業務用からホームユースまで様々なシーンで大活躍 豊富な追加パーツ(別売)でカスタマイズ可能です
クローム奥行(mm)460耐荷重(kg/段)135キャスターなし材質(棚板)スチール材質(ポール)スチールポール径(Φmm)25総耐荷重(kg)500(アジャスター装着時)/300(ナイロンキャスター装着(静止時))/50(ナイロンキャスター装着(走行移動時))
折りたたみ台車 2段式 コンテナ付き モノタロウ折りたたみ台車 2段式 コンテナ付きモノタロウ(14件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
折りたたみ式の2段タイプの台車です。1段タイプとしての使用も可能です。折りたたみも簡単でタイヤとコンテナまで収納でき場所を取りません。総荷重は60kg(上段20kg、下段40kg)で様々シーンで使用出来ます。また持ち手も調整可能で、シーンに合わせて調整可能です。
用途運搬用途に付属品専用コンテナ1個材質(本体) PP、PA、POM、PAGF15、TPR、(ハンドル)アルミ、PP、TPRキャスターPP+TPR+スチール固定方法125°、97°(ハンドル)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)均等積載量(kg/段)上段:20(支柱未使用)、30(支柱使用時)、下段:40取扱説明書(11.0MB)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×736×153
チャック付きポリ袋0.04mm 横長(マルマルジップ ワイド) 丸万チャック付きポリ袋0.04mm 横長(マルマルジップ ワイド)丸万(4件のレビュー)
369税込406
1パック(200枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
チャックで簡単開閉できるチャック付ポリ袋の横長タイプ! このチャック袋はチャック部分が他社と比べて若干太めで、閉めやすさ抜群! 簡単にジッパーが閉じられて大変使い易くなっています。 クリアなビニールで、品質も検品しています。 横長の、幅広タイプのジップ袋は入口が広いので封入した小物類が取り出しやすい! 横長の小物を分けたり薬や横型書類を整理する等、様々なシーンで活躍します。
透明種類チャック付ポリ袋RoHS指令(10物質対応)対応
らくらく家具動かせるキャリー DXセット 長尺台車・高さ調整台・台車用ソリ・専用ケース付き モノタロウらくらく家具動かせるキャリー DXセット 長尺台車・高さ調整台・台車用ソリ・専用ケース付きモノタロウ(16件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット
当日出荷
女性でも重たい家具を軽々持ち上げ、付属の台車を使い楽々移動することができます。 大掃除や模様替え、地震対策グッズの設置にも大活躍! 高さ調整台・台車用ソリ・長尺台車・専用ケースが付属したデラックスセットです。 重たい家具もテコの原理を利用し、5分の1の力で持ち上げることができます。 差し込み部分が先端にかけて薄くなっており、少しのすき間にもしっかり入ります。 約300kgまでの重たい家具も(台車4台使用時)スイスイ移動することができます。 各台車に車輪が6か所付いており、かかる力が分散され軽い力で動かすことができます。 ウレタンクッション付きで家具の底面にフィットし、移動中でもズレにくく段差移動にも強くなっています。 台車下部に取り付け、絨毯のような柔らかい床でも、スムーズに走行することができます。 壁際の家具や、並んで置かれた家具で、四隅に台車をセットできない時は、長尺台車を使用して家具が移動できます。(最大200kgまで。2台使用時) 脚付き家具でも高さ調節台セットで持ち上げられます。 持ち上げ棒とベースと台を組み合わせ、10mmから160mmまでの高さに調節できます。
用途家具の移動にセット内容持ち上げ棒×1、台車×4、高さ調節台セット:ベース×1、10mm台×3、40mm台×3、台車用ソリ×4、長尺台車×2、収納ケース×1材質持ち上げ棒:本体/スチール、グリップ/TPR、フレーム・ローラー/ABS樹脂、台車:本体・ローラー/ABS樹脂、シャフト/スチール、クッション/ウレタン、高さ調節台セット・:ABS樹脂、台車用ソリ:ABS樹脂、長尺台車:ABS樹脂、スチール、ウレタン納ケース:ポリプロピレン寸法(mm)持ち上げ棒:(幅)約70×(長さ)約305×(高さ)約55、台車:(幅)約70×(奥行)約100×(高さ)約25、長尺台車(幅)約45×(奥行)約310×(高さ)約15、高さ調節台セット:ベース 直径70×高さ20、10mm台 直径75×高さ15、40mm台 直径75×高さ45、台車用ソリ(1台):幅85×奥行95×高さ10、長尺台車(1台):幅45×長さ310×高さ15、収納ケース:幅340×奥行175×高さ105質量(g)持ち上げ棒 約250、台車 約85、長尺台車 約115耐荷重(kg)持ち上げ棒:最大持ち上げ能力150、台車:4台使用時 最大使用荷重300、長尺台車:2台使用時 最大使用荷重200、高さ調節台セット:最大使用荷重100取扱説明書(1.1MB)
小巻PPバンド100m(梱包・手芸用) 信越工業小巻PPバンド100m(梱包・手芸用)信越工業(28件のレビュー)
619税込681
1巻
当日出荷
日本製の小巻PPバンド、シリーズ全21色。標準色-10色、透明カラー色-4色、特別色-6、ストライプ色-1色になります。 梱包から手芸用途どちらにもご使用いただけます。 手締めストッパーはもちろん、金具シールにもご使用できます。 手芸でのかご等の作成に適した扱いやすさと豊富なカラーバリエーション。
用途ダンボールの梱包、木材等資材の結束などに。カラ-分けで識別梱包・結束に。手芸でのかご、バックの作成に。
キクラインテープ317シュリンク 菊水テープキクラインテープ317シュリンク菊水テープ(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻ほか
当日出荷から翌日出荷
反射性が必要な区画線表示用に開発した商品で、施工が簡単な貼りつけ式です。 表面に散布したガラスビーズにより、反射性能があります。 従来の溶融式トラフィックペイントに比べ、耐久性に優れ、小規模の工事や図示標示で時間・経費のムダを省けます。
用途屋外用、アスファルト舗装の一般道路や工場構内の通行区分線に、駐車場の区画線や歩道や自転車道のマーク類の標示に仕様切断にはカッターが必要引張強度43N/mm主な用途表示・安全用特性反射
ツールキャリーボックス JEJアステージツールキャリーボックスJEJアステージ(20件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
無駄を省いたシンプル設計。区分け・持ち運びに便利なコンパクト手提げタイプ。作業工具・スプレー缶などがスッキリ納まるボックス型。自立が出来るスチール製可動枠が付き、さらに底板付きで安定感は抜群です。
材質(底部芯材)ポリエチレン、(可動枠・縁芯材)スチール材質(本体)ポリエステル
プレスキャスター車軸 オーエッチ工業プレスキャスター車軸オーエッチ工業(8件のレビュー)
139税込153
1台
当日出荷
ユニクロームメッキ仕上げの車軸です。
ノベルティボックス 明邦化学ノベルティボックス明邦化学(7件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
カッターナイフやドライバーなど、ちょっとしたライトツール入れに最適です。中皿は取り外し可です。
付属品中皿材質中皿・ハンドル/耐衝撃性コーポリマー材質(本体)PPタイプ中皿ありRoHS指令(10物質対応)対応
封緘器 PPバンド用 モノタロウ封緘器 PPバンド用モノタロウ(14件のレビュー)
8,198税込9,018
1台
当日出荷
用途PPバンドシールを閉じる作業に。質量(kg)1.32
床材固定用両面テープ 931 リンレイテープ床材固定用両面テープ 931リンレイテープ(12件のレビュー)
739税込813
1巻
当日出荷
催事などのカーペット固定に最適!
用途床材固定用。紙管外径(mm)約81紙管内径(mm)約75巻戻し力(N/10mm)0.49以上RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
スコッチ 超強力多用途補修テープ 全天候型 3M(スリーエム)スコッチ 超強力多用途補修テープ 全天候型3M(スリーエム)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
耐熱性、日光、雨、みぞれ、雪にも耐え、持続的なパフォーマンスを発揮します。防水加工、屋外機器の補修、道具の補強等、様々なシーンで使用可能です。縦横両方向に手で裂くことが出来ます。
用途一時的な屋内外の補修に。アウトドア用品の補修、梱包、結束、固定に。トラスコ品番676-6797幅(mm)48厚さ(mm)0.31シルバー長さ(m)22基材ポリエチレンフィルム(ポリエステルメッシュ入)粘着剤ゴム系主な用途補修用、固定・仮止め用、結束用、梱包用粘着力(N/10mm)6引張強度(N/10mm)54使用条件【テープカット】手で切断可能特性屋外使用可、耐候、耐熱、防水
ダンボールプラスチックケース TRUSCOダンボールプラスチックケースTRUSCO(6件のレビュー)
7,498税込8,248
1セット(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。 耐水・耐油・耐薬品性に優れています。 保管に場所を取りません。テープをはがせば折り畳みできます。 紙粉・ゴミの発生がありません。 ダンボールケースの繋ぎ目は溶着止めです。(環境に配慮)
形状A(みかん箱)
不織布手提げバッグA4 スマートバリュー不織布手提げバッグA4スマートバリュー
919税込1,011
1パック(10枚)
当日出荷
マチなしタイプの不織布手提げバッグ。
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー入数(枚)10耐荷重(kg)約8
ゴールドリフター(油圧・足踏式) ハンドルレス 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式) ハンドルレス東正車輛(13件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷から16日以内出荷
フットペダル式で過負荷防止装置付です。 早送り装置が付いていないタイプは、アルミ製ポンプになります。
材質ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪
緩衝フォーム(カットシートタイプ) TRUSCO緩衝フォーム(カットシートタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(100枚)
当日出荷
柔らかい素材で、緩衝・保温・防湿・耐薬品性に優れたシートです。 燃やしてもダイオキシンなどの有毒ガスは発生しません。
用途割れ物や定型物の緩衝包装などに。
らくらく軽量ファミリーカート パール金属らくらく軽量ファミリーカートパール金属(33件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷
ハンドルを倒せば平台者に! 折りたためば隙間にスッキリ収納 ハンドルロック機能付きだから安全。
車輪径(Φmm)75材質(車輪)ポリ塩化ビニール材質(ハンドル)アルミニウム合金キャスター金具鉄(亜鉛めっき)材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
パレットカバー シルバー モノタロウパレットカバー シルバーモノタロウ(15件のレビュー)
6,798税込7,478
1枚
当日出荷
使い捨てタイプと比べ、厚手のシルバーシートを使用しているため耐候性に優れます。
用途野積み時の雨よけ、日覆いに。材質PE寸法(mm)1300×1300×1300H質量(kg)約2.2(表面)シルバー/(裏面)シルバーシート厚さ(mm)0.3関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
両面マジックテープ(簡単結束) 黒 25m クラレファスニング両面マジックテープ(簡単結束) 黒 25mクラレファスニング(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1巻(25m)
当日出荷
A面(フック)とB面(ループ)が背中合わせの両面タイプのマジックテープです。 巻きつけて押さえるだけで結束でき、軽くはがせます。 繰り返し使える両面マジックです。
材質ポリエステル形状A・B面背中合わせ両面タイプ長さ(m)25
カートツールボックス ステンレス モノタロウカートツールボックス ステンレスモノタロウ(39件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷
ステンレス製で強度のあるツールボックスです。高さ調整可能ハンドルとキャスター付。
用途電動工具から小物工具まで収納できる、上段・下段分割可能ツールボックス材質ステンレス質量(kg)8.5シルバー材質(キャスター)PP+PVC本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×350×590材質(ハンドル)アルミトレー外寸(mm)489×246×42材質(トレー)PP内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段)475X225X150、下段)475X225X340関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
すべり止めテープ ZARA×2 カーボーイすべり止めテープ ZARA×2カーボーイ(1件のレビュー)
449税込494
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
滑りやすい足元に強力すべり止めです。 鉄製階段・通路などの滑りやすい場所に最適。 屋外で使用できます。 表面は樹脂コーティングされているので、すべり止め部分の摩耗を防ぎ長期間使用できます。(使用環境による)
パーツボックス Zタイプ(フタ付) サカエパーツボックス Zタイプ(フタ付)サカエ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌日出荷
透明なフタ付きなのでホコリなどがつきにくい
材質PP樹脂(ポリプロピレン)RoHS指令(10物質対応)対応
コバンザメ マグネットホースフック TRUSCOコバンザメ マグネットホースフックTRUSCO(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。
用途砥石、テープ、ホースの管理。吸着力3.5Kg材質スチール、フェライト磁石幅(mm)61ホワイト高さ(mm)60フック1本
折り畳み式ハンドル台車(フットブレーキ付) 石川製作所折り畳み式ハンドル台車(フットブレーキ付)石川製作所(7件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
8日以内出荷から10日以内出荷
ピン式ロックで完全ロック。 軽いペダル操作で便利です。 車輪が濡れていてもブレーキ効果は変わりません。
材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター固定キャスター×2個、自在キャスター2個ハンドル高さ(mm)850材質(台)スチールブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチールブレーキ/ストッパーありハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ホームローリータンク スイコーホームローリータンクスイコー(42件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から8日以内出荷
回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。 ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。商品タイプ本体
インサルテックステープ ニチアスインサルテックステープニチアス(4件のレビュー)
8,898税込9,788
1巻
当日出荷
厚手の断熱用ガラステープです。 火傷防止、断熱材として細い配管や、狭いスペースにも簡単に施工できます。 厚くて弾力性がありますのでシール材としても優れた性能を発揮します。
用途火傷防止、ダクトパッキン、ダンパーシール用、一般断熱用、その他。仕様平織り耐熱温度(℃)550
ラリーコンテナ JEJアステージラリーコンテナJEJアステージ(12件のレビュー)
729税込802
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
スタッキング(積み重ね)でき便利です
タイプスタッキング可材質ポリプロピレンフタなしコンテナ種類メッシュ
脱鉛タイプビニールテープ10m TRUSCO脱鉛タイプビニールテープ10mTRUSCO(2件のレビュー)
749税込824
1パック(10巻)
当日出荷
手で切断可能です。 電気絶縁性に非常にすぐれています。 端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。 耐寒性にすぐれ、10℃においても粘着力は低下しません。 JIS相当品
用途配線工事に。 機械工具の絶縁用に。
隙間埋めテープ エスコ隙間埋めテープエスコ(24件のレビュー)
2,130税込2,343
1巻
当日出荷
あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。 圧縮ひずみが少なく高復元性があります。 耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。
材質EPDM発泡体主な用途隙間用特性耐候性、耐寒、耐熱性、耐薬品性