物流/保管/梱包用品/テープ :「アジャスター」の検索結果

関連キーワード
2,282件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

アジャスター ナンシン CADデータあり
1個
779 税込857
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

床面との接触面積が広く、安定感があります。
材質スチール(クロームメッキ)、設置面:ポリプロピレン 耐荷重(kg)500 寸法(cm)5.5Φ×2 高さ(cm)2 ポール径(Φmm)25
1個
399 税込439
当日出荷

DB-AJ アジャスター 長谷川工業 動画あり
長谷川工業アジャスター
設置場所によりガタツキがある場合でもアジャスターにより解消。安定性も向上。
適合機種DB2.0、EWA、DB2.0(S)、DBG1.0 寸法(mm)M8×Φ41 質量(g)110
1セット(4個)
14,980 税込16,478
翌日出荷

1個ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メタルラック専用のアジャスターです。ポール下部に取り付けて、ラックの高さを微調整します。
トラスコ品番385-2849 材質スチール(亜鉛メッキ)、発泡ウレタン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×55 関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB) 適合ポール径(Φmm)約25
1セット(2個)
499 税込549
当日出荷

1セット(4個)
2,798 税込3,078
当日出荷

軽量ラック(120kg/段・150kg/段)アジャスターベースになります。
用途床レベルが悪い場所にご使用頂けます。 付属品十字穴トラス小ネジM6×15L×8 最大積載量(kg/台)500-ラック自重=総荷重/台
1セット(4個)
15,980 税込17,578
9日以内出荷

1セット(4個)
7,598 税込8,358
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メタルラック専用のアジャスターです。ポール下部に取り付けて、ラックの高さを微調整します。
トラスコ品番385-2890 材質スチール(亜鉛メッキ)、発泡ウレタン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×230×35 関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB) 適合ポール径(Φmm)約25
1セット(4個)
1,698 税込1,868
当日出荷

床面との接触面積が広く、安定感があります。
材質本体:スチール、接地面:ポリプロピレン ブラック 寸法(Φ×高さH)(mm)55×20 ポール径(Φmm)25
1個
389 税込428
当日出荷

用途平バンド用金具。 材質鉄(三価黒クロメート) 質量(g)7.5 外寸(mm)40.2×21.2 適合バンド幅(mm)25 入数(個)5 線径(mm)3
1個(5個)
245 税込270
翌日出荷

1台
8,198 税込9,018
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
170 税込187
当日出荷

ヨドノ65・75用アジャスター
エコ商品
質量(g)350 最小・最大高さ(mm)83/115 RoHS指令(10物質対応)対応 最大荷重(daN)400 調整量(mm)a:32
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

試験機器や測定器、大小の展示物などの多目的にお使い頂けるアジャスター付キャスターです。 製品の移動もラクラク、レベル調整も簡単にできます。GD-40~100タイプはレベル調整の工具は一切不要です。 GD-120及びGD-150は本体形状が異なります。 GD-120、GD-150はアジャスター調節時スパナが必要です。GD-120は対辺24、GD-150は対辺30です。 専用ステムとナットが1セット標準で付いています。
材質(車輪)ナイロン 付属品専用ステム・ナット×1セット 種別重量用キャスター ストッパーなし キャスタータイプアジャスター付ねじ込み式キャスター
1個
6,598 税込7,258
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポールの下部に取り付けて高さを微調整することで、ラックのぐらつきを軽減します。
用途ポール径Φ19mmメタルラック用オプション品。 寸法(mm)20×45 入数(個)4
1セット(4個)
385 税込424
翌日出荷

取り付けた本体(家具など)を持ち上げずに高さ調整が可能。テーブルやイスの高さ調整に。すべらない+振動吸収。※キズ防止機能はありません。リサイクル対応。本体は2重構造になっておりますので、ボルトと一体化した上部のみ回転させることができます。筐体を持ち上げずに高さ調整が出来ます。底部刺し室のポリウレタンはゴム特性を有し、グリップ性、床保護性、吸振性に優れています。
材質ボルト:鋼(3価クロメート)/本体上部・下部:PAナイロン/底部:TPUポリウレタン タイプすべらない+振動吸収 ねじピッチ(mm)1.25 ねじ径M8 外径(Φmm)40
1個
569 税込626
4日以内出荷

キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。
トラスコ品番858-0585 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン 質量(g)240 2018年トラスコ掲載ページ2 0799
1個
1,188 税込1,307
翌々日出荷


グリーン購入法適合 適合機種SKBタイプ 色(本体)ダークグレー 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)611×657×57 RoHS指令(10物質対応)対応 アジャスターM12
1台
7,198 税込7,918
翌々日出荷

キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。
材質(車輪)ナイロン トラスコ品番858-0584 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン 質量(g)310 ストッパーなし 2018年トラスコ掲載ページ2 0799
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

合理的な組み合わせで収納効率が更にアップ!! 統一された寸法(間口、奥行、高さ)によりレイアウトが自由自在!
色(本体)グリーン 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×60 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

床面との接触面積が広く、安定感があります。
材質スチール(亜鉛メッキ)、ポリプロピレン 耐荷重(kg)400 ポール径(Φmm)19 直径×高さ(cm)4×1.5
1セット(2個)
789 税込868
当日出荷

用途平バンド用金具。 材質鉄(三価黒クロメート) 質量(g)6.4 外寸(mm)33×20.2 適合バンド幅(mm)20 入数(個)5 線径(mm)3
1個(5個)
210 税込231
翌日出荷

キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。移動時はキャスターとして使用でき、設置時はアジャスターフットとして固定できます。機械装置などの搬入に最適です。
材質(車輪)MCナイロン 材質/仕上金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ 車輪幅(mm)38 取付ピッチY(mm)71 取付穴径P(mm)10.5
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
翌日出荷

試験機器や測定器、大小の展示物などの多目的にお使い頂けるアジャスター付キャスターです。 製品の移動もラクラク、レベル調整も簡単にできます。GD-60F・80F・100Fタイプはレベル調整の工具は一切不要です。 GD-120F・150Fはアジャスター調節時スパナが必要です。GD-120Fは対辺24、GD-150Fは対辺30です。
付属品取付用ボルト・ナット×1セット 種別アジャスター付 重量用キャスター 形状自在車 ストッパーなし キャスタータイプアジャスター付キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,898 税込10,888
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

現場立デスクとして幅広く使用されています。立ちながらの作業がしやすいよう、デスク面を傾斜にしました。扉は閉めるとロックがかかるラッチ機構付です。
材質スチール 高さ(mm)1100 奥行(mm)600 間口(mm)900 均等荷重(kg)200 荷重(kg)(全体)200 グリーン購入法適合
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色(本体)ダークグレー 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)858×327×86 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

600AF-Nシリーズと組み合わせて使用する事ができます。
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様 仕様アジャスターフット付 形状自在車 金具仕上黒色亜鉛めっき 寸法L3(mm)- ストッパーなし 材質(金具)冷間圧延鋼板(SPCC) アジャスターフット外径D1(mm)37.7 アジャストねじMM10 キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(5個)
280 税込308
当日出荷

ポールの下部に取り付けて高さを微調整することで、ラックのぐらつきを軽減します。
用途ポール径Φ19mmメタルラック用オプション品。 寸法(mm)40×40×37 入数(個)4
1セット(4個)
430 税込473
翌日出荷

適合機種KU-93H、KU-93HA、KU-CBⅢ、KU-CK1T、KU-91D、KU-94B、KU-90B、KU-93B、KU-93D、KU-92D、KU-90A2、KU-90A2A、KU-90HAGY、KU-93BA、KU-96B3、KU-920D及び、グレー(GY)、アイボリー(I)色商品 色(本体)ダークグレー 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)906×457×58 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アジャスターM12
1台
9,198 税込10,118
翌々日出荷

低床式・重量用キャスター、アジャスター付 取付高さを最小限におさえた低床式。 偏心を大きくし、双輪を採用したことにより旋回性及び回転性にすぐれています。 移動(キャスター)と据付(アジャスター)を一体化したコンパクトな設計。
種別一般キャスター 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付ピッチA×B(mm)94×94 プレート寸法X×Y(mm)118×118 取付穴径P(Φmm)8.5 キャスタータイプアジャスター付キャスター アジャスターベース径(Φmm)48 車輪タイプ単輪
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプ端部に取付けるアジャスターです。
用途パイプ端部に取付けるアジャスター 仕様接着液で固定する トラスコ品番106-1529 材質AAS樹脂、スチール(三価クロメート処理)、PP樹脂 ストローク(mm)20 グリーン 質量(g)35
1個
269 税込296
10日以内出荷

色(本体)ダークグレー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アジャスターM12
1台
8,198 税込9,018
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスターとレベリングボルトを一体化。移動・固定が簡単にできます。 自動販売機、金銭両替機、自動機、専用機など水平度が必要とされる機器に最適です。 キャスターの最大荷重は160kgf(156.8daN)です。レベリング時の最大荷重は360kgf(352.8daN)です。
車輪幅(mm)32 ストッパーなし 最大荷重(N)3530 取付穴径(Φmm)9 キャスタータイプアジャスター付キャスター 車輪タイプ単輪
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷