1.02-1.21m はしご兼用脚立(アウトリガー一体)エスコ当日出荷
最大使用荷重(kg)130材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)50仕様アウトリガー一体式はしご兼用4脚調整脚立アルミ合金製不安定な設置面でも安定性を保てるアウトリガー付★アウトリガーは伸縮するので、片側を縮めて壁面に近づくこともできます。足4本が13mmピッチで194mmまで長さ調整ができますので、凹凸状態の所での使用も安全です。段数3段脚長(m)1.08~1.28幅(m)(下端)0.57~0.97、0.74~0.84折りたたみ寸法(mm)567×152×1105天板寸法・幅(mm)308天板寸法・奥行(mm)145
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
ページ: 1/ 3