物流/保管/梱包用品/テープ :「台車」の検索結果

関連キーワード
182件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 表面処理上面ニス塗装 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)ラワン合板 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 モノタロウ 動画あり
弊社従来品の連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪と連結平台車 樹脂製 ゴム車輪を改良しました! スタッキング機能を追加し、従来の連結構造もそのままでさらに扱いやすくなりました。 純国産の高品質連結樹脂製平台車です。 キャスターも国内有名メーカーの製品を採用しスムーズな走行です。 縦横に取っ手穴が有り持ち運びにも大変便利です。 4ヶ所のゴム製グロメットで滑り止め効果もあります。
用途小物の搬送から、かさ高い物まで様々な物の搬送に。 材質(車輪)エラストマー ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)75 持ち手穴(mm)97.5×32.5 特性スタッキング可 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)再生ポリプロピレン スタッキング可否 連結可否
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

純国産のコンパクトサイズ樹脂製平台車です。 国内有名メーカーのエラストマー自在キャスターを4輪に搭載。静かで軽快な走行です。 縦横連結可能なので、荷物に合わせたサイズ調整が出来ます。 スタッキング(積み重ね収納)が可能なので、保管の際にも場所を取りません。 本体には持ち運びに便利な取っ手穴が付いています。 2ヶ所のゴム製グロメットで積載物の滑りを防止します。
用途様々な荷物の搬送に 質量(kg)2 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)エラストマー 車輪幅(mm)20 ブレーキ有無なし 積載荷重(kg)80 キャスター自在車×4個 床面高さ(mm)85 荷台寸法(幅)(mm)285 特性スタッキング可 荷台寸法(奥行)(mm)420 材質(荷台)再生ポリプロピレン スタッキング可否 連結可否
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスター付きで楽々移動できます。
用途軽量物の移動やすきま収納に 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし キャスター自在車×4 キャスター径(Φmm)41 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)天然ホワイトパイン スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連結平台車 ミニ ナイロン車輪 モノタロウ 動画あり
純国産のコンパクトサイズ樹脂製平台車です。 国内有名メーカーのナイロン製自在キャスターを4輪に搭載。 縦横連結可能なので、荷物に合わせたサイズ調整が出来ます。 スタッキング(積み重ね収納)が可能なので、保管の際にも場所を取りません。 本体には持ち運びに便利な取っ手穴が付いています。 2ヶ所のゴム製グロメットで積載物の滑りを防止します。
用途様々な荷物の搬送に 質量(kg)2 ブルー 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)ナイロン 車輪幅(mm)20 ブレーキ有無なし 積載荷重(kg)80 キャスター自在車×4個 床面高さ(mm)85 荷台寸法(幅)(mm)285 特性スタッキング可 荷台寸法(奥行)(mm)420 材質(荷台)再生ポリプロピレン スタッキング可否 連結可否
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

軽量、コンパクトな樹脂製台車。 持ち運びも簡単にできるので用途は幅広い。 プラスチックコンテナやダンボールの専用台車としても利用されているケースも多い。 スベリ止めゴム4個つき。
車輪径(Φmm)65 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、コンパクト 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
1台
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

縦・横方向へ簡単に連結が可能。スタッキング(積み重ね)が可能。持ち手が二箇所有。台車の高さが低く、荷物を載せても安定して走行できる。
用途事務所、倉庫の整理に。キャリー台車、キャリーカート、連結台車、フラットワゴンとして。 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし キャスター4輪自在 最大積載荷重(kg)100 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)50 特性軽量、持ち手が二箇所有 材質(荷台)PP(耐衝撃性) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量で持ち運びが容易です。 アルミ材と樹脂製コーナーパーツとの組み合わせで衛生的で強度も優れています。
用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。 仕様完成品 材質キャスター金具:スチール車輪:ナイロンコーナー:ポリプロピレン(PP)連結バー:アルミ キャスター自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個 床面高さ(mm)147 キャスター径(Φmm)75 特性軽量
1台
8,098 税込8,908
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみコンテナ運搬用アルミ台車です。軽く、強いアルミ製!スタッキング機能付き。
用途折りたたみコンテナ用の平台車として シルバー/ブルー 車輪径(Φmm)75 耐荷重(kg)150 床面高さ(mm)137 材質(車輪・金具)スチール 材質(フレーム)アルミ(コーナーPP樹脂) 特性スタッキング可
1台ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハンドルを付けることで移動が簡単になります。 台車の面に積み重ねができるように凹凸が設計されているので、収納時も場所をとりません。 キャスターの仕様は4輪自在。 荷物にあわせて自由自在に縦横連結ができる。
車輪径(Φmm)85 ブレーキ有無なし キャスター4輪自在 均等荷重(kg)150 材質(車輪・金具)ナイロン・スチール キャスター径(Φmm)85 取付ピッチ(mm)83×40 特性取っ手付き 材質(荷台)樹脂 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

キャスター65Φゴム車(オール自在) 均等耐荷重(kg)200 色(本体)グリーン 外寸法・高さ(mm)137 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

伸縮式のシンプルなコンテナ台車です。
材質PP樹脂(ポリプロピレン) 均等耐荷重(kg)200 外寸法・高さ(mm)160 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,198 税込7,918
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

軽量連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 メッシュタイプ モノタロウ 動画あり
国産の高品質連結樹脂製平台車です。 メッシュ構造の天板に4輪全てエラストマー樹脂製自在キャスターを採用することで、軽量且つ軽快な動きを実現しました。ゴム車と同等の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れています。 縦・横方向の連結とスタッキングが可能です。 天板表面はすべり止め効果の高い加工を施しています。 縦横に取っ手穴が有り持ち運びにも大変便利です。
用途物流倉庫内での運搬作業や様々な荷物の搬送に。 車輪径(Φmm)75 取付方式ボルトレス構造(キャスター) ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 材質(キャスター)エラストマー+スチール 荷台寸法(幅)(mm)400 材質(金具)スチール 特性スタッキング可 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 荷台寸法(奥行)(mm)600 材質(荷台)再生ポリプロピレン スタッキング可否 連結可否
1台ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャスターが省音タイプですので、音を嫌う場所での搬送に便利です。10mmピッチで自由に寸法の調節ができます。コナー樹脂の表面には、滑り止めの用の凹凸がついています。
仕様組立式 材質(キャスター金具)スチール(車輪)ナイロンホイールゴム(コーナー)ポリプロピレン(PP)(連結バー)スチール 積載荷重(kg)300 キャスター自在キャスター4個 キャスター径(Φmm)75 組立時間(目安)1人30分 騒音対策あり
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Made in Japanの高品質な商品です。荷物に合わせて縦方向、横方向へとフリーに台車を連結することができます。また取っ手付きで持ち運び時に大変便利です。またスタッキング時は交互に行うのでキャスターが荷台表面に接触せず衛生的です。
材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし キャスター4輪自在 キャスター径(Φmm)65 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×495×110 特性スタッキング可 取扱説明書(0.8MB) 材質(荷台)樹脂 スタッキング可否 連結可否
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

荷物に合わせて縦方向、横方向へとフリーに台車を連結できます。ストッパー付きでも連結可能です。ブレーキをかけた状態の台車に連結しますと前方にくる台車のロックは自動的に解除になり、ブレーキの解除忘れで連結してしまい走行出来なくなる事がありません。
ブレーキ有無あり キャスター自在車×4個 板厚(mm)4 ブレーキ種類フットブレーキ 特性ブレーキを掛けた状態の台車に連結をしますと前方に来る台車のロックは自動的に解除、取っ手付き 天板形状一枚 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)樹脂 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスキャリー71・45(小) 平台車
リスキャリーは市場・倉庫・工場内での荷役運搬の過酷な作業に実力を発揮するキャリーです。多目的に使用でき、作業効率を重視したリスの物流機器シリーズです。
車輪径(Φmm)102 材質(車輪)エラストマー 積載荷重(kg)150 キャスター4インチゴム車(自在×4)、小音キャスター標準装備 荷台寸法(幅)(mm)450 アズワン品番64-5043-57 特性静音 荷台寸法(奥行)(mm)710 騒音対策あり 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

【アルミ合金製フレーム】。アルミ合金による軽量化はもちろん、強度アップを図るために特殊接合部は鋳物製を使用することで丈夫で長くご利用いただけるコンテナ台車にしました。※特許製品。【ボディー構造】。9 面全てにハニカム構造のボードを使用。高剛性、衝撃性に優れ、軽量化されたボディーを折り畳むことでコンパクトになり、2人で段積みが可能です。【セキュリティ】。天板把手を一つの南京錠(別売)で施錠することで、外側より開閉できないコンテナ台車になります。ただし、本製品は盗難を抑制するものであり、破壊等による盗難を防止するものではありません。【安定と安全】。折り畳み時の段積みぐらつきを抑える天板四隅の溝。段積み状態(結束必須)で移動やトラックで安全に輸送できます。【快適】。旋回性・操作性抜群のオリジナルウレタンキャスターを採用。
用途現場等でのセキュリティ対策に、防犯対策・安全対策に最適 材質アルミフレーム 本体樹脂製ハニカムボード 車輪径(Φmm)150 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1200×766×863 折り畳み時1200×766×382 キャスターΦ150/4輪ウレタン/自在ストッパー付き 最大積載量(kg)1000 自重(kg)54 スタッキング
1台
249,800 税込274,780
6日以内出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスキャリー90・60(大) 平台車
リスキャリーは市場・倉庫・工場内での荷役運搬の過酷な作業に実力を発揮するキャリーです。多目的に使用でき、作業効率を重視したリスの物流機器シリーズです。
車輪径(Φmm)102 材質(車輪)ゴム 積載荷重(kg)200 キャスター4インチゴム車(自在×4)、小音キャスター標準装備 荷台寸法(幅)(mm)600 アズワン品番64-5043-59 特性静音 荷台寸法(奥行)(mm)900 騒音対策あり 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。EVA樹脂バンパーを全周に施し、ササクレやバリを抑えます。バンパーにより衝突時の衝撃を緩和します。樹脂バンパ-を全周に施し、衝撃を緩和します。
用途引越業者・庫内作業に。 材質(車輪)ナイロンホイル・ゴム車ベアリング入り ブレーキ有無なし 特性軽量、取っ手付き 材質(荷台)べニア合板 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

車輪径(Φmm)65 ブレーキ有無なし 特性取っ手付き、滑り止め(荷台面) 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サカエ樹脂台車
エコ商品
取手付、軽量で持ち運びに便利な樹脂製台車。 スベリ止めゴム4個つき。 ナイロン車を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。
材質PP樹脂(ポリプロピレン) 車輪径(Φmm)65 高さ(mm)104 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし 床面高さ(mm)104 RoHS指令(10物質対応)対応 特性騒音対策、軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性 取扱説明書(0.97MB) 騒音対策 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
1台
4,398 税込4,838
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サカエ樹脂台車
エコ商品
取手付、軽量で持ち運びに便利な樹脂製台車。 スベリ止めゴム4個つき。 ゴム車を使用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
材質PP樹脂(ポリプロピレン) 車輪径(Φmm)65 高さ(mm)104 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし 床面高さ(mm)104 RoHS指令(10物質対応)対応 特性騒音対策、軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き 取扱説明書(0.97MB) 騒音対策 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
1台
4,398 税込4,838
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

10mmピッチで自由に寸法の調整ができます。
仕様組立式 材質ステンレス キャスター自在キャスター4個 均等荷重(kg)300 床面高さ(mm)156 キャスター径(Φmm)75 組立時間1人30分
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

キャスターが省音タイプですので、音を嫌う場所での搬送に便利です。10mmピッチで自由に寸法の調整が出来ます。
材質キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンホイールゴム、コーナー:ポリプロピレン(PP)、連結バー:スチール 高さ(mm)156 キャスター自在キャスター2個、自在ストッパー付キャスター2個(エアーキャスター仕様) 均等荷重(kg)300 キャスター径(Φmm)75 取付穴ピッチ(mm)55×42 2018年トラスコ掲載ページ8 1041
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

独自の安全積み重ね構造!!
車輪径(Φmm)100 ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)200 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×520×150 特性取っ手付き、滑り止め(荷台面) 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
9,898 税込10,888
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自の安全積み重ね構造!!
材質ナット、ワッシャ:SUS304) 車輪径(Φmm)75 均等荷重(kg)150 荷台寸法(幅)(mm)480 RoHS指令(10物質対応)対応 特性取っ手付き、滑り止め(荷台面) 荷台寸法(奥行)(mm)600 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スタッキング・連結機能で好評のサカエの樹脂台車に伸縮式が追加されました。
材質PP樹脂(ポリプロピレン) 均等耐荷重(kg)200 外寸法・高さ(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

オール樹脂製なので軽量です。ボルトレス機構を採用し、工具不要で組立も簡単です。
用途工場内などオリコンを使用する場面。また、コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。 材質荷台:PP樹脂、キャスター金具:スチール ネオスターブルー・ホワイト
1台
5,298 税込5,828
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

純国産のコンパクトサイズ樹脂製平台車です。 国内有名メーカーのゴム製自在キャスターを4輪に搭載。 縦横連結可能なので、荷物に合わせたサイズ調整が出来ます。 スタッキング(積み重ね収納)が可能なので、保管の際にも場所を取りません。 本体には持ち運びに便利な取っ手穴が付いています。 2ヶ所のゴム製グロメットで積載物の滑りを防止します。
用途様々な荷物の搬送に 質量(kg)2 グリーン 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)20 ブレーキ有無なし 積載荷重(kg)80 キャスター自在車×4個 床面高さ(mm)85 荷台寸法(幅)(mm)285 特性スタッキング可 荷台寸法(奥行)(mm)420 材質(荷台)再生ポリプロピレン スタッキング可否 連結可否
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

金沢車輌製造の純国産、高品質な商品です。 台車の面に積み重ねができるように凹凸を設けているので、収納時も積み重ねて収納可能で場所をとりません。 十字積みもできるため、キャスターが荷台表面に接触せず衛生的に保管することも可能です。 自重が2.9kgで軽量設計されているため、女性でも持ち運びが楽に行えます。 軽量タイプにもかかわらず、積載均等荷重200kgで強度もあります。 別売のハンドルを使用することでL型台車としても使用できます。 連結した状態でも中央にハンドルを差し込むことができるため、幅の大きい荷物を運搬する際に便利です。 平台車同士を縦・横に工具不要で連結可能で、荷物の大きさに合わせて積載面を大きくできて便利です。
用途運搬用途に。 材質(本体)PP 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター×4 ハンドル高さ(mm)735(ハンドル別売) キャスター径(Φmm)85 特性スタッキング可 スタッキング可否 連結可否
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

車輪径(Φmm)50 材質(本体) 材質(車輪)ゴム キャスター自在車×4個 均等荷重(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)450 板厚(mm)21 材質(車輪・金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 特性取っ手付き グリーン購入法適合 材質(荷台) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否不可
1台
8,398 税込9,238
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター4個 均等荷重(kg)300 材質(車輪・金具)スチール 適合ストッパー900-2BAR01 材質(荷台)スチール(メラミン焼付塗装) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オール溶接構造のため強度が高く機能的に設計しています。付属フック引棒を利用すれば、空荷状態での台車の取り回しが容易です。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター4個 均等荷重(kg)300 材質(車輪・金具)スチール 特性フック引棒付 材質(荷台)スチール(メラミン焼付塗装) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

静音キャスター仕様。段積み可能。縦横連結が可能で、扱いやすい軽量タイプ。
用途音を立てずに荷物を運搬したい場面で。 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー キャスター四輪自在 荷台寸法(幅)(mm)400 材質(車輪・金具)スチール 特性スタッキング可、軽量、静音 荷台寸法(奥行)(mm)600 材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
1台
9,798 税込10,778
4日以内出荷

材質ステンレス304 寸法(mm)436×366×626(596) 高さ(mm)626 材質(本体)ステンレス304 キャスターΦ75、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付 材質(キャスター)キャスター金具:スチール、キャスター素材:ナイロン、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304 キャスター径(Φmm)75 本体寸法(縦×横×高さHmm)436×366×626 高さ内寸(mm)596 特性ステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的 ブレーキ/ストッパーストッパーあり
1台
93,980 税込103,378
4日以内出荷

コンテナを積んだまま収納物を取り出せる、新発想のコンテナ付台車セット。
用途工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで。 仕様組立式 コンテナ:透明/ブルー、台車:アイボリー 材質(本体)PP 材質(フタ)PP 材質(扉)PC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

積載物のサイズに合わせて縦横への連結が可能です。
材質PP 寸法(mm)480×360×85 車輪径(Φmm)50 キャスターΦ50mmTPR(熱可塑性エラストマー)キャスター(4輪自在) アズワン品番4-3526-01
1個
4,030 税込4,433
翌々日出荷

寸法(mm)485×380×85 材質(本体)ポリプロピレン キャスター自在×4 材質(キャスター)ニトリルゴム
1個
特価
3,989 税込4,388
当日出荷

PD-AL0001 アルミ製ピッキング台車 キャリアバンク 動画あり
A4サイズバインダーを立てれて作業効率アップ!仕分けにも便利な2段タイプ!
用途使用用途でハンドルの向きを変えれ、折り畳みテーブル付きでピッキング作業効率的アップ! 材質アルミ 寸法(mm)テールサイズ:D320×W210 質量(kg)12 積載荷重(kg)上段荷台:30・50・70(補強無し・補強手前・補強奥)、総積載荷重:130 キャスター4輪自在 ロック機能なし 荷台寸法(幅)(mm)上段:380・下段:380 キャスター径(Φmm)100 全長×全幅W×全高(mm)720×490×1150 特性軽量 取扱説明書(1.05MB) 地上高さ(mm)荷台:712・170(上段・下段) 荷台寸法(奥行)(mm)上段:540・下段:570
1台
61,980 税込68,178
翌々日出荷