物流/保管/梱包用品/テープ :「差し込み」の検索結果

関連キーワード
1,205件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別一般キャスター 形状自在車 車輪幅(mm)20 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏心E(mm)22 軸長L(mm)20 軸径T(mm)11(リング式) 始動力(daN)8.4 旋回始動力(daN)16.8 キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
549 税込604
当日出荷

走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
形状自在車 型式LTF型 金具仕上三価ユニクロ 対辺(mm)14 ストッパーなし 軸長L(mm)38 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ハンマーキャスター差し込みキャスター
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 車輪タイプ単輪
1個
299 税込329
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 形状自在車 型式420K自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 軸長L(mm)38.5 軸径T(mm)11 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンマーキャスター差し込みキャスター
エコ商品
旋回半径(mm)68 ストッパーストッパーなし 取付け方法差し込みプラグ 取付高H(mm)95 偏心E(mm)29 軸長L(mm)52 材質(表面)スチール(クロームメッキ) 車幅(mm)21 許容荷重(daN)40 軸径T(mm)Φ25(プラグ用) 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 スパナサイズ(mm)19
1個
799 税込879
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TMEHジャパン差込キャスター
差込みタイプ、ECOパイプ・SUHパイプ適合(Φ50ウレタン)
材質(車輪)ウレタン 質量(g)192 種類自在車輪 車輪2インチ(50mm相当)
1個
1,260 税込1,386
翌々日出荷

微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。
用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で 形状自在車 車輪幅(mm)27 ストッパーなし 特性静音 キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

差込キャスターと一緒に使用する専用ブラケットです。 ブラケットを使用することで、さまざまな場所にキャスターを取り付けることができます。
用途差込キャスター取付に。 材質鋼板 タイプKステーム 金具仕上三価クロム化成処理
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差込みタイプ、樹脂コーティングパイプ適合(Φ50ウレタン)
材質(車輪)ウレタン 質量(g)192 種類自在車輪 車輪2インチ(50mm相当)
1個
1,260 税込1,386
翌々日出荷

走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S 金具仕上三価ユニクロ 対辺(mm)14 ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)38 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
329 税込362
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ユーエイキャスター差込式キャスター STF型
エコ商品
車輪幅(mm)27 金具仕上三価ユニクロ 対辺(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ差し込み式キャスター
1個
639 税込703
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


パイプ差し込み式のキャスターで、屋内運搬機器などに簡単に取り付けできます。
用途屋内運搬機器用に。 材質(車輪)ゴム トラスコ品番166-6311 質量(g)289 車輪幅(mm)21 金具仕上スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ
1個
699 税込769
当日出荷

タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
材質(車輪)ソリッドラバー エスコ品番EA986GE-100 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ 長さ(mm)30(ハブ) 車輪幅(mm)25 全高(mm)122 ベアリングボールベアリング プレート寸法(mm)43(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20~60 車軸径(mm)6 サイズ(mm)11Φ×30.5(固定ピン) 特性静音 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,480 税込3,828
翌日出荷

ソケット、ブラケットの選択で、取付方法や取付場所を選択できる差込みキャスターです。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
形状自在車S 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)38.5 軸径T(mm)11 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。
用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で 材質(車輪)ゴム、グレー(B入り) 車輪幅(mm)27 ストッパーシングルストッパー 軸長L(mm)58 特性静音 キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。 トラスコ品番809-2737 材質金具:スチール 軸径(Φmm)16 材質(車輪)ゴム タイプ自在式 車輪幅(mm)17 金具仕上三価ユニクロ 取付高H(mm)60 軸長L(mm)38 許容荷重(daN)20 パイプ径d(Φmm)16 車輪径D(Φmm)40
1個
329 税込362
当日出荷

トラスコスチール製ボルトレス棚(М1~М5及びTSUG、TUG型)のビーム(前後桿)に差し込むだけです。
用途トラスコスチール製ボルトレス棚(М1~М5及びTSUG、TUG型)のビーム(前後桿)に差し込むだけの見出しサインです。 付属品取付用アタッチメント、カード2枚 高さ(mm)65 奥行(mm)70 間口(mm)200
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EA506MA-1~-9、EA506MA-11~-16用。差し込むだけで簡単に取り付けられるストッパー付きキャスターです。掃除や移動時に便利です。使用時は高さが約5cmアップします。ストッパー付きが2個、ストッパーなしが2個となります。
1個(4個)
970 税込1,067
翌日出荷

仕様ねじ込み式 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:エラストマー 形状自在式 車輪幅(mm)27 車輪タイプ単輪
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状自在車 取付方式差込ステーム 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 軸長L(mm)38.5 軸径T(mm)11 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプ差込式キャスターで、屋内運搬機器等に簡単に取り付けできます。
形状自在 型式LTF型自在車 金具仕上三価ユニクロ 対辺(mm)14 ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
479 税込527
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

専用スパナを使用することにより脱着が簡潔にできるパイプ取付用キャスターです。
材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン 2018年トラスコ掲載ページ2 0743
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車幅が広いため、グレーチングに入りにくくなっています。
用途厨房機器やワゴンなどで用として。 仕様パイプ差し込み式 材質金具:スチール、金具表面処理:クロムメッキ仕上げ、車輪:ゴム タイプ自在式 車輪幅(mm)25 軸長L(mm)60 パイプ径d(Φmm)35
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差込み式 420SKR・固定車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター差込み式 420SKR・固定車(ナイロン一体車輪)
エコ商品
ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター
1個
939 税込1,033
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 形状自在車 車輪幅(mm)27 金具仕上クロームメッキ 車輪No.425E-RN100 旋回半径(mm)83 ストッパーなし 軸長L(mm)38.5 偏芯E(mm)32 軸径T(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
10日以内出荷

仕様ボールベアリング、自在キャスター エスコ品番EA986GE-50 材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 寸法(mm)(固定ピン)直径11×30.5 車輪幅(mm)18 全高(mm)69 耐荷重(kg)40 耐熱温度(℃)-20/60
1個
2,580 税込2,838
翌日出荷


差込み式 420SK・自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター差込み式 420SK・自在車(ナイロン一体車輪)
エコ商品
ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
1個
879 税込967
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプ差込式キャスターで、屋内運搬機器等に簡単に取り付けできます。
形状自在 金具仕上クロームメッキ 対辺(mm)21 ストッパーなし 軸長L(mm)60 偏芯E(mm)31 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
969 税込1,066
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

裏面片側の袋に書類を差し込み、1枚のフィルムで貼り付けるタイプになります。両端だけに糊がついているので、取り回しがしやすくなっています。片側が袋状になっているので、貼ってから書類が落ちにくくなっています。
用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。 材質ポリエチレン タイプ差し込み・ONE PIECE・部分糊 厚さ(μm)50 表示内容透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1束(100枚)
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体はモダンで均整のとれたデザインの強化ナイロン製。 自在旋回部には密封型ラジアルボールベアリングを装備。 スムーズな走行と快適な操作性により騒音が減少。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に富めるダブルストッパー。 車輪は熱可塑性ゴム製で車輪の跡がつきにくい。
用途医療機器に。 病院・レストランの運搬機器に。 材質(車輪)熱可塑性ゴム リム幅(mm)32 ベアリング入り ストッパーなし 差込深さ(mm)20 ステム径(Φmm)22 特性静音 取付穴径(mm)M8 キャスタータイプ差し込み式キャスター ステム長(mm)45 車輪タイプ単輪
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)プレスタイヤ車 形状自在車 取付方式差込ステーム 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,098 税込1,208
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自己潤滑ベアリングを搭載したアルミ製ローラーを採用しており耐久性に優れています。電線管の先にはめ込み、管内へケーブルをスムーズに送り込みます。作業後、簡単に取り外せる様にシャフトにスリットが入っています。
用途ケーブル牽引、引込作業の補助に。 トラスコ品番257-4061 幅(mm)320 質量(kg)4.72 高さ(mm)152 奥行(mm)177 材質(フレーム)スチール 管内径(Φmm)(挿入可能)50 直径(mm)(ローラー)155 最大荷重(kN)引張角度15°:7.7、30°:4.0、45°:2.8、60°:2.2、75°:2.0、90°:2.0 最大ケーブル径(Φmm)43 材質(滑車)アルミ
1台
66,980 税込73,678
当日出荷

1個
2,030 税込2,233
翌日出荷

車輪径(Φmm)100 材質(車輪)エラストマー 取付高(mm)127 耐荷重(kg)50 許容荷重(daN)50 アズワン品番64-2292-64
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

本体はモダンで均整のとれたデザインの強化ナイロン製。 自在旋回部には密封型ラジアルボールベアリングを装備。 スムーズな走行と快適な操作性により騒音が減少。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に富めるダブルストッパー。 車輪は熱可塑性ゴム製で車輪の跡がつきにくい。
用途医療機器に。 病院・レストランの運搬機器に。 材質(車輪)熱可塑性ゴム リム幅(mm)32 ベアリング入り ストッパーなし 差込深さ(mm)20 ねじサイズM8 特性静音 キャスタータイプ差し込み式キャスター ステム長(mm)45 車輪タイプ単輪
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)